絞り込み
ブランド
  • 東海建商
  • NSP(213)
  • コンドーテック(120)
  • ホーシン(HOSHIN)(70)
  • 国元商会(63)
  • 旭ハウス工業(61)
  • tantore(49)
  • 京都スペーサー(46)
  • アートスペース(31)
  • AOI(28)
  • 未来樹脂(28)
  • タイセイ(27)
  • プラテック(21)
  • 東洋化工(14)
  • フクビ化学(13)
  • 八幡ねじ(13)
  • エスペランド(13)
  • ノーブランド(12)
  • セパレーター協同組合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れるセパレーター 東海建商折れるセパレーター東海建商
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
剥離剤 バンノールS水性 環境対応型 東海建商剥離剤 バンノールS水性 環境対応型東海建商
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
フックセパレーター(45mm用) 東海建商フックセパレーター(45mm用)東海建商
18,980税込20,878
1箱(100個)
4日以内出荷
パネルをしっかりとつかみます。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
折れるロックマン(50mm用) 東海建商折れるロックマン(50mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
半セパ 50巾 東海建商半セパ 50巾東海建商
17,980税込19,778
1箱(400個)
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)幅(mm)【型枠】50
強力箱金物 60角鋼管専用 東海建商強力箱金物 60角鋼管専用東海建商
35,980税込39,578
1箱(30個)
4日以内出荷
用途深基礎に/段積みに
剥離剤 バンノールゼロ 消泡タイプ 18L 東海建商剥離剤 バンノールゼロ 消泡タイプ 18L東海建商
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
気泡が目立たず仕上がりがキレイに
成分石油系炭化水素(鉱油)、 脂肪酸、 防錆剤、その他添加剤
レベルスター コーナージョイント 東海建商レベルスター コーナージョイント東海建商
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
剥離剤 バンノール油性 18L 東海建商剥離剤 バンノール油性 18L東海建商
8,298税込9,128
1缶
4日以内出荷
レベルスター ジョイントポールⅠ型 東海建商レベルスター ジョイントポールⅠ型東海建商
23,980税込26,378
1箱(10本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き) 東海建商バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)東海建商
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー 東海建商レベルマーカー東海建商
20,980税込23,078
1箱(500個)
4日以内出荷
固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。
適合D10・D13全長(mm)250
基礎天端一発くん 東海建商基礎天端一発くん東海建商
15,980税込17,578
1箱(300個)
4日以内出荷
固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
レベルスター ストレートジョイント 東海建商レベルスター ストレートジョイント東海建商
36,980税込40,678
1箱(25個)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
レベルスター ポール1200 東海建商レベルスター ポール1200東海建商
36,980税込40,678
1箱(10本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
レベルスター 専用ハンマー 東海建商レベルスター 専用ハンマー東海建商
14,980税込16,478
1箱(2本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
SP止め金具Ⅱ 東海建商SP止め金具Ⅱ東海建商
9,998税込10,998
1箱(200個)
4日以内出荷
セメントペーストの抑制に。1つで45・50巾2種の型枠兼用!ハメ込むだけの簡単設置で、使いやすい!
剥離剤 スーパーバンノール油性 18L 東海建商剥離剤 スーパーバンノール油性 18L東海建商
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
レベルスター ジョイントポールⅡ型 東海建商レベルスター ジョイントポールⅡ型東海建商
27,980税込30,778
1箱(10本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
天端調整ビス 東海建商天端調整ビス東海建商
15,980税込17,578
1箱(500個)
4日以内出荷
高精度のレベル出しで、基礎天端レベリングを使用する現場に最適生コンの中で固定しやすい形状ネジピッチが細かいので微調整がしやすいスライド天端ドライバーとの連携で作業効率UP
寸法(高さH×幅W)(mm)51×21
バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100 東海建商バブルカットプレート 2枚入り H980MMXW100東海建商
24,980税込27,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。質量(kg)1.3寸法(高さH×幅W)(mm)980×100
折れるフックセパレーター(45mm用) 東海建商折れるフックセパレーター(45mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
4日以内出荷
脱枠後のパネル受部分は折り取ることが可能です。
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
段積セパレーター 東海建商段積セパレーター東海建商
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(BPパネル用)
段積セパレーター 東海建商段積セパレーター東海建商
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
型枠を多段積みする際に使用。
用途鋼製型枠用段積みセパレーター。(バンノーパネル用)
セパレーター(50mm用) 東海建商セパレーター(50mm用)東海建商
15,980税込17,578
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
フラットセパレーター 東海建商フラットセパレーター東海建商
18,980税込20,878
1箱(150個)
4日以内出荷
セパレーターのリブがないので生コンのノロが型枠下端よりでにくくなります。
用途鋼製型枠用セパレーター。(バンノーパネル用)
半セパ 45巾 東海建商半セパ 45巾東海建商
17,980税込19,778
1箱(400個)
4日以内出荷
用途鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)幅(mm)【型枠】45
ベタ基礎用セパレーター(内周用) 東海建商ベタ基礎用セパレーター(内周用)東海建商
24,980税込27,478
1箱(200個)
4日以内出荷
従来品よりも型枠とベースの隙間を少なく施工することができます。
用途鋼製型枠を挟む部分(両側)が折れるためベタ基礎用に最適です。鋼製型枠用セパレーター。(BPパネル用)
TKクリップ 東海建商TKクリップ東海建商
38,980税込42,878
1箱(200個)
4日以内出荷
工事用品