13ページ目: 工事用品

工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
1,114件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式旭ハウス工業
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
簡易水洗タイプ 和式 旭ハウス工業簡易水洗タイプ 和式旭ハウス工業
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320色(扉)標準色(パープル)
水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付 旭ハウス工業水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付旭ハウス工業
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
KSサインコーン 京都スペーサーKSサインコーン京都スペーサー
29,980税込32,978
1箱(10本)
5日以内出荷
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
AU兼用ドアー 旭ハウス工業AU兼用ドアー旭ハウス工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中のドアーを新品のドアーに交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
AUG 側面パネル 旭ハウス工業AUG 側面パネル旭ハウス工業
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
排水ドレンキャップ パッキン付 旭ハウス工業排水ドレンキャップ パッキン付旭ハウス工業
399税込439
1セット(2個)
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容キャップ・パッキン各3材質ABS樹脂
丸ガラリ(緑) 旭ハウス工業丸ガラリ(緑)旭ハウス工業
399税込439
1セット(2個)
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP直径(Φcm)7.5
ボールタップ(AU用) 旭ハウス工業ボールタップ(AU用)旭ハウス工業
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
小便カラン 旭ハウス工業小便カラン旭ハウス工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質青銅、黄銅
AUストール型小便器 旭ハウス工業AUストール型小便器旭ハウス工業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
AUG 小用後面パネル 旭ハウス工業AUG 小用後面パネル旭ハウス工業
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
レセップ 旭ハウス工業レセップ旭ハウス工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
AUG 1J用 後面パネル 旭ハウス工業AUG 1J用 後面パネル旭ハウス工業
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
AUG 正面枠パネル 旭ハウス工業AUG 正面枠パネル旭ハウス工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
C-133便器 旭ハウス工業C-133便器旭ハウス工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材対応型式:AUG-1W+15WS
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657.5×306×330(上部150 下部180)
AU 屋根 旭ハウス工業AU 屋根旭ハウス工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材使用中の屋根を新品の屋根に交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×長さL)(mm)870×1195
15ーWS 旭ハウス工業15ーWS旭ハウス工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
いし彩 硬質砂岩 砕石 エスペランドいし彩 硬質砂岩 砕石エスペランド
2,398税込2,638
1袋(15kg)
8日以内出荷
薄い紫がかったグレー色の硬質砂岩ですが、採掘後、表面が茶色に変色するのが特徴です。落ち着いた色合いで、洋風・和風を間わず様 々 なシチュエーションでお庭に溶け込みます。
寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 花崗岩(柿色・火色) グリ石 エスペランドいし彩 花崗岩(柿色・火色) グリ石エスペランド
2,298税込2,528
1袋(20kg)
8日以内出荷
日本六古窯の1つ「信楽焼」の郷、滋賀県甲賀市で産出される花崗岩。信楽焼の特徴、赤みを帯びた柿色の「火色(ひいろ)」を彷彿とさせるような、あたたかみのある色調です。
寸法(mm)Φ100~250内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 花崗岩(柿色・火色) 砕石 エスペランドいし彩 花崗岩(柿色・火色) 砕石エスペランド
1,598税込1,758
1袋(15kg)
8日以内出荷
日本六古窯の1つ「信楽焼」の郷、滋賀県甲賀市で産出される花崗岩。信楽焼の特徴、赤みを帯びた柿色の「火色(ひいろ)」を彷彿とさせるような、あたたかみのある色調です。
寸法(mm)Φ5~15内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
かご彩 ガビオン(じゃかご) マテリアルストーン(天然石) エスペランドかご彩 ガビオン(じゃかご) マテリアルストーン(天然石)エスペランド
3,598税込3,958
1袋(20kg)ほか
5日以内出荷
ガビオン(じゃかご) ウォール用の天然石です。石材の魅力を楽しめるバリエーション豊かなラインアップです。
いし彩 石灰岩 砕石 エスペランドいし彩 石灰岩 砕石エスペランド
3,500税込3,850
1袋(15kg)
8日以内出荷
サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。
寸法(mm)Φ8~13内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 安山岩 砕石 エスペランドいし彩 安山岩 砕石エスペランド
2,498税込2,748
1袋(15kg)
8日以内出荷
軽井沢の「石の教会」に使われていることでも有名な安山岩。青みのある淡いグレーが、知的で上品な印象です。ほのかに混じり合うブラウンのトーンが色合いに奥行きを生み、クールな中にも温かみを感じさせます。
寸法(mm)Φ5~13内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 花崗岩(白色系) 砕石 エスペランドいし彩 花崗岩(白色系) 砕石エスペランド
1,698税込1,868
1袋(15kg)
8日以内出荷
伊勢神宮の参道にも用いられている伊勢砂利。通常は黄色い色味のものが主流ですが、今回「お伊勢さん」の縁起にあやかって、爽やかな白色系の花崗岩を選び、砕石いたしました。和洋問わず幅広くご使用頂けます。
寸法(mm)Φ10~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) 砕石 エスペランドいし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) 砕石エスペランド
1,698税込1,868
1袋(15kg)
8日以内出荷
三重県亀山地方には、怪石を有する雄大な山々が連なります。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に描かれた「筆捨山」は、そのうちのひとつ。野性味あふれる、重厚な濃いグレーから黒の色合いが特徴です。
寸法(mm)Φ13~20内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
いし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) グリ石 エスペランドいし彩 安山岩(濃いグレー~黒色) グリ石エスペランド
1,998税込2,198
1袋(20kg)
8日以内出荷
三重県亀山地方には、怪石を有する雄大な山々が連なります。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」に描かれた「筆捨山」は、そのうちのひとつ。野性味あふれる、重厚な濃いグレーから黒の色合いが特徴です。
寸法(mm)Φ80~150内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
いし彩 閃緑岩 グリ石 エスペランドいし彩 閃緑岩 グリ石エスペランド
2,598税込2,858
1袋(20kg)
8日以内出荷
縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
寸法(mm)Φ80~300内外質量(kg)20/ネットタイプグリ石
当板 コンドーテック当板コンドーテック
199税込219
1個
翌日出荷
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。※ くさび式ホンタイと組み合わせて使用。
強力箱金物 60角鋼管専用 東海建商強力箱金物 60角鋼管専用東海建商
35,980税込39,578
1箱(30個)
4日以内出荷
用途深基礎に/段積みに
剥離剤 バンノールゼロ 消泡タイプ 18L 東海建商剥離剤 バンノールゼロ 消泡タイプ 18L東海建商
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
気泡が目立たず仕上がりがキレイに
成分石油系炭化水素(鉱油)、 脂肪酸、 防錆剤、その他添加剤
レベルスター コーナージョイント 東海建商レベルスター コーナージョイント東海建商
9,998税込10,998
1箱(5個)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
剥離剤 バンノールS水性 環境対応型 東海建商剥離剤 バンノールS水性 環境対応型東海建商
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
剥離剤 バンノール油性 18L 東海建商剥離剤 バンノール油性 18L東海建商
8,298税込9,128
1缶
4日以内出荷
レベルスター ジョイントポールⅠ型 東海建商レベルスター ジョイントポールⅠ型東海建商
23,980税込26,378
1箱(10本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き) 東海建商バブルカットプレートバイブレータ(スペアプレート1枚付き)東海建商
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
施工時に使用することにより、仕上がり時にコンクリート打ち継ぎ跡と気泡がなくきれいな仕上がりになります。バブルカットプレートのバイブレータバージョン。バイブレータにより一定の震動をかけることにより、均整のとれたきれいな仕上がりになります。
用途コンクリート表面の気泡を取る。バイブレータが震動させてくれるので施工時間を短縮できます。付属品スペアプレート1枚
レベルマーカー 東海建商レベルマーカー東海建商
20,980税込23,078
1箱(500個)
4日以内出荷
固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。上下スライド幅が大きいので、 よりレベル出しが簡単に素早くできます。工具不要で、 最終レベル天端の調整ができます。作業時間が従来の1/2以下。鉄筋取付部が樹脂製のため、 鉄筋を腐食させる心配はありません。ベタ基礎のスラブ (土間) 天端出しにも利用できます。
適合D10・D13全長(mm)250
基礎天端一発くん 東海建商基礎天端一発くん東海建商
15,980税込17,578
1箱(300個)
4日以内出荷
固定部位は縦鉄筋 D10、D13に対応します。鉄筋の最低かぶり厚さの表示付。上下スライドが自在なので、 素早く仮固定、 そして本固定できます。工具不要(手で回すだけ)で、 最終レベル天端の微調整ができます。作業時間が従来の1/2以下に短縮できます。
高さ(mm)170調整範囲(mm)天端キャップ微調整:40以内
レベルスター ストレートジョイント 東海建商レベルスター ストレートジョイント東海建商
36,980税込40,678
1箱(25個)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
レベルスター ポール1200 東海建商レベルスター ポール1200東海建商
36,980税込40,678
1箱(10本)
4日以内出荷
木杭、釘を使わず、端材(ゴミ)のない現場へ!
用途鋼製遣方部材
工事用品