17ページ目: 工事用品

工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
1,114件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人通口枠 NSP人通口枠NSP
8,898税込9,788
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主にベタ基礎用)人通口枠吊金具を付け替えることで、高さを変更できます。型枠を組み付け後、簡単に設置できます。一体打ち工法の場合、開口部からの生コンの充填と確認が行えます。
用途主にベタ基礎礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
内部通風孔枠 NSP内部通風孔枠NSP
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100関連資料(0.14MB)
仕切板 NSP仕切板NSP
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.1MB)
スライド落し板 NSPスライド落し板NSP
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。(また、角当としても使用可能)1ヶ所の固定で設置ができるので、作業時間が短縮できます。(釘打ちの固定も不要)様々な箇所で使用可能です。(玄関の落とし部、人通口の仕切部、角当として)巾止め・材木等で上下2ヶ所を固定します。
用途玄関部の落とし、間仕切部の通風口(点検口、人通口)の設置等に。材質亜鉛鋼板長さ(mm)200厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)450
スライドアンカープレートΦΦ20・22用 NSPスライドアンカープレートΦΦ20・22用NSP
3,998税込4,398
1袋(2個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20関連資料(0.21MB) (0.09MB)
スライドアンカープレート NSPスライドアンカープレートNSP
35,980税込39,578
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
片止めAPアンカー芯固定スプリング NSP片止めAPアンカー芯固定スプリングNSP
6,698税込7,368
1袋(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートのアンカー芯を固定します。アンカー芯位置が固定しているので、アンカーボルトのレベル出しが楽に作業できます。生コンが付いても除去しやすいです。お手持ちの片止めアンカープレートにも、簡単にセットできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレート各種に使用するアンカー芯を固定する金具。材質亜鉛めっき鉄線幅(mm)42厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)22関連資料(0.12MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート 補助プレート NSP片止めアンカープレート 補助プレートNSP
10,980税込12,078
1袋(30個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16用0-65DN用の蝶ボルトを外して取り付けることにより、折り返しの無い型枠に設置ができる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の片止めアンカープレートM12・16 用 0-65DN 用の折り返しの無い型枠に設置ができる金具。材質亜鉛鋼板幅(mm)60厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)25関連資料(0.17MB) (0.09MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油KR-3NSP
8,298税込9,128
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が低く塗りやすいです。噴霧器の使用に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム油NSP-15NSP
11,980税込13,178
1缶
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の鋼製型枠用剥離剤。NSP型枠・KR型枠の特殊亜鉛鋼板に最も適したオリジナル剥離剤です。粘度が高く、型枠から落ちにくいため、無駄なく使えます。多少の雨では流れ落ちません。独自配合により消泡力が高く、気泡が少ない、滑らかな仕上がりです。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の剥離剤。材質鉱物油長さ(mm)240幅(mm)240厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)350関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差し筋D10用高ナット3/8x40NSP
6,998税込7,698
1箱(100個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット。定着用差筋(異形鉄筋D10ネジ付き)を接続できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット3/8 40個材質亜鉛めっき長さ(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50ナット径3/8(inch)関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセット NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10用高ナットボルトセットNSP
4,998税込5,498
1箱(30組)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット・ボルトセット。高ナット30個入り、ボルト30本入り
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダーに使用する高ナット30個、ボルト30本仕様ナット径:3/8(inch)材質亜鉛めっき長さ(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50長さL(mm)40ナット径3/8(inch)関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダー NSPNSP・KR型枠(45・50mm)差筋D10インサートホルダーNSP
13,980税込15,378
1袋(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。インサートホルダーはマグネット式なので、型枠の任意位置に取付け可能。また、繰り返し使用することができるため、経済的です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の差筋D10用インサートホルダー。(マグネット式)材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき、磁石幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)60厚さt2(mm)60関連資料(0.26MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)NSPセパ取り棒NSP
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用治具。吊巾止金具のT字部分に引っ掛けて、ねじって折り取ります。かがまずに作業ができます。コンクリートに埋まった爪でもT字に引っ掛けることができれば折り取りができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の脱枠後に吊巾止金具の型枠嵌め込み部を折り取る治具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)830厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.14MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端丁張り金具 間仕切用NSP
9,998税込10,998
1セット(10個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)170厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)38関連資料(0.21MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピン NSPNSP・KR型枠(45・50mm)メタルフォーム定規固定ピンNSP
4,998税込5,498
1袋(30個)ほか
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。段積みした際、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の連結に使用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。鋼製型枠の段積み時、天地に穴が開いたパネル同士を固定。メタルフォーム定規と型枠の固定材質亜鉛めっき長さ(mm)64厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.09MB)径(mm)10
NSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)ワンタッチクリップNSP
30,980税込34,078
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカー定規の固定に便利な固定金具。アンカー定規が2枚重なった時は2枚用を使用します。特殊ステンレスのバネ鋼ではめ込むだけで5秒で設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカー定規を固定する金具。材質ステンレス長さ(mm)55幅(mm)35厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)断熱材留め金具NSP
5,698税込6,268
1箱(20個)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)25関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)MC下部支え金具NSP
12,980税込14,278
1箱(20個)
8日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用金具。FPマルチキャッチを型枠下端に設置する時に使用し、マルチキャッチの取っ手が回しやすくなり、生コンや土に埋まってしまう心配がありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のFPマルチキャッチ用のオプション金物で、型枠下端に設置する時に使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)50厚さ(mm)型枠:45、50高さ(mm)47厚さt2(mm)12関連資料(0.16MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)クサビ止金具NSP
21,980税込24,178
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)材質亜鉛鋼板長さ(mm)70幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)6関連資料(0.11MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具2 クイックタイプNSP
18,980税込20,878
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。従来の浮上り防止金具と比較してネジを回す回数が少なくなります。ネジを上側にしての固定も可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ25mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)35幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)15関連資料(0.1MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)浮上り防止金具NSP
14,980税込16,478
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)型枠:45、50挟み能力(mm)28関連資料(0.1MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品ターンバックル NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品ターンバックルNSP
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、上部セット。厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品上部セット NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品上部セットNSP
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、ターンバックル。厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セット NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター補修部品下部セットNSP
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の自在サポーター用の補修部品。上部・ターンバックル・下部部品になります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の自在サポーター用の補修部品、下部セット。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーター NSPNSP・KR型枠(45・50mm)自在サポーターNSP
37,980税込41,778
1束(10本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の型枠通り出し用サポーター。型枠の天端に回転式プレートで簡単設置。型枠上部に取り付け、押し引きができるので、通り出しが早い。別売りの杭を打ち込むのでガッチリ固定できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の型枠の通り出し用サポーター。材質亜鉛めっき厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.23MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)型枠天端繋ぎNSP
29,980税込32,978
1束(5本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のコーナー部の火打ちとして。間仕切り部や袖部の振れ止めとして。型枠の天端に固定するだけで簡単補強。特に、一体打ち基礎には便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の天端に設置してコーナー部の火打ち、間仕切り部や袖部の振れ止めとして使用。材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ幅(mm)30厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.19MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用 NSPNSP・KR型枠(45・50mm)羽子板コーン一般用NSP
27,980税込30,778
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の丸セパを利用した型枠多段積み用部材。型枠の積み重ね部に挟み込んでクサビで固定するだけでセット完了です。鋼製型枠でも丸セパと止水リング(ウルトラリング)を利用し、止水効果の高い多段打ち基礎が施工できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の丸セパを利用した深基礎、高基礎等の型枠多段積み用部材。丸セパ(W5 /16(2分5厘=8mm))用。材質普通鋼板、亜鉛鋼板、樹脂長さ(mm)105厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)メス形状W5/16
NSP・KR型枠(45・50mm)パネルクランプ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)パネルクランプNSP
39,980税込43,978
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの積み重ね部の浮上り防止。多段積型枠の積み重ね部の上下をしっかりとねじ固定します。ハンマーで突起部を叩けば簡単に取り外しできます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み積みした時の浮上り防止。材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50寸法(mm)(噛み口)21高さ(mm)78関連資料(0.13MB)
NSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビ NSPNSP・KR型枠(45・50mm)縦バタクサビNSP
10,980税込12,078
1箱(100個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1・KRWセパの穴に差し込んで、ズレ、パンク防止。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積みに使用するSW1・KRW セパに使用。材質亜鉛鋼板長さ(mm)150幅(mm)31厚さ(mm)型枠:45、50関連資料(0.13MB)
KR型枠(50mm)型枠養生金物 NSPKR型枠(50mm)型枠養生金物NSP
96,980税込106,678
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。材質スチール塗装仕上げ幅(mm)70厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)340関連資料(0.12MB)
KR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2 NSPKR型枠(50mm)KRパネルコンテナー2NSP
55,980税込61,578
1組
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠収納ラック。パネルコンテナー側面には型枠を使用し、短時間で組みバラシができます。解体後はコンテナー枠のみになるので、スペースは取りません。コンテナー2枚、KRクリップ付き
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠収納ラック。材質亜鉛鋼板、普通鉄線塗装仕上げ厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.24MB)
KR型枠(50mm)型枠天端丁張り金具 KRコーナー用 NSPKR型枠(50mm)型枠天端丁張り金具 KRコーナー用NSP
9,998税込10,998
1セット(10個)
15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)100厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)50幅W2(mm)(幅2)100関連資料(0.21MB)
KR型枠(50mm)KR50単管パイプ受 NSPKR型枠(50mm)KR50単管パイプ受NSP
32,980税込36,278
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。材質亜鉛鋼板幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)100幅W2(mm)(幅2)95関連資料(0.14MB)
KR型枠(50mm)メタルジョイナークサビ対応型 NSPKR型枠(50mm)メタルジョイナークサビ対応型NSP
12,980税込14,278
1箱(20個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。縦バタクサビで固定できるので、コンクリート面が綺麗に揃い、ガタつきがなく安心感があります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)87幅(mm)40厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.15MB)
KR型枠(50mm)メタルジョイナー NSPKR型枠(50mm)メタルジョイナーNSP
39,980税込43,978
1箱(50個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部の接続金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み重ね部に使用。型枠の上下に挟んで使用します。材質亜鉛鋼板幅(mm)58厚さ(mm)型枠:50高さ(mm)35関連資料(0.13MB)
KR型枠(50mm)50上部段付セパ NSPKR型枠(50mm)50上部段付セパNSP
8,598税込9,458
1箱(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。段差により補強棒が入ります。(0~49mm:補強なし、50~99mm:Φ7mm丸鋼、100~150mm:Φ13mm丸鋼)
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠と内周型枠の高さがそろわない場合のセパレーター。材質普通鋼板厚さ(mm)型枠:50関連資料(0.16MB)
NSP型枠(45mm)型枠養生金物 NSPNSP型枠(45mm)型枠養生金物NSP
96,980税込106,678
1箱(25個)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。材質スチール塗装仕上げ幅(mm)70厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)340関連資料(0.12MB)
NSP型枠(45mm)パネルステップ NSPNSP型枠(45mm)パネルステップNSP
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の基礎用簡易足場。型枠をまたぐステップとして。高基礎、深基礎の現場には足場板を載せて使用できます。ベースが広い現場にやベタ基礎一体打ちの間仕切り部分に使用出来ます。Uピンに引っ掛けるだけで簡単に設置できます。型枠をまたいだり、登ったりがラク。バタ角や単管があってもOK!
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の基礎用簡易足場として使用。材質スチール塗装仕上げ長さ(mm)300幅(mm)85厚さ(mm)型枠:45高さ(mm)152関連資料(0.17MB)
NSP型枠(45mm)Uピン調整器 NSPNSP型枠(45mm)Uピン調整器NSP
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の緩くなってしまった型枠Uピンの調整治具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の緩くなってしまった型枠Uピンをかしめて調整します。材質亜鉛めっき長さ(mm)490幅(mm)120厚さ(mm)型枠:45厚さt2(mm)133関連資料(0.11MB)
工事用品