22ページ目: 工事用品

工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
1,114件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バー型スペーサー キャップ付 京都スペーサーバー型スペーサー キャップ付京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
バー型スペーサー 防錆付 京都スペーサーバー型スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,998税込9,898
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上下筋受スペーサー プレート付 京都スペーサー上下筋受スペーサー プレート付京都スペーサー
13,980税込15,378
1箱(150個)
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
鋼製スペーサー キャップ付 京都スペーサー鋼製スペーサー キャップ付京都スペーサー
11,980税込13,178
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー基礎用鋼製スペーサー京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(50個)ほか
5日以内出荷
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用S型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被覆を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用S型スペーサー キャップ付 京都スペーサー梁用S型スペーサー キャップ付京都スペーサー
26,980税込29,678
1箱(100個)
5日以内出荷
梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製のキャップを被せてあるので、躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
梁用W型スペーサー 防錆付 京都スペーサー梁用W型スペーサー 防錆付京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(50本)
5日以内出荷
主に梁底のかぶりの確保を目的とした梁用の鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
柱筋コーナーフック 京都スペーサー柱筋コーナーフック京都スペーサー
39,980税込43,978
1箱(400個)
5日以内出荷
用途柱筋の四隅の寄せ筋を正しい位置に設置する目的に使用する金具です。
柱筋コーナーフック 京都スペーサー柱筋コーナーフック京都スペーサー
38,980税込42,878
1箱(400個)
5日以内出荷
用途柱筋の四隅の寄せ筋を正しい位置に設置する目的に使用する金具です。寸法D(mm)25寸法H(mm)75
S型金物 京都スペーサーS型金物京都スペーサー
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。
KS高強度スペーサー スラブ用 L型 京都スペーサーKS高強度スペーサー スラブ用 L型京都スペーサー
12,980税込14,278
1箱(80個)ほか
5日以内出荷
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)80
KSロケット金物 京都スペーサーKSロケット金物京都スペーサー
79,980税込87,978
1箱(30個)
5日以内出荷
スチール製なので頑丈で繰り返し転用できます。
用途柱筋の先端にKSロケット金物を装着することで地組した梁筋の挿入をスムーズの行えます。
KSジャッキ 京都スペーサーKSジャッキ京都スペーサー
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。横幅(mm)1000高さ(mm)1000~1500
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ サイトー工業型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプサイトー工業
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70質量(kg/個)1.6関連資料(0.29MB)
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエースアーキヤマデ
46,980税込51,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110本体幅(mm)24長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッション アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト コーナークッションアーキヤマデ
32,980税込36,278
1箱(1.5m×40本)
5日以内出荷
ポリエチレンフォームの本体は復元性に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
長さ(mm)1000材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトPアーキヤマデ
22,980税込25,278
1箱(1.5m×40本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム
成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エースアーキヤマデ
36,980税込40,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷から6日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂付属品支持脚タイプ付着
成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフトアーキヤマデ
35,980税込39,578
1箱(1.5m×40本)
5日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム付属品支持脚
木製目地棒 片テーパータイプ プラテック木製目地棒 片テーパータイププラテック
16,980税込18,678
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒底寸法(mm)30高さ(mm)25上部寸法(mm)25材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
木製目地棒 片テーパータイプ プラテック木製目地棒 片テーパータイププラテック
6,498税込7,148
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用底寸法(mm)15高さ(mm)15上部寸法(mm)10材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)
木製目地棒 両テーパータイプ プラテック木製目地棒 両テーパータイププラテック
11,980税込13,178
1束(25本)
3日以内出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用。スリット材用目地棒高さ(mm)25材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(両テーパー)
ポリドーナツ(プラスチック)カラー アートスペースポリドーナツ(プラスチック)カラーアートスペース
4,398税込4,838
1袋(200個)ほか
8日以内出荷
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
アブソーブ幅広くん 藤本産業アブソーブ幅広くん藤本産業
49,980税込54,978
1セット(6本)
11日以内出荷
表面層は弾性舗装に使用しているゴムチップEPDM層、下層にゴムチップ黒チップ層の2層構造です。ゴム形成の為、管理が容易、耐久性に優れる美景観が実現できます。
用途幅広スピードメジ施工後の仕上げ高さ(mm)100長さ(mm)1000
幅広スピードメジ 藤本産業幅広スピードメジ藤本産業
38,980税込42,878
1箱(6本)
4日以内出荷
抜きやすいテーパー構造で、アンカー固定、コンクリート打設後本体を引き抜くだけなので施工時間・手間を大幅に軽減できます。モルタル団子固定、またはアンカー固定でお手軽軽重量で施行性が良い本体中央にある溝で・センターの位置・通り、レベルの確認・アンカー固定の目印に使用できます。
用途玉石、竜のヒゲ(タマリュウ)等の幅広土間目地高さ(mm)100長さ(mm)2000材質ポリエチレン発泡体
ポリキャント(10本1セット) タイセイポリキャント(10本1セット)タイセイ
5,498税込6,048
1セット(10本)
3日以内出荷
露出防水用入隅部材材質が架橋独立発砲ポリエチレンですので溶剤に強く、耐候性、耐熱性に優れており、アスファルトを流しても溶けません。材質構成が硬・軟質の特殊積層品で、立上り入隅部と防水層の動きの吸収と施工性を両立させました。従来のモルタル式による面取りに比べ、工期を短縮でき、軽量で取扱いも簡単なうえ、カッターで容易に切断できます。接着材はいずれも使用でき、アスファルトでも接着可能です。
用途露出防水の立上り入隅部の下地材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000
コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイコーナーバッファー のりなし(10本1セット)タイセイ
1,198税込1,318
1セット(10本)
3日以内出荷
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレンタイプのりなし長さ(mm)1500
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
ネトロンシート(土木用) WF5 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF5タキロンシーアイシビル
55,980税込61,578
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)3.5長さ(m)30網目(mm)9×9降伏点強度(N/m)6860(長さ方向)、5390(幅方向)材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:70%
ネトロンシート(土木用) WF4 タキロンシーアイシビルネトロンシート(土木用) WF4タキロンシーアイシビル
46,980税込51,678
1巻
3日以内出荷
弾力性があり衝撃や荷重を受けても破れにくいネットです。適度な伸度があり、目崩れしにくいネットです。酸、アルカリに強く耐腐食性に優れています。対候性、耐寒性があり、耐久性に優れています。軽量なので取扱いが容易です。
用途土木用厚さ(mm)2.8幅(cm)124長さ(m)30網目(mm)8×8降伏点強度(N/m)5390(長さ方向)、2740(幅方向)参考質量(kg)15/巻材質高密度ポリエチレン仕様開孔率:75%
目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム目地フォーム (地先境界ブロック)共和ゴム
49,980税込54,978
1箱(250枚)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。粘着剤片面
異形 直ピン 合鐵産業異形 直ピン合鐵産業
18,980税込20,878
1箱(100本)
4日以内出荷
素材には国内メーカーの鉄筋を使用。ミルシート発行可能。
用途シートやネット、金網などを地面に固定するために使用します。材質SD295表面黒皮RoHS指令(10物質対応)対応
スラブフェンス 匠 400H アラオスラブフェンス 匠 400Hアラオ
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)400
目地王 目地工業目地王目地工業
17,980税込19,778
1箱(15枚)ほか
5日以内出荷
各縁石の断面に合わせたモルタルの板です。 コンクリートボンドで縁石に接着します。 均一な仕上がりを実現 充填不良が皆無 面倒な目地詰め作業が、1~2分出完了(目安) 目地部の洗浄・清掃・養生の必要なし 時間コストの削減
用途歩道車境界・中央分離帯・地先境界、各種縁石ブロックの目地施工に。関連資料(0.6MB)
セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
37,980税込41,778
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm) セパレーター協同組合セパストップ Y型(壁厚調整寸法120mm)セパレーター協同組合
32,980税込36,278
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)120(壁厚調整)
セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合セパストップ S型L70mm(壁厚調整寸法40mm)セパレーター協同組合
36,980税込40,678
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm) セパレーター協同組合セパストップ S型5/16・3/8用(壁厚調整寸法100mm)セパレーター協同組合
28,980税込31,878
1ケース(100個)
予約販売
横矢板工法(H鋼溶接用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
用途型枠金物を使用せず、H鋼などに溶接してセパを取るための物寸法(mm)100(壁厚調整)
工事用品