3ページ目: 工事用品

工事用品とは、建設作業現場での仕事を滞りなく行うための仮設トイレや仮設ハウス、施工時に必要となるボイド管、土木資材など、工事で必要となるもの全般を指します。現場では、設置、移動がしやすい仮設トイレや仮設ハウスを用意することにより、作業員の負担が軽減されるだけでなく、働きやすい環境の提供も可能です。地盤強化に活用するキュアマット、コンクリートの養生に欠かせないコンマット、お庭づくりに使用出来るコンクリート平板も工事用品に含まれます。
1,113件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロックパネル ホーシン(HOSHIN)ブロックパネルホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使いやすくて機能的!石積みコンクリート工事や、ブロック積み工事用裏型枠です。 熱可塑性樹脂製のポリプロピレンとガラス繊維の複合素材で耐薬品(アルカリ)、耐衝撃性、靭性に優れ、作業性が良く耐久性があり繰り返し使用できる裏型枠です。 軽量で弾力性に富みカーブにも使用できます。 特殊樹脂を使用しているのでコンクリートの剥離性が良好。 引抜後は水洗いで簡単にきれいになり繰返し使用できます。 剥離剤の必要もありません。 リサイクル可能です。
用途石積みコンクリート工事やブロック積み工事の引抜型枠に最適です。厚さ(mm)3.5
簡易トイレ (仮設用) エスコ簡易トイレ (仮設用)エスコ
7,400税込8,140
1セット(1セット)
8日以内出荷
軽くて丈夫な簡易便器です。タンク部、アサガオ部のみの交換可能です。
材質ポリエチレン質量(g)2タンク容量(L)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:285×285×795 収納時:285×285×520
バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔)東洋化工
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から翌々日出荷
【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。
用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水長さL(m)4
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミいのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
切梁サポート ホーシン(HOSHIN)切梁サポートホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
軽量・コンパクトで作業効率が大幅アップ! 鋼製で耐久性に優れ、非常に経済的です。 伸縮調整ができる為、現場の状況に合わせて幅広く対応できます。
用途電気、電話、ガスなどの小規模な開削工事に切梁サポートは最適です。
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TJ型25(アンカータイプ)タイセイ
949税込1,044
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視の成形伸縮目地材です。省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり様々なニーズに応える豊富なバリエーション。選び抜かれた素材で安定した品質を確保
用途一般ビル、床(土間)(歩行可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプアンカータイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
KSハシラマン 国元商会KSハシラマン国元商会
36,980税込40,678
1セット(25個)
当日出荷
鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
羽根付ピンコロ 昭光物産羽根付ピンコロ昭光物産
999税込1,099
1個
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)110材質コンクリート質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×150
兼用ポリドーナツ ノーブランド兼用ポリドーナツノーブランド
5,298税込5,828
1袋(400個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ボイド管ラチェット トップ工業ボイド管ラチェットトップ工業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
溶接金網用スペーサー メッシュベース アーキヤマデ溶接金網用スペーサー メッシュベースアーキヤマデ
3,598税込3,958
1箱(50個)
当日出荷
底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応寸法(幅W×高さH)(mm)78×30材質高密度ポリエチレン適合径(Φmm)直径:3.2/4.0/5.0/6.0標準使用量3個/m2
アルミ矢板打込工具 ホーシン(HOSHIN)アルミ矢板打込工具ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
4本の突起棒で、矢板の両面を挟み込めるので安定性があり、簡単に早く建込み作業が行え、矢板先端を保護します。 また、軽量鋼矢板1型/2型にも使用できます。
質量(kg)3.6
ハイシール アラオハイシールアラオ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です
用途止水板に。トラスコ品番489-7790
鉄筋ダッコ 乾産業鉄筋ダッコ乾産業
399税込439
1個
5日以内出荷
橋梁上部工事などの手すり仮設の能率アップ!!設置・撤去の負担を大幅軽減できます。エレベーターホールなどの手すり仮設も可能。PP製 軽量(45~53g)被膜鉄筋を傷つけにくい。一体型で取付簡単ワンタッチ。新たに規格サイズが加わりラインナップが充実しました。
用途1鉄筋に鉄筋ダッコを取り付ける。2クランプと単管パイプを取り付ける。3手すりになる単管パイプを取り付け完了。その他【圧縮強度】300~320kg摘要48.6Φ引張強度(kg)145~155
C-144軽水便器 フラッパー付 旭ハウス工業C-144軽水便器 フラッパー付旭ハウス工業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
セットプレート 未来樹脂セットプレート未来樹脂
1,998税込2,198
1束(5個)ほか
3日以内出荷
1.特殊ポリプロピレンのため、割れ・座屈がありません。2.レベル調整時の枚数重ねも、センターピンの採用で、ズレ防止万全です。3.大きさは大中小の3タイプ。厚さも2・3・5・10・15・20mmの6種類が揃い、あらゆる調整に組み合わせ自由自在です。(小サイズのみ 4種類となります) 4.各サイズ共、小分け小袋入りで取り扱いが便利です。5.表面ハニカム構造を採用し、強度アップをはかりました。
用途L型擁壁、ボックスカルバート、側溝などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCOPコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用TRUSCO
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
止水Aリングスリーブ管用 アカギ止水Aリングスリーブ管用アカギ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パックセパCタイプ 新日本工業パックセパCタイプ新日本工業
549税込604
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のCタイプです。
用途両面仕上げ用材質(本体)ねじ径W5/16
鉄筋くん1016 サイトー工業鉄筋くん1016サイトー工業
17,980税込19,778
1箱(100個)
当日出荷
使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合径範囲D10~D16適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30ボルト平径(mm)17関連資料(0.19MB)
スラブフェンス 匠 300H アラオスラブフェンス 匠 300Hアラオ
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
ブチルシール BiCブチルシールBiC
2,098税込2,308
1本
当日出荷
スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷から8日以内出荷
型枠用部材 (セパレーター) TRUSCO型枠用部材 (セパレーター)TRUSCO
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
型枠用部材 セパレーター TRUSCO型枠用部材 セパレーターTRUSCO
429税込472
1セット(10本)
当日出荷
材質スチール
羽子板付沓石 昭光物産羽子板付沓石昭光物産
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
トリカルネット(土木用) タキロンシーアイトリカルネット(土木用)タキロンシーアイ
61,980税込68,178
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
目合い(mm)(縦糸ピッチ)25×(横糸ピッチ)25材質高密度ポリエチレン
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
寸法【ボディ】20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位MPa / ℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
ロータンク洗浄ホース(洋式用) 旭ハウス工業ロータンク洗浄ホース(洋式用)旭ハウス工業
999税込1,099
1本
3日以内出荷
本水洗式トイレの修理部材劣化による洗浄ホースの切れ、目立ったキズ等が発生した際には交換してください。旧式ロータンク(緑色)にも使用可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂・ポリプロピン品名AUロータンク洗浄ホース670
AUドアスプリング 旭ハウス工業AUドアスプリング旭ハウス工業
659税込725
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材ドアーの開閉が鈍くなりだした際には交換をお勧めします。工具無しで交換可能。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質SUS(ステンレス鋼)
柱石 HOJO柱石HOJO
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン ユニット375-37の上・アサガオのみ ポリエチレンユニット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。
用途簡易仮設用トイレトラスコ品番739-5990材質ポリエチレン寸法(mm)約290×290×H450質量(kg)約1摘要375-37スカイトイレ 上部のみ質量(g)960
スカイトイレ ポリエチレン ユニットスカイトイレ ポリエチレンユニット
10,980税込12,078
1個
当日出荷
軽くて丈夫、耐薬品性で洗浄も簡単です。
トラスコ品番739-5981材質ポリエチレン寸法(mm)角260×高770摘要アサガオとタンクのセット質量(g)2210
アルミ角バタ 60角 ホーシン(HOSHIN)アルミ角バタ 60角ホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。 【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3! 【錆びない】雨に強く、耐久性抜群! 【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。 【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)材質A6N01-T5断面2次モーメント24.7cm4断面積(cm2)4.5断面係数(cm3)8.3
鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー鋼製スペーサー 防錆付京都スペーサー
8,598税込9,458
1箱(150個)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
レベルポインター わたなべレベルポインターわたなべ
11,980税込13,178
1ケース(300個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
見やすい目印となっているので、より正確に早く打設することができます。レベル出しの調整方法がネジ式のため微調整が簡単です。ワンタッチ方式では道具不要で簡単に取付けできます。型枠設置後でも取付可能です。天端のレベル出しを行えば、コンクリート打設用のレベル出しはいりません。(レベル出し作業が1回で済みます。)
用途住宅基礎天端のレベル出し用(※別紙カタログの使用方法をご確認下さい。)品番LP-1013タイプD10・D13兼用適合径範囲鉄筋:D10・D13
パイプホルダー ホーシン(HOSHIN)パイプホルダーホーシン(HOSHIN)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応) コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。 水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。 VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。 硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO型枠用部材 セパレーター専用工具TRUSCO
3,198税込3,518
1セット(10本)
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222
羽子板付沓石 ノーブランド羽子板付沓石ノーブランド
1,698税込1,868
1セット(2個)
6日以内出荷
支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150質量(kg)8サイズ(小)150型穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
ポリドーナツ ノーブランドポリドーナツノーブランド
879税込967特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
工事用品