絞り込み
ブランド
  • 創建(179)
  • TOSTEM(LIXIL)(98)
  • YKK AP(48)
  • dialon(ダイアロン)(48)
  • 光モール(39)
  • フクビ化学(32)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(30)
  • ヤヨイ化学(29)
  • 広島(26)
  • AICA(アイカ工業)(21)
  • リリカラ(12)
  • サインシティ(11)
  • 東リ(10)
  • 新日軽(LIXIL)(9)
  • 城東テクノ(8)
  • 朝日ウッドテック(6)
  • RS PRO(5)
  • 積水樹脂プラメタル(4)
材質
  • アルミ(4)
  • シルバー(6)
  • ブラウン(10)
  • ベージュ(8)
  • ホワイト(1)
全長(mm)
  • 400(1)
  • 900(2)
  • 995(3)
  • 1000(9)
  • 1800(2)
  • 1820(14)
  • 1995(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(4)
木目テープ 光木目テープ(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
塩ビ アングル 光塩ビ アングル(2件のレビュー)
80税込88
1本
4日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミジョイナー 光アルミジョイナー(4件のレビュー)
239税込263
1個ほか
3日以内出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ仕上B2アルマイト
カブセ 光カブセ(4件のレビュー)
85税込94
1本
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
エンビ 外コーナー 光エンビ 外コーナー
389税込428
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
寸法(mm)19×19×2.5
エンビジョイナー 光エンビジョイナー(1件のレビュー)
79税込87
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます 小口を隠して綺麗に仕上げることができます
エキスパンション材 光エキスパンション材
659税込725
1個
10日以内出荷
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい 防振・防音・断熱材・緩衝材 熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
アルミ面取ジョイナー 光アルミ面取ジョイナー(1件のレビュー)
188税込207
1本
当日出荷から3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質アルミ寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
アルミジョイナーV溝付 光アルミジョイナーV溝付
799税込879
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
フラットバー 光フラットバー
5,898税込6,488
1箱(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー仕上ユニクロ仕上げ
アルミジョイナーH型 光アルミジョイナーH型
7,998税込8,798
1箱(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー高さ(mm)(小/大)11/18
平飾り 光平飾り
259税込285
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
ソフト戸当り 光ソフト戸当り
129税込142
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
戸の開閉時の衝撃や、耳障りな音をやわらげます 戸の開閉時の損傷・衝撃音の防止 ソフトなクッション部です
チョコ寸法(mm)6
エンビ平 光エンビ平(1件のレビュー)
249税込274
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れています
寸法(mm)14×3
エンビ エンド 光エンビ エンド
249税込274
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
寸法(mm)2×18.5
内コーナー 光内コーナー
299税込329
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修などにご使用いただけます
寸法(mm)3×15
チャンネル 光チャンネル
6,598税込7,258
1箱(5本)
翌々日出荷
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途建設用資材材質/仕上スチールシルバー
アルミジョイナーコ型 光アルミジョイナーコ型
6,698税込7,368
1箱(10本)
翌々日出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。厚さ(mm)1全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー高さ(mm)(小/大)8/16
アルミジョイナーA型 光アルミジョイナーA型
6,898税込7,588
1箱(4本)
翌々日出荷
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途サッシや建設資材、保護部材などに。トラスコ品番217-8199厚さ(mm)1寸法(mm)小辺:12(大辺:20.5)全長(mm)1820材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイトシルバー質量(g)316
吸音カラー硬質フェルトボード 光吸音カラー硬質フェルトボード
539税込593
1本
当日出荷
吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などにシルバー
アルミジョイナー(V溝付) 光アルミジョイナー(V溝付)
629税込692
1本
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

補修剤・保護材