絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 補修剤・保護材

657件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミボーダー 泰豊トレーディングアルミボーダー泰豊トレーディング
619税込681
1個
10日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000
アルミアングル不等辺 創建アルミアングル不等辺創建
879税込967
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
アルミコ型ジョイナー 創建アルミコ型ジョイナー創建
639税込703
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット) 城東テクノPE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)城東テクノ
6,898税込7,588
1ケース(30本)
5日以内出荷
グリーン材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆厚さ(mm)0.16
エッジテープ TOSTEM(LIXIL)エッジテープTOSTEM(LIXIL)
3,498税込3,848
1巻(10m)
4日以内出荷から6日以内出荷
用途現場にて、別途の面材を使用し建具などを制作された場合の木口貼りとしてお使いください。材質樹脂幅(mm)36厚さ(mm)1長さ(m)10
補修用丸型シール TOSTEM(LIXIL)補修用丸型シールTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
299税込329
1セット(2枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤) TOSTEM(LIXIL)ポリネートチューブ(ポリウレタン系接着剤)TOSTEM(LIXIL)
889税込978
1本(25g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂シートとMDFおよび木との接着に適した接着剤です。
用途エッジテープなどの接着にお使いください。材質ポリウレタン有効期限(年)1
パッチャルペンシル TOSTEM(LIXIL)パッチャルペンシルTOSTEM(LIXIL)
2,498税込2,748
1セット(2本)
5日以内出荷から8日以内出荷
用途釘打ちの後傷、窓枠などの留め
アルミハカマ 光モールアルミハカマ光モール
899税込989
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25厚さ(mm)1.2溝幅(mm)5.4仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミH型ジョイナー 創建アルミH型ジョイナー創建
639税込703
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
アルミエ型エッジ HOJOアルミエ型エッジHOJO
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
化粧板やキッチンパネルの目地や見切り等、幅広くお使いいただけるアルミ製ジョイナーです。
材質アルミ
召し合わせ棒 浜国召し合わせ棒浜国
749税込824
1本
翌日出荷
用途家具、造り付け建具用太口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)2100、甲丸表面:15厚さ(mm)1シルバー足長(mm)18
浴室ドア用樹脂パネル TOSTEM(LIXIL)浴室ドア用樹脂パネルTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ホワイト系適合シリーズ浴室中折ドアSF型
セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー 見切り用 M形状AICA(アイカ工業)
3,198税込3,518特価
1箱(2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075
木口シールセット(ノンケーシング枠・L型ケーシング用) TOSTEM(LIXIL)木口シールセット(ノンケーシング枠・L型ケーシング用)TOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1セット(10枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
用途ラシッサ用/造作材用/新和風 戸襖洋室側用/収納用
床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用) ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 樹脂見切り ソフトエッジ(住宅・素足用)ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
3,898税込4,288
1本(2m)
3日以内出荷
裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用する事なく置き敷きで施工可能です。
用途一般家庭用タイルカーペットの見切りです。仕様吸着材テープ付材質軟質樹脂製長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
エキスパンション材 光エキスパンション材
659税込725
1個
10日以内出荷
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい 防振・防音・断熱材・緩衝材 熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
アルミ面取ジョイナー 光アルミ面取ジョイナー(1件のレビュー)
188税込207
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材や間仕切り材の端面を保護し、仕上がりも美しくなります
材質アルミ寸法(mm)4×11×1タイプ面取仕上B2アルマイト
アルミブラック&ホワイトアングル等辺 創建アルミブラック&ホワイトアングル等辺創建
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
長さ(m)3
アルミ角パイプ 創建アルミ角パイプ創建
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
アルミアングル等辺 創建アルミアングル等辺創建
919税込1,011
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー長さ(m)3
アルミコ型見切縁 創建アルミコ型見切縁創建
789税込868
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
アルミハット型ジョイナー 創建アルミハット型ジョイナー創建
1,298税込1,428
1本ほか
3日以内出荷
引戸調整ストライクワイド TOSTEM(LIXIL)引戸調整ストライクワイドTOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
コーナーカバー100 フクビ化学コーナーカバー100フクビ化学
2,198税込2,418
1箱(4個)
3日以内出荷
傷んだ窓枠をスッポリと覆って簡単施工・簡単修繕! 既存の窓枠の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。 本体カバーの軟質材が壁面にピッタリ密着するので、チリ部の寸法調整不要。 窓枠四隅をワンタッチで納められるコーナーカバーがあるので、施工が簡単。 裏面に切断用の溝があるので、カットしやすく1mm単位で寸法調整可能。 オール樹脂製で水分に強く、また塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。 既存の窓枠を壊さないので、大がかりな工事にならずゴミを大幅に減らせる。 リフォームに最適。
用途居室窓枠カバー100部材。居間、寝室、台所、トイレ、洗面脱衣室などの窓枠材質PVC
セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状AICA(アイカ工業)
3,198税込3,518
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075
タッチアップマーカー TOSTEM(LIXIL)タッチアップマーカーTOSTEM(LIXIL)
3,698税込4,068
1セット(2本)
4日以内出荷から9日以内出荷
用途すり傷などの細い傷の補修にお使いください。
木目プロテープ 光モール木目プロテープ光モール
6,498税込7,148
1巻
翌々日出荷
天然素材が持つ独特の暖かみや質感を実現することができました!木から紙が作られるように、紙ベースの木目プロテープは木に近い質感を実現しました。紙と水性アクリル樹脂を原料にしておりますので、廃棄も簡単、環境に配慮した商品です。テープ表面は非常に強く、耐摩耗性、耐摩擦性、耐汚染性に優れていますので、家具や住設機器、建具、造作材などに幅広く使っていただけます。
用途木口の化粧用としてはもちろん、家具や小物の補修、日曜大工での工芸用の材料としても気軽に使えます。長さ(m)50
アルミジョイナーV溝付 光アルミジョイナーV溝付
799税込879
1本
3日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5全長(mm)995トラスコ品番829-0634表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ビニールクロス押さえ 創建ビニールクロス押さえ創建
419税込461
1本
3日以内出荷
ホワイト
アルミアクリルペイントアングル出隅用 創建アルミアクリルペイントアングル出隅用創建
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
長さ(m)3
アルミブロンズアングル不等辺 創建アルミブロンズアングル不等辺創建
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
長さ(m)3
アルミTバー 創建アルミTバー創建
919税込1,011
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー長さ(m)3
アルミ平角(フラットバー) 創建アルミ平角(フラットバー)創建
649税込714
1本
3日以内出荷
アルマイトシルバー
アルミブロンズアングル等辺 創建アルミブロンズアングル等辺創建
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
長さ(m)3
召し合わせ棒 浜国召し合わせ棒浜国
419税込461
1本
翌日出荷
用途家具、造り付け建具用細口召し合わせ棒材質アルミ長さ(mm)1818、甲丸表面:6.3厚さ(mm)1ゴールド足長(mm)10
格子材 17×23用キャップ YKK AP格子材 17×23用キャップYKK AP
599税込659
1箱(2個)ほか
6日以内出荷から12日以内出荷
材質ポリエチレン外形寸法(mm)17.4×23.4厚さt(mm)1.5
70角用 柱キャップ YKK AP70角用 柱キャップYKK AP
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷から12日以内出荷
取付けは圧入+1面ねじ留めです。
材質ASA備考ねじ留め式(取付ねじ同梱)外形寸法(mm)71×71
樹脂製出隅 カドマモール25キャップ フクビ化学樹脂製出隅 カドマモール25キャップフクビ化学
1,698税込1,868
1セット(2個)
3日以内出荷
硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm)27.3×27.3×6

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

補修剤・保護材