Mr.ストックマン ダンディ ND-Z3229TAKUBO(タクボ/田窪工業所)10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(25個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板6枚・竪樋2本アンカープレート4セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ一般型・結露減少屋根奥行(mm)全体:3195、床回り:2990、内寸:2820間口(mm)全体:3312、開口部:1772、床回り:3232、内寸:3176棚背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)9.66色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応