絞り込み
間口(mm)
  • ~6000
  • 6001~(2)
  • ~500(1)
  • ~1000(19)
  • ~1500(552)
  • ~2000(901)
  • ~3000(513)
  • ~4000(217)
  • ~5000(48)
ブランド
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(7)
  • イナバ(1)
奥行(mm)
  • 3001~(1)
  • ~2000(2)
  • ~2500(6)
  • ~3000(1)
高さ(mm)
  • 2110(6)
  • 2385(1)
  • 2570(1)
扉形式
  • 引き戸(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
物置の組立サービスはプロにお任せ 組立設置サービス付き物置 詳しくはこちら

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
6001~(2)
~500(1)
~1000(19)
~1500(552)
~2000(901)
~3000(513)
~4000(217)
~5000(48)
~6000
フォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様 イナバフォルタ大型(間口5260mm) 耐風・耐震補強仕様イナバ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎換気口付基礎工事別途間口(mm)5260高さ(mm)2385扉形式引き戸
Mr.ストックマン ダンディ ND-Z5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-Z5019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
429,800税込472,780
1台
10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板8枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ一般型・結露減少屋根奥行(mm)全体:2127、床回り:1922、内寸:1752間口(mm)全体:5159、開口部:1460、床回り:5079、内寸:5023背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)9.76色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.ストックマン ダンディ ND-5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-5019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板8枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ一般型・標準屋根奥行(mm)全体:2127、床回り:1922間口(mm)全体:5159、開口部:1460、床回り:5079、内寸:5023背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:1200、床:6000床面積(m2)9.76色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.ストックマン ダンディ ND-S5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-S5019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
449,800税込494,780
1台
10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板8枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)全体:2127、床回り:1922間口(mm)全体:5159、開口部:1460、床回り:5079、内寸:5023背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)9.76色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.ストックマン ダンディ ND-SZ5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ ND-SZ5019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
459,800税込505,780
1台
10日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板8枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)全体:2110、開口部:1850タイプ多雪型・結露減少屋根奥行(mm)全体:2127、床回り:1922間口(mm)全体:5159、開口部:1460、床回り:5079、内寸:5023背面棚タイプ耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)9.76色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr.トールマン JN-5019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.トールマン JN-5019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
479,800税込527,780
1台
10日以内出荷
物置の扉の開く方向は変更できます。棚板は背面3段、側面3段を標準装備。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 基礎ブロック(36個必要)は付属しておりません。別途ご用意下さい。
用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本、アンカープレート6セット高さ(mm)全体:2570、開口部:1850奥行(mm)全体:2127、床回り:1922、内寸:1752間口(mm)全体:5159、開口部:1460、床回り:5079、内寸:5023床面積(m2)9.76色(扉)アイボリー、ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
Mr,ストックマン ダンディ ND-5019 ディープブルー TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディ ND-5019 ディープブルーTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
丈夫で安心の柱構造 連動吊り戸だから、開閉が「軽い」「静か」「滑らか」 耐久性と滑りに配慮のアルミレール 「安心と便利の2ロックシステム錠」と「中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ」 ほこりや雪・雨水の侵入を防止する安心の扉形状 安心のたて樋・軒樋付き 結露減少型屋根 ※設置条件や用途によっては現場対応の結露対策をしてください。 サビに強い高級焼付塗装 庫内空気を対流させる換気孔 ボルトで固定された安心の床板 電気を引きたい時のコードホール付
扉形式引き戸ディープブルー間口(mm)5079奥行(mm)1922高さ(mm)2110床面積(m2)9.76(2.96坪)耐荷重(kg)(床)5860有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)5023×1752×1820付属品たて樋×4本、アルミフック×6個、アンカープレート×6枚
Mr,ストックマン ダンディ TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr,ストックマン ダンディTAKUBO(タクボ/田窪工業所)
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm)2110シリーズMr.ストックマン ダンディ間口(mm)5079奥行(mm)1922仕様扉の開き方向は変更可能。扉を右棟に付け替え可能。基礎ブロック必要数36ヶ別途。付属品棚(HT-12W・12LW・12LW・12W)、たて樋(4本)、アンカープレート背面棚屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40床面積(m2)9.76(2.96坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1460×1850本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)5079×1922×2110内部寸法(間口×奥行)(mm)5023×1752

物置』には他にこんなカテゴリがあります

冷却装置本体特集
おすすめ人気ランキング
物置本体