71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製開口枠 UB枠 フクビ化学樹脂製開口枠 UB枠フクビ化学(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水濡れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。 戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。 L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★ホワイト
UB枠リフォーム用下枠198 フクビ化学UB枠リフォーム用下枠198フクビ化学(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
ツヤ消しホワイト
UB枠 縦枠 2200mm フクビ化学UB枠 縦枠 2200mmフクビ化学(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)2220有効寸法(mm)2200
UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210 dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 引戸用 1580幅 3方枠 UB3-210H ブラック 見込210dialon(ダイアロン)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2138幅(mm)1580厚さ(mm)27奥行(mm)(見込み)210
樹脂製開口枠 dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠dialon(ダイアロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
UB枠 上枠 1800mm フクビ化学UB枠 上枠 1800mmフクビ化学(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)1800有効寸法(mm)1800
UB枠 上枠 800mm フクビ化学UB枠 上枠 800mmフクビ化学
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 リフォームに最適な部材をラインナップ。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。 接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)800有効寸法(mm)800
樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 単品 フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 単品フクビ化学(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
浴室開口枠 3方枠セット FSタイプ フクビ化学浴室開口枠 3方枠セット FSタイプフクビ化学
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
高級感のあるシックな浴室に最適。黒色でシャープな納まりの浴室樹脂開口枠。ツヤ消しブラック色を追加。見付幅を従来品より細くすることで、扉廻りの見た目をスリムに。1つの製品で見付幅10mm、20mmを選択可能。表層には抗菌性能を付与し、抗菌SIAAの認証を取得。
UH-200(合板なし)2220mm フクビ化学UH-200(合板なし)2220mmフクビ化学
8,598税込9,458
1セット
3日以内出荷
耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
種別縦枠用寸法(mm)2220ホワイト
UH-198(合板なし) フクビ化学UH-198(合板なし)フクビ化学
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
種別上枠用幅(mm)198ホワイト
ユニットバス枠 左右兼用枠 カイダーベースボード工業ユニットバス枠 左右兼用枠カイダーベースボード工業
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)W-6
ワイドボディUB枠 38x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 38x25mm 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)38×25
ユニットバス枠 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)W-6
スマートボディUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業スマートボディUB枠 定尺:2100 左右兼用枠カイダーベースボード工業
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2100W-6
スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠カイダーベースボード工業
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2100W-6
ワイドボディUB枠 40x25mm 左右兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 40x25mm 左右兼用枠カイダーベースボード工業
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)40×25
樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 3方枠セット フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 FLタイプ 3方枠セットフクビ化学
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
平板形状(フラット形状)の樹脂開口枠。現場加工が簡単な平板形状。落ちついた質感の「ツヤ消し」仕上げ。左右対称形状でどちらの見付面も使用可能。樹脂製なので、水濡れ・汚れに強く、腐らない。
ツヤ消しホワイト
UB枠リフォーム用下枠150 フクビ化学UB枠リフォーム用下枠150フクビ化学
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
ホワイト
UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2400×2 W900×2 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2400×2 W900×2 セットdialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット
8日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2400幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)60
UH-70(合板なし) フクビ化学UH-70(合板なし)フクビ化学
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
種別縦枠用
開戸UH200 3方枠セット フクビ化学開戸UH200 3方枠セットフクビ化学
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
セット内容縦枠×2、上枠×1寸法(mm)【縦枠】2220【上枠】800ホワイト
引戸UH200 3方枠セット フクビ化学引戸UH200 3方枠セットフクビ化学
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
耐久性・防水性に優れた「樹脂開口枠」。L寸カットはもちろん幅切削加工も容易にできます。アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮が可能です。可視面の保護フィルムが、施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。
セット内容縦枠×2、上枠×1寸法(mm)【縦枠】2220【上枠】1800ホワイト
ワイドボディUB枠 60x25mm 左右兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 60x25mm 左右兼用枠カイダーベースボード工業
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)60×25
ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠カイダーベースボード工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)68×25
スマートUB枠 定尺:1600 上下兼用枠 カイダーベースボード工業スマートUB枠 定尺:1600 上下兼用枠カイダーベースボード工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)1600W-6
スマートボディUB枠 定尺:1600 上下兼用枠 カイダーベースボード工業スマートボディUB枠 定尺:1600 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)1600W-6
ワイドボディUB枠 70x25mm 左右兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 70x25mm 左右兼用枠カイダーベースボード工業
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)70×25
ワイドボディUB枠 50x25mm 左右兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 50x25mm 左右兼用枠カイダーベースボード工業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)50×25
ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 58x25mm 上下兼用枠カイダーベースボード工業
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)58×25
ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 48x25mm 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)48×25
樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学樹脂開口枠 UB枠 GSタイプフクビ化学
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠。 L寸カットはもちろん幅切加工も容易に出来ます。 アルミ開口枠に発生した結露水をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮できます。 可視面の保護フィルムが施工時の汚れ・すり傷を防ぎます。 高級感のある光沢仕上げです。
材質EPVCホワイト
UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2100×2 W900×2 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込60 四方枠 H2100×2 W900×2 セットdialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)60
UB枠(バス開口枠) 見込60 三方枠 H2100×2 W900×1 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込60 三方枠 H2100×2 W900×1 セットdialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)60
UB枠(バス開口枠) 見込50 四方枠 H2400×2 W900×2 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込50 四方枠 H2400×2 W900×2 セットdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2400幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)50
UB枠(バス開口枠) 開戸用 780幅 3方枠 UB3-125D 見込125 dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 開戸用 780幅 3方枠 UB3-125D 見込125dialon(ダイアロン)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)780厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)125
UB枠(バス開口枠) 見込 50 四方枠 H2100×2 W900×2 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込 50 四方枠 H2100×2 W900×2 セットdialon(ダイアロン)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)50
UB枠(バス開口枠) 見込50 三方枠 H2100×2 W900×1 セット dialon(ダイアロン)UB枠(バス開口枠) 見込50 三方枠 H2100×2 W900×1 セットdialon(ダイアロン)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)50
UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入りdialon(ダイアロン)
65,980税込72,578
1セット(6本)
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2200厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155
UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入り dialon(ダイアロン)UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入りdialon(ダイアロン)
53,980税込59,378
1セット(6本)
3日以内出荷
すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性
セット内容横枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)1800厚さ(mm)27アイボリー奥行(mm)(見込み)155

浴室まわり』には他にこんなカテゴリがあります

開口枠