絞り込み
刃幅(mm)
  • 40
  • 20(46)
  • 25(32)
  • 30(85)
  • 45(47)
  • 50(46)
  • 60(62)
  • 75(52)
  • 80(54)
  • 90(107)
  • 100(47)
  • 105(28)
  • 120(90)
  • 125(51)
  • 150(101)
  • 180(82)
  • 185(29)
  • 210(50)
  • 240(90)
  • 245(27)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • 井上工具(11)
  • ハンディ・クラウン(6)
  • エスコ(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • 好川産業(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SK11(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はがしヘラ R 井上工具はがしヘラ R井上工具(11件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)40トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂高さ(mm)150質量(g)16
デルリヘラ(鈑金用) 大塚刷毛製造デルリヘラ(鈑金用)大塚刷毛製造(34件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質ポリアミド
ジラコヘラ(建築・工業用) 大塚刷毛製造ジラコヘラ(建築・工業用)大塚刷毛製造(15件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
デルリヘラ 井上工具デルリヘラ井上工具(7件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド
ジラコヘラ 井上工具ジラコヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。材質ポリアセタール
のりヘラ 井上工具のりヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ソフトブレードエドマ(EDMA)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ハードブレードエドマ(EDMA)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
スムースヘラ 井上工具スムースヘラ井上工具(6件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
カーボン地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)カーボン地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
腰袋に3本入れても重さを気にせず、柄も4好きなところで切って使うこともできる軽量タイプの地ベラです。 壁にカーボン地ベラの背中を沿わせながら面取りの角度に合わせてカッターを入れてカットして下さい。 特に大きな地ベラが入らないところに便利です。
材質ポリアミド炭素繊維入り寸法(mm)大:幅90、高さ160中:幅65、高さ156小:幅40、高さ140刃幅(mm)大:90中:65小:40
補修ヘラ 井上工具補修ヘラ井上工具(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。ひび割れや穴埋め等のパテ塗り。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス全高(mm)70
ディンプルヘラ ホワイト 大塚刷毛製造ディンプルヘラ ホワイト大塚刷毛製造
169税込186
1本
当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。
用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂ホワイト全高(mm)200
ステンはがしヘラR 井上工具ステンはがしヘラR井上工具
349税込384
1個
当日出荷
ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。
材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
HC車輌.板金用ヘラ 青 フツウ ハンディ・クラウンHC車輌.板金用ヘラ 青 フツウハンディ・クラウン
159税込175
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかな腰のあるヘラです。 車輌の微妙な曲線にも対応。
厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルヘラ ブルー 大塚刷毛製造ディンプルヘラ ブルー大塚刷毛製造
169税込186
1枚
当日出荷
太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。
仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂ブルー
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具(6件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
補修接着剤ヘラ 井上工具補修接着剤ヘラ井上工具
159税込175
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、材料の切れが良いです。接着剤作業。本体が軽く、作業がはかどります。
材質本体:ステンレス全高(mm)70
PPヘラ 白 ハンディ・クラウンPPヘラ 白ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ    コーナ ハンディ・クラウンコーキングヘラ コーナハンディ・クラウン(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンパテヘラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテヘラKLASS(クラス/旧:極東産機)
549税込604
1個
当日出荷
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ホワイトパテベラ ハンディ・クラウンホワイトパテベラハンディ・クラウン(1件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から3日以内出荷
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
材質ポリプロピレン高さ(mm)188奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
押えバッカー 尾崎亀商店押えバッカー尾崎亀商店
559税込615
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。 素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000幅(mm)40厚さ(mm)20
はがしヘラ ハンディ・クラウンはがしヘラハンディ・クラウン
279税込307
1本
翌々日出荷
先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。プラスチック製で下地にキズが付きにくい。ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。
用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
40mm パテベラ(プラスチック製) エスコ40mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-33刃幅(mm)40
コーキングヘラ ハンディ・クラウンコーキングヘラハンディ・クラウン
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用
幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
りゃんベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)りゃんベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
狭い場所でのパテ作業に便利です。 1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。
材質ステンレス鋼
KO仕上げベラサポーター エイドマン 尾崎亀商店KO仕上げベラサポーター エイドマン尾崎亀商店
179税込197
1本
5日以内出荷
ゴムとヘラの間に取り付けると、ヘラがしなりにくくなるため、仕上げに最適です。ゴムが柔らかすぎる場合、硬さをプラスしていただけます。ハサミで簡単にカットしてご使用ください。
幅(mm)40全長(mm)480
2WAYコーキングならしヘラ 好川産業2WAYコーキングならしヘラ好川産業
499税込549
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックヘラ オレンジ BIGMAN(ビッグマン)プラスチックヘラ オレンジBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
下地調整
ナラシバッカー40mm幅 TSオリジナル(高翔産業)ナラシバッカー40mm幅TSオリジナル(高翔産業)
109税込120
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)40厚さ(mm)20
ステン盛りヘラ 井上工具ステン盛りヘラ井上工具
499税込549
1個
15日以内出荷
ヘラの中央部分が凹んでいるので、繋ぎ目部分に厚くパテ等を盛ることができます。
トラスコ品番208-6565材質柄:エラストマー&ポリプロピレン、刃:ステンレス全長(mm)210刃幅(mm)40刃厚(mm)0.35
40mm ソフト・パテベラ(ステンレス製) エスコ40mm ソフト・パテベラ(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-3刃幅(mm)40
3本組 ハードパテベラセット(ステンレス製) エスコ3本組 ハードパテベラセット(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA579AK-200刃幅(mm)25・32・40
40mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ40mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
890税込979
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-13刃幅(mm)40
ステンパテヘラプラ柄 ヤヨイ化学ステンパテヘラプラ柄ヤヨイ化学
489税込538
1丁
8日以内出荷
柄の材質にエラストマー樹脂を使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。 狭い部分等のパテ塗りに使いやすいパテベラです。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ