絞り込み
刃幅(mm)
  • 45
  • 20(45)
  • 25(32)
  • 30(85)
  • 40(37)
  • 50(46)
  • 60(62)
  • 75(52)
  • 80(54)
  • 90(107)
  • 100(47)
  • 105(28)
  • 120(90)
  • 125(51)
  • 150(101)
  • 180(82)
  • 185(29)
  • 210(50)
  • 240(90)
  • 245(27)
全長(mm)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
ブランド
  • 好川産業(6)
  • エスコ(5)
  • 大塚刷毛製造(5)
  • 井上工具(5)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(5)
  • 尾崎亀商店(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • エムテートリマツ(2)
  • SK11(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • ヨトリヤマ(世取山)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • 大田製作所(1)
  • 北正(1)
  • 広島(1)
  • ステップ(1)
  • TEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックヘラ ヨトリヤマ(世取山)プラスチックヘラヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックマルチヘラ 井上工具プラスチックマルチヘラ井上工具(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
様々なヘラ作業に適したヘラです。
用途パテ埋め、糊付、シールはがし、汚れ落としなど全長(mm)163材質ポリアセタール刃厚(mm)0.3
樹脂ヘラ インダストリーコーワ樹脂ヘラインダストリーコーワ(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。刃長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス)好川産業(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
YKブルーベラ 軟質 好川産業YKブルーベラ 軟質好川産業(15件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
YKホワイトベラ 硬質 好川産業YKホワイトベラ 硬質好川産業(4件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
桧 ヘラ 大塚刷毛製造桧 ヘラ大塚刷毛製造(8件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
869税込956
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
ステンレス金ベラ 尾崎亀商店ステンレス金ベラ尾崎亀商店
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
ステン柄付金ベラ 北正ステン柄付金ベラ北正
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
もみじヘラ 大塚刷毛製造もみじヘラ大塚刷毛製造
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
用途建築・工業用などに。
茶木柄 金ベラ(ハガネ) エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ハガネ)エムテートリマツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:全鋼(SK5)茶(木柄部分)
金ベラ 尾崎亀商店金ベラ尾崎亀商店
599税込659
1枚
当日出荷から8日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
豆ヘラ フレックス KLASS(クラス/旧:極東産機)豆ヘラ フレックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。 柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。 狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
材質特殊ステンレス
柄付金ヘラ 大塚刷毛製造柄付金ヘラ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材料混練用金属ヘラです。
材質(刃)材質(柄部)天然木穴径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄へら へら(皮スキ型) TRUSCO樹脂柄へら へら(皮スキ型)TRUSCO
679税込747
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃幅が36・42・45mmと豊富です。使用頻度が高い形状、鋭い刃付け加工をしています。床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去、古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたサビ落としに適しています。
用途床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。古くなった塗料のはく離、さびた金属の表面に浮いたさび落とし。トラスコ品番302-2722材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状皮スキ全長(mm)198刃長(mm)86硬度HRC50°刃幅(mm)45刃厚(mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
竹ベラ 尾崎亀商店竹ベラ尾崎亀商店
1,998税込2,198
1本
欠品中
柿沼商店オリジナル「竹ベラ」 超特大サイズの竹ベラです。 別売りのKO仕上げゴム 削(サク)シリーズを角形や丸形などに加工して貼り付けてご使用下さい。 竹製はとにかく軽くて扱いやすく最適です。 汚れたら紙ヤスリ等で軽く削れば綺麗になり数年持ちます。
材質幅(mm)約40~45(ハンドメイド製品のため数mm寸法がずれる場合がございます)全長(mm)約170
新アルミヘラ ステン 大塚刷毛製造新アルミヘラ ステン大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用材質アルミ刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
茶木柄 金ベラ(ステン) エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ステン)エムテートリマツ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:ステンレス(420J2)茶(木柄部分)
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ WAKI(和気産業)コーキングツール コーキングヘラ 仕上げWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマーグリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
塗れるはがせるパテベラ SK11塗れるはがせるパテベラSK11(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
塗れる、はがせる便利なヘラです。パテ塗り、のり付け、汚れ落とし、シールはがし、補修作業などに最適です。
用途パテ塗り・のり付け・汚れ落とし・シールはがし・補修作業。材質ポリアセタール厚さ(mm)6寸法(mm)160
豆ヘラ(フレックス) 広島豆ヘラ(フレックス)広島
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊ステンレス製鋼を使用し、先端に部分研磨を施してありますので、適度な弾力性を持っています。こまかな補修にお使いください。
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ井上工具
699税込769
1本
当日出荷
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴムホワイトタイプ平面タイプ
プラ柄ステン万能金ベラ TECプラ柄ステン万能金ベラTEC
659税込725
1本
当日出荷
落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。材質ステンレス製、ABS樹脂全長(mm)282
45mm パテベラ(白) エスコ45mm パテベラ(白)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-21刃幅(mm)45
45mm パテベラ(青) エスコ45mm パテベラ(青)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-14刃幅(mm)45
補修ヘラフレックス ヤヨイ化学補修ヘラフレックスヤヨイ化学
999税込1,099
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。 先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
マルヨシ 地ベラ (ステンレス) 好川産業マルヨシ 地ベラ (ステンレス)好川産業
539税込593
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルヨシ 地ベラ (ハガネ) 好川産業マルヨシ 地ベラ (ハガネ)好川産業
519税込571
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
下地用ステンレスヘラ S型 大塚刷毛製造下地用ステンレスヘラ S型大塚刷毛製造(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌々日出荷
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
用途建築・壁装用刃厚(mm)0.3材質(ヘラ部)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素金ベラ TSオリジナル(高翔産業)フッ素金ベラTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
表面フッ素加工で作業性・お手入れ共に良好! 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途塗料などの材料の混練に クロス貼りの際の押えとして刃厚(mm)(柄元~刃先)1.25~0.4
ゴールデンパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)ゴールデンパテットHD(先端焼入加工)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具アメゴム貼替用 平面タイプ井上工具
919税込1,011
1セット
当日出荷
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴムブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2

ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります

ヘラ