コーナー部分、立ち上がりの仕上げに最適!!屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラ
柔軟性:特殊加工により、先端部分が柔軟性に富んでいます
加工性良好:PE発泡体のため、カッターで好きな大きさに容易にカット出来ます
軽量化:PE発泡体のため、軽く、作業性が向上します
用途屋上、ベランダのウレタン防水仕上げ作業用ヘラです。
材質ポリエチレン
寸法(mm)15×130×500
刃幅(mm)130
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン+ゴム
タイプゴム付き
刃幅(mm)500
シーリング用ヘラ
アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン+ゴム
刃幅(mm)500
類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)1×50×500
色アメゴム
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!!
被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。
カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ
材質ポリエチレン
色白
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン
色白
硬さ硬め
刃幅(mm)500
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色オレンジ
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色緑
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。