絞り込み
刃幅(mm)
  • 30
  • 40(9)
  • 45(13)
  • 50(14)
  • 60(24)
  • 75(9)
  • 90(38)
  • 100(8)
  • 120(31)
  • 123(10)
  • 125(10)
  • 150(40)
  • 155(8)
  • 180(35)
  • 185(16)
  • 210(26)
  • 213(9)
  • 215(10)
  • 240(31)
  • 245(11)
全長(mm)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(7)
  • 坂爪製作所(sakazume)(3)
  • エスコ(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • TRUSCO(1)
  • 好川産業(1)
  • 広島(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30
50(14)
60(24)
90(38)
120(31)
150(40)
180(35)
185(16)
210(26)
240(31)
刃幅(mm)をもっと見る
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
豆ヘラ フレックス KLASS(クラス/旧:極東産機)豆ヘラ フレックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ステンレス鋼を使用し、サビに強く非常にバネがあります。また先端研磨を施し、程よいしなりを持っています。 柄には樹脂と木材を加熱圧縮した積層強化木を使用し、耐水・耐腐食性に優れています。 狭い場所やビス穴のパテ作業で余分なパテを付けることなく効率的に行えます。
材質特殊ステンレス
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
30mm パテベラ(プラスチック製) エスコ30mm パテベラ(プラスチック製)エスコ
230税込253
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA579AJ-32刃幅(mm)30
豆ヘラ(フレックス) 広島豆ヘラ(フレックス)広島
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊ステンレス製鋼を使用し、先端に部分研磨を施してありますので、適度な弾力性を持っています。こまかな補修にお使いください。
クランクヘラ 坂爪製作所(sakazume)クランクヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,098税込2,308
1丁
翌々日出荷
材料への傷つけを防ぐ端面R加工です。化粧フィルム用施工具です。
用途手が入りにくい箇所の抑えつけに。材質ブレード:SUS420J2、ハンドル:ABS、エラストマー樹脂形状Z曲全長(mm)193刃長(mm)86刃厚(mm)1.5刃元(mm)厚さ1.5
補修ヘラフレックス ヤヨイ化学補修ヘラフレックスヤヨイ化学
999税込1,099
1丁
6日以内出荷から8日以内出荷
通常サイズのパテベラでは塗布できない狭い部分のパテ処理にご使用ください。 先端を研磨してありますので、適度なしなりがあります。
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼厚さ0.4mm(研磨部先端約0.32mm)材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約10mm)
[鋼製]パテベラ エスコ[鋼製]パテベラエスコ
1,660税込1,826
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
SSしなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)SSしなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
999税込1,099
1丁
当日出荷
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。 立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途中塗り、仕上げパテ用。材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
りゃんベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)りゃんベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
狭い場所でのパテ作業に便利です。 1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。
材質ステンレス鋼
スーパーゴールデンパテ (ハガネ) KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーゴールデンパテ (ハガネ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。 握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
しなるパテベラステンNO.0 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.0坂爪製作所(sakazume)
779税込857
1本
翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)30板厚(mm)0.4
ステンゴールデンパテットDX KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンゴールデンパテットDXKLASS(クラス/旧:極東産機)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
材質ステンレス鋼
アルミパテベラ (ステンレス) 好川産業アルミパテベラ (ステンレス)好川産業
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長柄パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)長柄パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
519税込571
1個
5日以内出荷
0.5mm厚のバネ鋼を使用した合理的なパテベラです。 特に通常のパテベラでは処理しにくい細部の仕上げにご使用下さい。
材質バネ鋼
スーパーゴールデンパテ (ステン) KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーゴールデンパテ (ステン)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
パテベラ