絞り込み
刃幅(mm)
  • 50
  • 20(9)
  • 30(19)
  • 40(9)
  • 45(13)
  • 60(24)
  • 75(9)
  • 90(39)
  • 100(8)
  • 120(31)
  • 123(10)
  • 125(11)
  • 150(41)
  • 180(35)
  • 185(16)
  • 210(26)
  • 213(9)
  • 215(10)
  • 240(31)
  • 245(11)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
ブランド
  • エスコ(3)
  • 坂爪製作所(sakazume)(3)
  • 好川産業(2)
  • SK11(2)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • FINIXA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(19)
50
60(24)
90(39)
120(31)
150(41)
180(35)
185(16)
210(26)
240(31)
刃幅(mm)をもっと見る
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ホワイトパテベラ ハンディ・クラウンホワイトパテベラハンディ・クラウン(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。
材質ポリプロピレン高さ(mm)188奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラL型 BIGMAN(ビッグマン)ヘラL型BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)175×50×23質量(g)100タイプヘラ50mm(L型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)50
フレキシブル メタルスプレッダー FINIXAフレキシブル メタルスプレッダーFINIXA
1,198税込1,318
1セット
8日以内出荷
コシのある金属製パテベラUVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚ヘラ幅(mm)50・80・100・120
真打パテベラ零式 ニットー[塗装・養生・内装用品]真打パテベラ零式ニットー[塗装・養生・内装用品]
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
一発で最高の仕上がりオーソドックスな木製グリップを採用パテ塗付と同時に塗付端部(耳)を削ぎ落すことができる。表面(ブレード特殊研磨)と裏面(無研磨)の両方を使用できるため、下地の状況に合わせて切り替えることができる。オーソドックスな木製グリップを採用。従来品より刃を5mm長くし、丁度良いしなり具合を実現。実用新案登録済
ヘラ幅(mm)50
フッ素加工パテベラ ハガネ SK11フッ素加工パテベラ ハガネSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単です。
用途塗装内装作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚坂爪製作所(sakazume)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
寸法B(mm)9材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
しなるパテベラステンNO.1 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.1坂爪製作所(sakazume)
789税込868
1本
当日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)50板厚(mm)0.4
SSしなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)SSしなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
999税込1,099
1丁
当日出荷
表面強度と意匠性を高めた素材をハンドルに用い、より使い易い形状を追求したSSシリーズです。 立目研磨で先端に厚みを持たせながらも、良くしなる仕上げ用パテベラです。
用途中塗り、仕上げパテ用。材質ステンレス(SUS420J2)、柄:カラー合板刃厚(mm)0.4刃元(mm)厚さ0.4刃先厚(mm)0.35
マルヨシ パテベラ (ステンレス) 好川産業マルヨシ パテベラ (ステンレス)好川産業
589税込648
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3本組 パテベラセット(ステンレス/中軟) エスコ3本組 パテベラセット(ステンレス/中軟)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-400刃幅(mm)50・75・100
50mm ソフト・パテベラ(ステンレス製) エスコ50mm ソフト・パテベラ(ステンレス製)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-4刃幅(mm)50
50mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ50mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-14刃幅(mm)50
マルヨシ パテベラ (ハガネ) 好川産業マルヨシ パテベラ (ハガネ)好川産業
559税込615
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パテベラ