絞り込み
刃幅(mm)
  • 60
  • 20(9)
  • 30(19)
  • 40(9)
  • 45(13)
  • 50(14)
  • 75(9)
  • 90(39)
  • 100(8)
  • 120(31)
  • 123(10)
  • 125(11)
  • 150(41)
  • 180(35)
  • 185(16)
  • 210(26)
  • 213(9)
  • 215(10)
  • 240(31)
  • 245(11)
全長(mm)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
  • エスコ(5)
  • 坂爪製作所(sakazume)(4)
  • 好川産業(3)
  • ヤヨイ化学(2)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃幅(mm)から絞り込む
30(19)
50(14)
60
90(39)
120(31)
150(41)
180(35)
185(16)
210(26)
240(31)
刃幅(mm)をもっと見る
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
ヘラY型 BIGMAN(ビッグマン)ヘラY型BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
60mm パテベラ(青) エスコ60mm パテベラ(青)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-15刃幅(mm)60
60mm パテベラ(白) エスコ60mm パテベラ(白)エスコ
465税込512
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-22刃幅(mm)60
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
フッ素加工パテベラ ハガネ SK11フッ素加工パテベラ ハガネSK11
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの仕上げ塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。フッ素加工が施してあるのでパテ離れがよく手入れが簡単です。
用途塗装内装作業。材質SK-5刃厚(mm)0.4
パテラック シルバー KLASS(クラス/旧:極東産機)パテラック シルバーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パテラックゴールドより研磨幅を広げソフトに仕上げています。
材質ステンレス鋼
しなるパテベラステンNO.2 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.2坂爪製作所(sakazume)
799税込879
1本
翌々日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)60板厚(mm)0.4
ゴールデンパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)ゴールデンパテットHD(先端焼入加工)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
マルヨシ パテベラ (ステンレス) 好川産業マルヨシ パテベラ (ステンレス)好川産業
659税込725
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)SSゴールドパテベラ 0.4mm厚坂爪製作所(sakazume)
999税込1,099
1個
10日以内出荷
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9寸法C(mm)190
フッ素加工パテヘラ 坂爪製作所(sakazume)フッ素加工パテヘラ坂爪製作所(sakazume)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SK-5(0.4t→0.3tテーパー形状)、ゴールド塗装
アルミパテベラ (ステンレス) 好川産業アルミパテベラ (ステンレス)好川産業
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長柄パテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)長柄パテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
539税込593
1個
5日以内出荷
0.5mm厚のバネ鋼を使用した合理的なパテベラです。 特に通常のパテベラでは処理しにくい細部の仕上げにご使用下さい。
材質バネ鋼
シルバーパテットHD(先端焼入加工) KLASS(クラス/旧:極東産機)シルバーパテットHD(先端焼入加工)KLASS(クラス/旧:極東産機)
969税込1,066
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
先端部に焼入れを施し、磨耗しにくくなっています。
材質ステンレス鋼(先端焼入れ)
ステンパテベラ ヤヨイ化学ステンパテベラヤヨイ化学
949税込1,044
1丁
8日以内出荷
ステンレスブレードをスキ研磨していますので適度なしなりが得られます。 さらに表面を磨いて仕上げてありますので、パテのかき落としも容易です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
マルヨシ パテベラ (ハガネ) 好川産業マルヨシ パテベラ (ハガネ)好川産業
649税込714
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パテベラ