絞り込み
ブランド
  • アンデックス
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(285)
  • エスコ(25)
  • 大塚刷毛製造(15)
  • パーカーエンジニアリング(15)
  • ヨトリヤマ(世取山)(14)
  • 尾崎亀商店(9)
  • 日本バイリーン(8)
  • GERSON(6)
  • 進勇商事(6)
  • ビッグ(5)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • アイマーク(4)
  • 旭化成(3)
  • ビックツール(3)
  • 好川産業(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニトムズ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装ブース用フィルター枠 アルミ製 アンデックス塗装ブース用フィルター枠 アルミ製アンデックス
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
塗装ブースフィルター用 アルミ枠 各種500mm×500mm610mm×610mm610mm×305mmアルミ枠には上記3サイズ、厚みもお選びいただけます。井桁、フィルター押え用山形押えを標準で装備しています。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠塗装ブースに設置給気用、排気用付属品井形、山形押え材質アルミ製種類フィルター用アルミ枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 アンデックス塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40アンデックス
19,980税込21,978
1巻(100m)
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 300、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品 アンデックス塗装ブース排気フィルター AD-2000 500mm角カット品アンデックス
17,980税込19,778
1箱(40枚)
3日以内出荷
青いフワリが目印の排気フィルターです。網の替わりに通気性のあるフィルム状にしたので、交換もスムーズです。密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。10μmのミストを90%以上捕集できます。高効率・長寿命・低圧損の次世代排気フィルターです。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(mm)500×500種類塗装ブース排気フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)527圧力損失(Pa)75~250
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロール アンデックス塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-40 ハーフロールアンデックス
18,980税込20,878
1巻(50m)
3日以内出荷
2mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。100m巻と50m巻があります。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。50m巻ロール原反、ハーフロールのラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)2.0±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2機能難燃性捕集効率(%)40ロール直径(mm)外径 230、内径 52RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)95圧力損失(Pa)11~50
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 カット品アンデックス
2,860税込3,146
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター AD-330の特長】 捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250サービス分類オーダー・加工
塗装ブース排気用 アコーディオンフィルター アンデックス塗装ブース排気用 アコーディオンフィルターアンデックス
23,980税込26,378
1本(10m)
3日以内出荷
乾きが遅く、粒の大きな塗料ミストの補修に最適です。◎特殊加工したプリーツで、5~18kg/m2までと高い保塵量を示します。 プレフィルターとして使用します。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。
用途用途:塗装ブースの排気フィルター及びプレ排気フィルターとしてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質拡張リミッター付き厚さ(mm)65.0±5.0種類アコーディオンフィルター(排気用)荷姿ダンボール箱寸法(m)1.0×10m風速(m/s)0.5耐熱温度(℃)130捕集効率(%)90(水性塗料の場合)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)18,000(水性塗料の場合)圧力損失(Pa)20~128
【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品 アンデックス【オーダー】中性能フィルター IDN500 カット品アンデックス
3,010税込3,311
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【中性能フィルター IDN500の特長】 23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300サービス分類オーダー・加工
塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス塗装ブース排気フィルター MS-320アンデックス
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)78RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)608圧力損失(Pa)51~196
塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70 アンデックス塗装ブース排気用プレロールフィルター AD-70アンデックス
33,980税込37,378
1巻(100m)
3日以内出荷
3.5mm厚のプレロールフィルターで、風下に取り付けた排気フィルターの寿命を延ばします。難燃性の排気フィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。100m巻ロール原反のラインナップです。
用途用途:塗装ブースの一次排気フィルター(プレロールフィルター)としてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)3.5±0.5種類プレロールフィルター荷姿原反クラフト紙梱包風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)50ロール直径(mm)外径 550、内径 45RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)114圧力損失(Pa)31~100
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 カット品アンデックス
3,190税込3,509
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AD-980の特長】 捕集効率98%の高性能天井フィルター。 世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。 振動にも強い粘着剤付きです。 ◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター ◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻/2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.25機能難燃性耐熱温度(℃)120最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
中性能フィルター IDN500 アンデックス中性能フィルター IDN500アンデックス
40,980税込45,078
1箱(40枚)ほか
3日以内出荷
23mm厚の中性能フィルターです。塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)210圧力損失(Pa)120~300
中性能フィルター IDN500  標準サイズ カット品 アンデックス中性能フィルター IDN500 標準サイズ カット品アンデックス
21,980税込24,178
1箱(40枚)ほか
4日以内出荷
23mm厚の中性能フィルターです。 塗料ミストの極小粒子やクロム酸等の有害物質除去に対応できます。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブース排気用、その他中性能フィルターとして空調用設備・装置の外気取入用フィルターに使えます。その他【圧損】120~300Pa【保塵量】210(g/m2)材質ポリエステル厚さ(mm)23.0±3.0種類中性能フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性、JIS F☆☆☆☆捕集効率(%)98(3μmの粒子)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  標準サイズ カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T 標準サイズ カット品アンデックス
17,980税込19,778
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷
厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】11~206Pa【保塵量】264(g/m2)材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応
塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 標準サイズ カット品アンデックス
26,980税込29,678
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルターです。 柔軟性のあるフィルターです。 難燃性フィルター。 ◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 塗装ブースや空調設備、空調装置でよく使われる標準サイズのカット品です。 原反の取り扱いもあります。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調設備・空調措置の外気取入用フィルターとしてもご使用できます。その他【圧損】45~250Pa【保塵量】450(g/m2)材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0種類給気一次フィルター、エアハン用フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター PX-400 カット品アンデックス
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター PX-400の特長】 目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。 あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。 ◎高品質製品(high quality products) ◎難燃性フィルター 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(1.6m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)130最大寸法(mm)1600×5000捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T カット品アンデックス
2,630税込2,893
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tの特長】 厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。 難燃性のフィルターです。 ◎信頼のアンデックスブース純正品 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×50m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。空調用フィルターとしてもご使用いただけます。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5種類給気一次フィルター最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F  カット品 アンデックス【オーダー】塗装ブース用給気二次フィルター AX-01F カット品アンデックス
3,170税込3,487
1枚
5日以内出荷
1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。 【塗装ブース用給気二次フィルター AX-01Fの特長】 高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加! 加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。 ≪新製品特許出願中≫ ◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。 ◎振動にも強い粘着剤付き。 ◎難燃性のフィルターです。 塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。 幅300mmから2m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。 お買い得な規格サイズカット品の販売、原反(2m×20m巻)の販売もございますのでご利用ください。
用途塗装ブースの給気二次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター)最小寸法(mm)300×300荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)、防カビ・抗菌その他の機能粘着剤付き耐熱温度(℃)120(MAX)最大寸法(mm)2000×5000捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390サービス分類オーダー・加工
塗装ブース用二次フィルター AX-01F アンデックス塗装ブース用二次フィルター AX-01Fアンデックス
85,980税込94,578
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
高品質給気二次フィルターにカビや細菌の発生を防ぐ、防カビ・抗菌機能が追加!加湿や梅雨時にカビの発生を抑制し、バクテリアへの効果も証明されています。≪新製品特許出願中≫◎人体や環境に優しい世界初の天井フィルターです。◎振動にも強い粘着剤付き。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2.0m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート(防カビ剤/抗菌剤)厚さ(mm)20.0±3.0種類給気二次フィルター(天井フィルター) 原反風速(m/s)0.5機能難燃性(JACA No.11A-2003 クラス3)耐熱温度(℃)120(MAX)捕集効率(%)98(ASHRAE質量法)RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
フロアフィルター ノングラス アンデックスフロアフィルター ノングラスアンデックス
29,980税込32,978
1箱(30枚)ほか
3日以内出荷
ガラス繊維製品の取り扱いの難しさや廃棄処理の悩みを解決する!!ダウンフローブースのフロア用排気フィルター。難燃性のフィルターです。〔取扱ラクラク!〕〔簡単廃棄〕◎地域により廃棄が困難になったガラス繊維製と違い、従来通り廃棄できます。◎取付作業時等、ガラス繊維で皮膚を傷つける心配がありません。◎グレーチングで抑えると1~2mmの厚さになります。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×21m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブース排気用フロアフィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)50.0±5.0種類フロアフィルター風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)73RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)580圧力損失(Pa)30~70
塗装ブース用給気一次フィルター NF-100T アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター NF-100Tアンデックス
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
厚さ5mmのフィルターで、給気二次フィルターの寿命を延ばす補助フィルターです。難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(2m×50m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエステル/アクリル系厚さ(mm)5.0±1.5風速(m/s)2.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)88RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)264圧力損失(Pa)11~206
塗装ブース用二次フィルター PX-400 アンデックス塗装ブース用二次フィルター PX-400アンデックス
94,980税込104,478
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
目視可能な粒子(10μm以上)をほとんど確実に除去します。あえて一層式にして細かい粒子(10μm以下のサイズ)の補修にもこだわりました。◎振動にも強い粘着剤付き。◎耐熱試験130℃ 720時間で0.5%以下の収縮率。◎高品質製品(high quality products)◎難燃性フィルター塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.5m/s付近で使用してください。材質ポリエステル厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)0.5機能難燃性耐熱温度(℃)100捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)510圧力損失(Pa)45~400
塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品 アンデックス塗装ブース用給気一次フィルター AD-330 500mm角カット品アンデックス
41,980税込46,178
1箱(50枚)
3日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルターです。柔軟性のあるフィルターです。難燃性フィルター。◎捕集効率90%、耐熱温度100℃の高性能フィルター◎信頼のアンデックスブース純正品塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気一次フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気一次フィルター荷姿ダンボール箱風速(m/s)1.5機能難燃性捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)45~250
塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品 アンデックス塗装ブース用給気二次フィルター AD-980 500mm角カット品アンデックス
41,980税込46,178
1箱(25枚)
3日以内出荷
捕集効率98%の高性能天井フィルター。世界で初めて、塗装ブースメーカー主導で開発されたフィルターです。振動にも強い粘着剤付きです。◎捕集効率98%、耐熱温度120℃(MAX)の高性能フィルター◎AD-980は信頼のアンデックス純正マーク入りです。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。使いやすい500mm角(500mm×500mm)のカット品です。原反の取り扱いもあります。
用途用途:塗装ブースの給気二次フィルター(天井フィルター)としてお使いください。※風速0.25m/s付近で使用してください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0寸法(mm)500×500種類給気二次フィルター(天井フィルター)荷姿ダンボール箱風速(m/s)0.25機能難燃性捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)450圧力損失(Pa)30~390
塗装ブース排気フィルター アンデックス塗装ブース排気フィルターアンデックス
68,980税込75,878
1巻(20m)
4日以内出荷
青いワリフが目印の排気フィルターです。 網の替わりにフィルムにしたので、交換もスムーズです。 密度勾配構造が圧力損失を抑え、粉じん保持量を増します。 10μmのミストを90%以上捕集できます。
用途塗装ブース用排気フィルター仕様難燃性有材質ポリエチレン、ポリプロピレン厚さ(mm)25.0±4.0寸法(m)1.6×20風速(m/s)2.5捕集効率(%)85RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失75~250Pa給塵量(g/m2)527
塗装ブース用給気二次フィルター アンデックス塗装ブース用給気二次フィルターアンデックス
159,800税込175,780
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率98%の高性能天井フィルター。 振動にも強い粘着剤付。
仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0風速(m/s)0.25耐熱温度(℃)120(最大)捕集効率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失30~390Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用給気一次フィルター アンデックス塗装ブース用給気一次フィルターアンデックス
75,980税込83,578
1本(20m)
4日以内出荷
捕集効率90%の給気一次フィルター。 柔軟性のあるフィルターです。
用途塗装ブースの給気一次フィルターとして仕様難燃性有り材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)18.0±3.0風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)100捕集効率(%)90RoHS指令(10物質対応)対応圧力損失45~250Pa給塵量(g/m2)450
塗装ブース用フィルター枠 スチール製 アンデックス塗装ブース用フィルター枠 スチール製アンデックス
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
塗装ブースフィルター用 スチール枠 500mm×500mmスチール網押さえ枠付き、別売りで枠のみ、フィルター押え網のみ、フィルター押え網ゴム付きのみがあります。
用途用途:塗装ブースフィルター(カット品)用アルミ枠塗装ブースに設置排気用材質スチール種類フィルター用スチール枠荷姿ダンボール箱RoHS指令(10物質対応)対応
塗装補助用具