絞り込み
ブランド
幅(mm)
長さ(mm)
全厚(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 人工芝

287件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
279,800税込307,780
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、プールサイド長さ(m)20/巻幅(cm)182パイル長(mm)5防炎性能試験番号E1200355関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
99,980税込109,978
1巻(20m)
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場長さ(m)20/巻パイル長(mm)8防炎性能試験番号E2200212関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(美観シリーズ) ユニチカグリーンアイ(美観シリーズ)ユニチカ
56,980税込62,678
1巻(10m)
3日以内出荷
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場、プールサイド長さ(m)10/巻幅(cm)100パイル長(mm)10防炎性能試験番号E2180372関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(透水シリーズ) ユニチカグリーンアイ(透水シリーズ)ユニチカ
189,800税込208,780
1巻(15m)
3日以内出荷
優れた透水機能を発揮し、水溜りができにくく、屋外での使用を快適にするシリーズ
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、幼稚園、学校、プールサイド、パターゴルフ場長さ(m)15/巻幅(cm)182パイル長(mm)7防炎性能試験番号E1210053関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(クッションシリーズ) ユニチカグリーンアイ(クッションシリーズ)ユニチカ
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(美観シリーズ) ユニチカグリーンアイ(美観シリーズ)ユニチカ
56,980税込62,678
1巻(20m)
3日以内出荷
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途パブックスペース、ディスプレイ、展示会場長さ(m)20/巻関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
グリーンアイ(景観リアルシリーズ) ユニチカグリーンアイ(景観リアルシリーズ)ユニチカ
62,980税込69,278
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
天然芝生のようなソフトな感触とあざやかな美しい外観を再現した人工芝生。充填材を使用せずにクッション性の高い製品を実現しました。
用途幼稚園、小学校、中庭、広場、パブリックスペース関連資料使用上のご注意(0.18MB) 施工要領(0.28MB)
接続テープ 人工芝下地クッションマット用 グリーンフィールド接続テープ 人工芝下地クッションマット用グリーンフィールド
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
用途リアリーターフ下地専用アンダーマットの大判クッションマットを接続するテープです。長さ(m)25幅(mm)50
リアリーターフ ショート(16mm)固定用 T字ピン 115mm グリーンフィールドリアリーターフ ショート(16mm)固定用 T字ピン 115mmグリーンフィールド
13,980税込15,378
1セット(50本)
4日以内出荷
用途リアリーターフショートタイプ(16mm)固定専用のピンです。
リアリーターフ専用 大判クッションマット グリーンフィールドリアリーターフ専用 大判クッションマットグリーンフィールド
19,980税込21,978
1セット(4枚)ほか
4日以内出荷
透水タイプの為、水抜き穴が多数あり、人工芝とクッションマットの間に水がたまることなく衛生的です。
用途人工芝を敷く際の堅い下地の上に敷いて衝撃を和らげます。子供の遊び場、幼稚園・保育園などの園庭や屋上ベランダなどに。
ループランナーN テラモトループランナーNテラモト
229,800税込252,780
1本
4日以内出荷
弾性回復力に優れたループ構造でヘタリに強く、屋外での長期使用にも安心の耐久性と耐候性です。
用途人工芝厚さ(mm)7.0(パイル5.0・ベース2.0)長さ(m)20
人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカー メモリーターフ人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカーメモリーターフ
12,980税込14,278
1セット(100本)
翌々日出荷
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質ポリエステル樹脂加工長さ(mm)153幅(mm)30グリーン線径(Φmm)4
人工芝おさえピン シルバー タフネイル メモリーターフ人工芝おさえピン シルバー タフネイルメモリーターフ
12,980税込14,278
1セット(100本)
翌々日出荷
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、亜鉛メッキ加工で、錆びにくくなりました。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【亜鉛メッキ加工】亜鉛メッキすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質亜鉛メッキ加工長さ(mm)185幅(mm)48シルバー線径(Φmm)4
人工芝 接着剤 タフグルー 16kg メモリーターフ人工芝 接着剤 タフグルー 16kgメモリーターフ
35,980税込39,578
1缶(16kg)
翌々日出荷
主に人工芝どうしのジョイント部分に使用します。 初期粘着性(初期タック)に優れています。 また、耐熱性・耐水性にも優れており、屋外でも使用できます。 ターポリンシートやタフパッド、タフストップと人工芝の接着に最適です。 適応下地:モルタル・コンクリート・アスコン ・一液性ウレタン系樹脂接着剤 ・タフグルー16kgは広面積や全面接着時に最適。 ・ジョイントmは約90m(巾15cmターポリンシート使用時)
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院仕様ジョイントm:約90成分一液性ウレタン系樹脂
人工芝 クッション材 タフパッド メモリーターフ人工芝 クッション材 タフパッドメモリーターフ
45,980税込50,578
1巻
翌々日出荷
アスファルトやコンクリート、屋上、整地転圧した土でも設置可能。 天然芝の踏み心地までリアルに再現できます。 クッション性があり、園庭やキッズスペースなどに使用することで、子どもたちのための安全な空間づくりを演出します。 ・転倒してもクッション性があり安心。 ・排水穴があり、水はけの心配なし。 ・ゴムチップなどの充填剤が含まれていないため安心。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000厚さ(mm)10ブルー
目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット55mmメモリーターフ
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)55(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット75mmメモリーターフ
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)75(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm メモリーターフ目地用人工芝 メモリーターフスリット95mmメモリーターフ
9,998税込10,998
1巻
4日以内出荷
『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)95(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
ジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエア メモリーターフジョイント式人工芝 メモリーターフ スクエアメモリーターフ
14,980税込16,478
1セット(9枚)
4日以内出荷
従来のジョイント式人工芝はつなぎ目が目立ちやすく、施工後の見栄えがよくありませんでした。 『メモリーターフ スクエア』は芝糸を高密度に縫い合わせ、さらにメモリーターフの特徴である形状記憶機能をプラスすることで、ジョイント部分の隙間がより目立ちにくくなり、誰でも簡単に設置できるようになりました。 【パズル感覚で楽しく設置】凹凸に合わせて組み立てるジョイント式で、どなたでも簡単に設置・取り外しできます。また、汚れても取り外して水洗いでき、衛生的です。 【抜群の透水性】ベースの隙間から雨水が抜けていくため、雨が降っても水たまりができません。また、地面との間に空気の層ができ、より乾きやすくなります。 【静電気抑制機能】芝糸に帯電しにくい「静電気除去繊維」を織り込むことで、帯電しにくくなり、静電気の発生を軽減できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質ストレート糸:耐候性ポリエチレン、クリンプ糸:耐候性ポリプロピレン、基布:透水性ポリプロピレン、裏面:ウレタンコーティング、ベース:耐候性ポリプロピレン、耐候性ポリエチレン(表)グリーン (裏)ブラック寸法(横×縦)(mm)300×300丈(mm)(芝丈)25
屋上用人工芝 メモリーターフAIR メモリーターフ屋上用人工芝 メモリーターフAIRメモリーターフ
59,980税込65,978
1巻
翌々日出荷
『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1000(表)グリーン (裏)ホワイト丈(mm)(芝丈)28
人工芝用除水シート ペットアドバンス人工芝用除水シートペットアドバンス
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷
グングン除水するから人工芝を敷いたまま丸洗い 除水シートがあると、水はけが断然違います。 人工芝とコンクリートの間に設置 メーカー問わず施工可能 薄くてしなやかで仕上がりキレイ
材質(本体)ポリエステル長さ(m)30幅(m)1
遮熱人工芝コンフォニーターフ ペットアドバンス遮熱人工芝コンフォニーターフペットアドバンス
68,980税込75,878
1巻
4日以内出荷
一般的な人工芝と比較して夏場の温度上昇を10%以上抑えます。 スプリング形状の短い芝(白色)とストレート(緑色)の二重植毛。 楽しみながらのトレーニングにも最適です。
材質芝糸:ポリエチレン、基布(裏地):ポリプロピレン、裏面処理:ポリウレタンコーティング長さ(m)10毛丈(mm)芝:30質量(kg/m2)約3幅(m)1
人工芝専用ロングU字ピン 30mm×180mm PAEグローバル人工芝専用ロングU字ピン 30mm×180mmPAEグローバル
4,998税込5,498
1袋
4日以内出荷
人工芝固定用のロングタイプのU字ピンです。
長さ(mm)180幅(mm)30
人工芝専用ジョイントシート 20cm×10mロール巻 PAEグローバル人工芝専用ジョイントシート 20cm×10mロール巻PAEグローバル
1,198税込1,318
1巻
4日以内出荷
人工芝の継ぎ目用のジョイントシ-トです。
長さ(m)10幅(cm)20
人工芝専用防草シート 1m×50mロール巻 PAEグローバル人工芝専用防草シート 1m×50mロール巻PAEグローバル
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
人工芝下に敷く防草シートです。
長さ(m)50幅(m)1
リアル人工芝 クローバーターフ プレミアムタイプ 10mロール巻 PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ プレミアムタイプ 10mロール巻PAEグローバル
49,980税込54,978
1巻
4日以内出荷
高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比)長さ(mm)芝糸:35タイププレミアムタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:350材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
リアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻 PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ カールタイプ 10mロール巻PAEグローバル
48,980税込53,878
1巻
4日以内出荷
広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本長さ(mm)芝糸:13タイプカールタイプ材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:145材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン
リアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻 PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ くつろぎタイプ 10mロール巻PAEグローバル
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
彩り鮮やかな見た目・手触りにこだわった人工芝です。上質なフカフカ感で「くつろぎ」の空間をおもてなし!計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で、より自然な外観を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心です。一束ごとの本数を増やすことで、満足感の高い触り心地を実現し、縮毛糸に新素材を採用し、柔らかさと耐久力をアップしました。通常の人工芝に比べ1m2あたりの芝糸の本数が約100800本増加しました!
仕様1m2あたりの芝糸の本数:336000本、遮熱性:~-6℃(従来比)長さ(mm)芝糸:40タイプくつろぎタイプ材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)厚さ(μm)芝糸:105材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:特殊ポリエチレン
リアル人工芝 クローバーターフ Wタイプ 10mロール巻 PAEグローバルリアル人工芝 クローバーターフ Wタイプ 10mロール巻PAEグローバル
38,980税込42,878
1巻
4日以内出荷
芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より起立性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比)長さ(mm)芝糸:30タイプWタイプ仕様1芝糸:W型のため測定不能材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材)材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布)幅(m)1素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
接着剤 JW-510 タカショー接着剤 JW-510タカショー
4,698税込5,168
1缶
7日以内出荷
ジョイントシートの接着固定に。※接着剤JW-510は5kgで約10m2塗れます。
大頭釘 グリーン タカショー大頭釘 グリーンタカショー
3,298税込3,628
1セット(10本)
7日以内出荷
ヘッドが大きいので(Φ24)、硬い地面でも打ち込みやすい。
材質本体:スチール、頭:PVC質量(g)約100長さ(m)2直径×長さ(mm)約Φ9×200
ジョイントシート タカショージョイントシートタカショー
21,980税込24,178
1巻
7日以内出荷
人工芝同士をジョイントするシート。収縮を抑制する役割もあります。
長さ(m)50幅(cm)30寸法(幅W×長さL)(cm×m)約30×50
透水性人工芝 タカショー透水性人工芝タカショー
66,980税込73,678
1巻
3日以内出荷
天然芝を施工しにくい場所に。 コストパフォーマンスに優れた人工芝。 リアルな外観を保ちつつ、しっかりとした耐久性とクッション性で、 庭はもちろん、公園や学校などの施設にも。 静電気が発生しにくくなる静電気制電糸入り。
材質パイル:ポリエチレン、基布:ポリプロピレン質量(kg)約21グリーンタイプリアルパイル長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)約1.82×5パイル長(mm)約30幅(m)1.82面積(m2)約9.1
透水性人工芝 タカショー透水性人工芝タカショー
69,980税込76,978
1巻
3日以内出荷
天然芝を施工しにくい場所に。 リアルな質感を追求した人工芝。 枯芝を組み込み、天然芝をより忠実に再現。 パイル長が40mmと長いのでクッション性に優れています。
材質パイル:ポリエチレン 基布:天然ゴム、ポリプロピレン質量(kg)約27.5グリーンタイププラッシュタイプ長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)約1.83×5パイル長(mm)約40幅(m)1.83面積(m2)約9.15
透水性人工芝 タカショー透水性人工芝タカショー
59,980税込65,978
1巻
3日以内出荷
パイルが倒れにくい人工芝。 芝葉が立ったスッキリとした見た目で、美しい景観がずっと続きます。 5000回の繰り返し圧縮試験後でもパイルの復元率94%。 静電気が発生しにくくなる静電気制電糸入り。
材質パイル:ポリエチレン、基布:ポリプロピレン質量(kg)約14.5グリーンタイプショートパイル長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(m)約1.82×5パイル長(mm)約20幅(m)1.82特性防炎面積(m2)約9.1
人工芝(透水タイプ) HT-60 ワタナベ工業人工芝(透水タイプ) HT-60ワタナベ工業
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷
水はけ用の穴が開いている、汎用タイプ人工芝。自由なサイズにカットできます。
用途ベランダ、テラス、庭先などに。建築現場の通路や、養生にも最適。幅(mm)910厚さ(mm)6グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(耐水SBR)
リアル人工芝 C-1025 テラモトリアル人工芝 C-1025テラモト
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷
ボリュームたっぷりで天然芝そっくりなスタンダードタイプ。保育園の園庭、商業施設などあらゆるシーンにおすすめです。
用途人工芝材質表面:ポリエチレン(直毛糸)・ポリプロピレン(縮毛糸)、基布:ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング質量(kg)17.5寸法(m)規格サイズ:1×10乱パイル長(mm)25アズワン品番64-6405-74
リアリーターフ(R) 専用ピン グリーンフィールドリアリーターフ(R) 専用ピングリーンフィールド
2,898税込3,188
1セット(50本)ほか
5日以内出荷
メーカー使用推奨品です。
用途リアリーターフを固定するのに使用するピンです。ピン長さ(mm)150
人工芝 泉州敷物人工芝泉州敷物
22,980税込25,278
1巻
5日以内出荷
メッシュターフ サンワ通商メッシュターフサンワ通商
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

人工芝