リペアプレートKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
ファイバーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(9件のレビュー)当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
ジョイントスティックテープ 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
SPセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.24材質ビニロン繊維、CPPフィルム色グリーン
GFレースKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
クロスガードテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38テープ厚さ(mm)0.059テープ長さ(m)100仕様糊付
SPセーフティテープⅡ太巻35KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンク
プロパッチKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
汚れ・キズ防止用保護テープ透明KLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
半透明で糊残りの少ない弱粘着保護テープです。
100mm幅で糊付機の糊箱側面の養生や操作ボックスのパネル部分などの汚れ・キズ防止に便利です。
用途下地保護・下敷用厚さ(mm)0.07テープ幅(mm)100テープ長さ(m)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×100
エンボスカットテープ太巻500KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500仕様環境対応商品
ジョイント スロットテープKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)0.21巻長さ(m)75
クロス下地コーナーテープV-touchKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
アーチエコノミーコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
片側に切れ込みが入っており曲面に合わせて貼ることができるアーチ用のコーナーテープです。
表面に撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
切り込みがない方にはテープが付いています。
補修ポンプ用ノズルKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
先端がフラットな補修ポンプ用のノズルです。
壁紙の目立たないところに千枚通し等で穴を開け、ノズル先端を差し込んで接着剤を注入してください。
用途下地補強用寸法(mm)Φ1.6×36タイプフラット型
国産ガラスメッシュテープKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。
ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用テープ幅(mm)約35テープ厚さ(mm)約0.16テープ長さ(m)90厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.16×約35×90
ピタットコーナーNEOKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
塩化ビニール樹脂を使用し、クセの少ないコーナーテープです。
折り曲げ後はL字型をキープします。
オレンジエンボスカットテープKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用幅(mm)451巻長さ(m)250仕様環境対応商品色オレンジ
ソフトテープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
PP製の軽くて丈夫な荷造り用の紐です。
テープ状になっているので、ソフトで締まり込むことが少なく、ダンボールの梱包やインテリア資材の梱包に便利です。
用途下地補強用テープ長さ(m)1000材質PPサイズ#100
ジョイントスティックテープ薄型KLASS(クラス/旧:極東産機)¥9,898税込¥10,888
1巻(200m×5巻)
5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことで壁紙の表面にテープ線が表れにくくなっています。
仕様糊無し厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.033×35×200
グリーンセーフティKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用幅(mm)35厚さ(mm)0.12材質ポリプロピレン
HIPSコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から6日以内出荷
燃焼時有害ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープです。
基材にHIPS複合樹脂を使用し耐衝撃性・剛性・耐熱性に優れ、コーナー部分を美しく仕上げられます。
裏面糊付と糊なしがあります。
エコエコ目地テープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
目地の補強テープです。
ポリエチレンワリフフィルムを使用し、目ズレがなく、薄い高級度テープです。テープ端の解れがないテープです。
用途下地補強用厚さ(mm)約0.181巻長さ(m)100
ABS4RコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から11日以内出荷
燃焼時有毒ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープ。
折り曲げ後は4R形状を記憶します。
薄型で段差が少なくパテ処理佐合効率があがります。
表面はヘアライン加工を施しパテの付着力がアップしています。
ジョイントガード「和風」 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
薄い紙テープなので特に薄手の壁紙に適しています。
幅(mm)38厚さ(mm)0.0451巻長さ(m)100
クロスコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用幅(mm)53長さ(m)50種別糊なし
カットテープ太巻1500KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。テープは鉛筆での記入が可能です。1500m/巻で大変経済的に使用できます。カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。
テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1500仕様環境対応商品
エンボスカットテープ太巻1000KLASS(クラス/旧:極東産機)8日以内出荷
ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1000仕様環境対応商品
クロスガードテープ幅広KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
クロスガードテープ(12-7150)の幅広タイプです。
幅広のため、ジョイントの補強だけでなかう張替時の下地補修、クラック補修にも便利です。
幅(mm)120厚さ(mm)0.061色ホワイト長さ(m)100
紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
適度な粘着力があり、貼付作業がしやすい両面粘着テープです。
襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
用途固定用幅(mm)151巻長さ(m)20長さ(m)20
和紙両面テープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷から6日以内出荷
襖の椽付用に薄くて接着力の強いテープです。
襖と椽の隙間埋めにも役立ちます。
和紙テープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
天然繊維「こうぞ」100%で製造。
強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)0.06テープ長さ(m)60材質こうぞ厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.06×40×60
ピタットコーナーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
燃焼時有毒ガスの発生の少ない非塩ビのコーナーテープです。
折り曲げ後波、L字型をキープしています。
ブルーセーフティテープKLASS(クラス/旧:極東産機)¥8,498税込¥9,348
1巻(150m×5巻)
4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。
約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。
また、巻出し長さの目安にもなります。
用途下地保護・下敷用色ブルー材質ポリオレフィン複合品テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150
エコノミーコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
表面は撥水紙を使用しパテとの付着性も良好です。
折り曲げ後はL型をキープします。
粘着テープ付とテープ無しの2種類があります。
ジョイントスティックテープ 糊付KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35厚さ(mm)0.0491巻長さ(m)100
ソフトコーナーテープKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
軟質塩ビを使用し、施工中のテープのワレを起こしにくくしたコーナーテープです。
用途下地補強用幅(mm)53長さ(m)50種別糊付
カットテープ太巻1000KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れが良くなっています。
テープは鉛筆での記入が可能です。
1000m/巻で経済的に使用できます。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。
用途クロスカット用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1000仕様環境対応商品色オレンジ
オレンジカットテープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
オレンジ透明色のカットテープで手作業にも使いやすいテープです。
テープの幅落としは特殊スリッター加工後、巻取りを行い、最後まで美しく使用できます。
用途クロスカット用1巻長さ(m)500仕様環境対応商品色オレンジ
『マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
バッチリコーナーニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥4,618~¥4,198~
高強度マスカーハンディ・クラウン税込¥1,428¥1,298