絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • DICプラスチック(7)
  • 大塚刷毛製造(6)
  • アサヒペン(6)
  • インダストリーコーワ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 好川産業(5)
  • ジャパンペール(5)
  • TSオリジナル(高翔産業)(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • ヨトリヤマ(世取山)(3)
  • 野口興産(2)
  • エム・あい(1)
  • アズワン(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • 山研工業(1)
  • ホワイトバリーン(1)
容量(L)
  • 20~30未満(5)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペール缶(UN規格適合品) エスコペール缶(UN規格適合品)エスコ
6,260税込6,886
1缶
8日以内出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネート エスコ20L ペール缶 バンドタイプ/PEフィルムラミネートエスコ
5,650税込6,215
1缶
翌日出荷
バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mmアズワン品番68-1883-88
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズエスコ
25,500税込28,050
1セット(5缶)
翌々日出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:27L●サイズ(mm):Φ300×465(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9340-57
20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入) エスコ20L ペイント用ポリ容器(フタ付/2個入)エスコ
5,640税込6,204
1セット(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA109NF-20
Φ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止 エスコΦ40.8mm ペール缶・一斗缶用コック 脈動防止エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
ペール缶・一斗缶用ペール缶・一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。缶に穴を開けずにスムーズな液体の小分けが可能脈動せず、スムーズに吐出使用後はレバーを上から下にくるっと回転し、液ダレ防止します。アダプタ
仕様●口径(mm):Φ40.8●適用:低粘度液体(一般工作油・切削油・加工油・マシン油・エンジンオイル・水)●重量:130g(缶取付部/100g)●流路径:Φ16mm●材質:本体/PP パッキン/NBR チューブ/ポリウレタン フロート/耐水耐油樹脂アズワン品番65-9341-04
ペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズ エスコペール缶(バンドタイプ/5缶) EA991AGシリーズエスコ
22,200税込24,420
1セット(5缶)
8日以内出荷
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
仕様●容量:13L●サイズ(mm):Φ300×240(H)●材質:ティンフリースチール(JIS G 3315)●入数:5缶●バンドタイプ●天ぶたは取り外し可能●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9340-55
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
53,500税込58,850
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-07
ペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズ エスコペール缶用コック(脈動防止) EA991JXシリーズエスコ
56,500税込62,150
1個
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBRアズワン品番65-9341-08
ペール缶 (バンドタイプ/コック付き) エスコペール缶 (バンドタイプ/コック付き)エスコ
7,870税込8,657
1缶
翌日出荷
バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。コック付き。胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイル抽出が可能です。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
寸法(mm)Φ300×361質量(kg)2.01材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.5材質(コック部)
ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)エスコ
26,000税込28,600
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
ペール缶 (バンドタイプ) エスコペール缶 (バンドタイプ)エスコ
24,400税込26,840
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。金属粉、シーリング剤などパウダー状、固体、スラリー状のものにご使用ください。袋に内容物を封入したのちに、缶に投入して保管・運搬してください。
材質【天板パッキン】天然ゴム形状【胴】テーパー2本ビード寸法(mm)Φ300×361材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)容量(L)20板厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60天板形状フラット
ペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合) エスコペール缶 (バンドタイプ/UN規格適合)エスコ
24,800税込27,280
1セット(5缶)
翌日出荷
5缶入り。バンドタイプ。天ぶたは取り外し可能。天板ガスケット付で気密性を保ちます。危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶。天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。
仕様固体用、内面ニス塗装有り材質(本体)ティンフリースチール (JIS G 3315)板厚(mm)0.4容器【等級】Y

工事用空き缶』には他にこんなカテゴリがあります

ペール缶