マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
スリーエム独自の精密成型砥粒および研磨材コーティング技術を用いることで、パテによる目詰まりを抑制した研磨フィルムが開発できました。
内装壁紙の下地処理(パテ研ぎ)に最適な製品です。
約3~4倍長持ちで抜群の耐久性・長寿命を実現。
いつまでも軽い砥ぎ感が続き、高い仕上げ品質が続きます。
建築内装の壁紙施工前に石膏ボード同士の隙間を埋めるパテの表面研磨において、高い研磨性能と長寿命を発揮します。交換の手間を軽減。
精密成型砥粒キュービトロン(TM)2で研磨力アップ。約1.4倍のスピード・高い研磨力・抜群の作業性です。作業を素早く、綺麗に仕上げることが出来ます。
用途クロス(壁紙)下地や壁面塗装下地の研磨作業(パテ研ぎ、ペーパー擦り)に。
寸法(mm)75×240
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240
シート厚さ(mm)1
基材が丈夫でサンダー本体にセットしやすくズレにくくなっています。
力を入れずにサクサク削れ、サンダー掛けが早く楽に出来ます。
ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けいています。
保管に便利な箱タイプで残量確認用切り取り窓もついています。
寸法(幅Wmm×長さLm)75×240
豆プロサンダー用取替えペーパーです。
マジックテープだから簡単付け替え!
寸法(mm)W60×H100×D3
質量(g)20
サンダープレートのサイズにカットしたペーパーです。
ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けしています。
種別マジック式
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズ(巾70×長240mm)に合わせてありますので、はみ出した部分をカットする手間が省け、便利です。
一枚づつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
#60(荒目)~#100(細目)となっています。
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
#40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長240mmのマジックテープ式サンダー
寸法(mm)75×240
床下補修材、モルタル、コンパネなどの硬い下地でも楽に削ることができ、耐久性に優れたサンディングペーパーです。
ハイピッチファイル(楽削用)にセットしてお使いください。
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
従来のペーパーより粒子が粗く、耐久性が優れた粒度規格の製品です。
保管に便利な箱タイプでロールタイプの箱は取り出し口と残量確認窓が付いています。
タイプロール
寸法(幅Wmm×長さLm)75×15
必要な分だけハサミで切って使えるマジックテープ式サンダー用のペーパーロールです。
#40(荒目)~#120(細目)となっています。
適合幅70mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)
幅(mm)75
長さ(m)15
目詰まりしにくいネット構造で、マジックテープ式サンダーに貼り付けて使用できます。
ロールタイプなので、サンダー本体に合わせてカットして使用します。
適合巾70/75mmのマジックテープ式サンダー(長さは貼り付け面に合わせてカット)
テープ幅(mm)75
テープ長さ(m)10
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
#40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長170mmのマジックテープ式サンダー
寸法(mm)75×170
色(貼り付け面)黄緑
内装工事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。