絞り込み
ブランド
  • 広島
  • ヤヨイ化学(57)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(45)
  • シンワ測定(5)
  • アサヒペン(4)
  • エスコ(3)
  • 井上工具(3)
  • 坂爪製作所(sakazume)(3)
  • IMV(2)
  • janser(ヤンサー)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • EB-SK11(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エース定規 広島エース定規広島(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明なので切断する部分が上から良く見え、安心して切断できます。
クロスカット定規 広島クロスカット定規広島(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
レセススクライバー普及型 広島レセススクライバー普及型広島
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
レセススクライバーの普及品です。
全長(mm)120
山形ルーラー 広島山形ルーラー広島
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
一般的な山型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×80×0.5
デラックス ディバイダー 替針 広島デラックス ディバイダー 替針広島
3,298税込3,628
1セット(50本)
5日以内出荷
巾定規 50 広島巾定規 50広島
2,998税込3,298
1個
当日出荷
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。
寸法(mm)100×50
テンプレート L-50NEW 広島テンプレート L-50NEW広島
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。 押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。 洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
竹ザシ 広島竹ザシ広島
799税込879
1個
5日以内出荷
アクリル ジョイント定規 広島アクリル ジョイント定規広島(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
透明のアクリル定規です。
Zプレート45 広島Zプレート45広島
6,498税込7,148
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
ステン巾定規 広島ステン巾定規広島(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。
EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付 広島EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付広島
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用していますのでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレーザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらかな切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、よりなめらかに仕上げっています。
EBIS レセススクライバー 広島EBIS レセススクライバー広島
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用していますのでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレーザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらかな切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、よりなめらかに仕上げっています。
パジャリット レセス 401 広島パジャリット レセス 401広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ドイツ、コーデュロナイロンバック社製のスタンダードなレセススクライバーです。
仕様穴長22mm付属品ピン一本材質真鍮寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×15×40(ピン無し)
レセススクライバー普及型 替針 広島レセススクライバー普及型 替針広島
999税込1,099
1セット(10枚)
4日以内出荷
プラスチック糊代定規(貼替用) 広島プラスチック糊代定規(貼替用)広島
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
3分と3分5厘に糊代が取れます。
プラスチック糊代定規(新調用) 広島プラスチック糊代定規(新調用)広島
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
襖紙の糊代を取る定規です。右側は3分、左側は2分5厘の糊代が取れます。
寸法(m)1
ステン取手付巾定規 広島ステン取手付巾定規広島
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ステンレスなので耐摩耗性に優れています。 取手の部分はステンレスで、手でなじむゴム巻になっています。
幅(mm)170奥行(mm)85
グリーン定規 4.5尺 広島グリーン定規 4.5尺広島
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
グリーン色の透明です。5mm厚なので軽く、壁面のジョイントカットに最適です。
寸法(mm)5厚×70巾×1m
グリーン定規 1m 広島グリーン定規 1m広島(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
グリーン色の透明です。5mm厚なので軽く、壁面のジョイントカットに最適です。
寸法(mm)5厚×70巾×1m
円盤170 広島円盤170広島
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤80 広島円盤80広島
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
円盤取り付け台 広島円盤取り付け台広島
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
フリー スクライバー 広島フリー スクライバー広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
壁面のケガキ用スクライバーです。 壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。 また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。 フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。 オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。 円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。 円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。 円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
福林定規 広島福林定規広島
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
福林定規は透明なアクリル樹脂ですから、切断面が良くみえ、安心して切る事ができます。
段プラ定規 小 広島段プラ定規 小広島
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
ポリカ板の両面にL型ステンレスを貼り付けてあります。 軽量に仕上がっています。
幅(mm)70厚さ(mm)8短辺(mm)302長辺(mm)370
ステン 直定規(桧山) 広島ステン 直定規(桧山)広島
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ステン L定規(桧山) 広島ステン L定規(桧山)広島
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
スチール ルーラー 広島スチール ルーラー広島
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
一般的な平型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×100×0.5
ディバイダー201 広島ディバイダー201広島
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)200開き幅(mm)230
ダブルニードル ディバイダー 広島ダブルニードル ディバイダー広島
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
手の中に収まるぐらいの小さなディバイダーです。
全長(mm)110開き幅(mm)150
ディバイダー150 広島ディバイダー150広島
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)150開き幅(mm)180
ストロング ディバイダー 広島ストロング ディバイダー広島
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
蝶ネジタイプのネジのため簡単に固定できます。
全長(mm)135開き幅(mm)140
デラックス ディバイダー 広島デラックス ディバイダー広島
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ネジを回して調整しますので、使用中に固定できます。
全長(mm)170開き幅(mm)225
Zプレート 広島Zプレート広島
5,898税込6,488
1セット(2枚)
5日以内出荷
別売りのテンプレートL-50または巾定規50と組み合わせて使用し、壁際や階段の踏み面(ノンスリップ取り付け後)での材料カットが簡単、スピーディーに行えます。 ウッドスタイルに特におすすめします。通常のビニル床タイルにも使用可能です。 Zプレートは通常の壁際カット用、Zプレート45は45°斜めはり時の壁際カット用です。 穴の部分はマスキングテープで抑えて材料に止めるとずれにくくなり、作業がしやすくなります。 「Zプレート」2枚以上の併用で、材料カットが更に効率アップします。 ※Zプレート、Zプレート45をご使用の際は、別売りのテンプレートL-50または巾定規50が必要です。
プラスチック巾定規 ミニ 広島プラスチック巾定規 ミニ広島
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
小さなサイズの巾定規です。
厚さ(mm)10寸法(mm)70×140
プラスチック ステンエッジ 巾定規 広島プラスチック ステンエッジ 巾定規広島
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
狭面にステンレス板をビス止めしてありますので、カッター刃の上がりがありません。
プラスチック巾定規 広島プラスチック巾定規広島
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
巾定規センターに正確な線を入れました。 裏面に、スベリをよくする為、アールを取っています。
厚さ(mm)15寸法(mm)85×170
バースクライバー(8インチ用) 広島バースクライバー(8インチ用)広島
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
シートのジョイントの切りあわせ、かまちの落とし込みを切り込むときにくぼみの外端の仕上げ、円テーブル面等の多目的に使用できます。
全長(mm)200
ストロング ディバイダー 替ピン 広島ストロング ディバイダー 替ピン広島
699税込769
1セット(2本)
5日以内出荷
内装用測定器具