糊付機カバーKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自動壁紙糊付機保管時のホコリよけ、糊の乾燥防止に役立ちます。
操作ボックスやスリッターをセットした状態でかぶせることができます。
カモフラグレー(11-1758)は糊、パテや埃などの汚れが目立ちにくいスタイリッシュなデザインです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×485×290
ツールバック バトルシップグレイKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
前面ポケットには道具をスムーズに出し入れできるななめポケットで小物の納まりが良いゴムバンド付です。
背面は底部から丸みを持たせています。
色グレイ質量(g)約650開口寸法(mm)約220×70
ラパンケースKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
丈夫で柔らかなエラストマー樹脂を使用した防水収納ケースです。
自由に曲げられるハンドル付で脚立にも自由に取付できます。
ツールバッグテイスト TBT-2700KLASS(クラス/旧:極東産機)翌々日出荷
高品質ポリエステル生地を使用し、耐久性に優れています。
小さな工具収納に便利な内側ポケットが大小10箇所についています。
ロック可能な上蓋付き。
質量(kg)0.76寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×270
ツールバッグ ももいろ迷彩KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
New kw2ツールバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
汚れてもふき取りやすい合皮を使用した腰袋です。
背面から底部はクッション材を取付丸みを持たせました。
A・ボックスKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)4日以内出荷
自動壁紙糊付機の操作ボックス用収納ボックスです。
ケース内側には衝撃を和らげるクッション材が入っています。
操作ボックスに加え、原反用サイド盤(2枚)も収納できます。
正面ポケットにはテープ用サイド盤(2枚)が収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×380×300
ツールバックPROKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から8日以内出荷
汚れてもふき取りやすい合皮を使用した腰袋です。
背面から底部はクッション材を取付丸みを持たせました。
ウォッシャブルステップバッグKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ターポリン生地を使用した、丸洗いできる脚立用のアンダーバックです。
伸縮性の面ファスナーで取付けができ、取付けたまま脚立の開閉が可能です。
寸法(mm)約270×350×110耐荷重(kg)約2
ジャンピングコイルバケット BLACK&REDKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ほうきが通せるホルダー付き伸縮ごみ箱です。
強力スプリングでしっかり自立します。
材質ポリエステル直径(Φmm)530高さ(mm)660(折畳時:85)
道具キャリーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ジョイント定規などを収納できるロングポケット付き道具キャリーです。
ハンドルは左右に倒せて大きな工具の出し入れが可能。
内側のポケットと側面にはファスナー付き小物入れが付いて小さな工具も収納可能。
持ち運びに便利なショルダーベルト付。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×290
ツールバッグ 水玉KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
前面ポケットは小物の納まりが良い構造でサイドポケットは二段式で収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
質量(g)約510タイプ水玉開口寸法(mm)約240×70
ツールバッグ薄型KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
メインポケットの奥行を薄く(約40mm)仕上げ、狭い場所での施工時の壁面接触や擦れを低減します。
背面かあら底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
オールマイティバケット(間仕切りBOX付)KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
パテ板・パテベラ等のパテ作業道具の収納に便利です。
間仕切りボックス付で、パテ袋などをほかの工具と分けて収納可能です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×260×340
ツールバッグキャリーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ベルトを装着した腰袋をそのまま収納できる大容量のキャスター付きツールバッグです。
駐車場からの荷物の運搬や公共交通機関を利用した移動に大変便利です。
定規など長物の収納に便利なサイドポケットや名刺ホルダ、ペットボトルホルダ、A4サイズ資料の収納に便利な前面ポケットが付いています。
また、一緒に使えるビジネスバッグが付属しています。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×350×450開口寸法(mm)L440×W320
ツールケースKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
充電ペンインパクトドライバのみならず、シームローラー、アウル、インサートツール等の小物工具を収納できます。
アルミボックスKKTKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。
内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×255×240内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×220×210
『内装工事用工具収納』には他にこんなカテゴリがあります