CFカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
シン・ナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
先端がスリムでカット位置が確認しやすいカッターです。
本体には、フック刃(23-5587)を取付けて、お使いください。
溝切カッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品替刃1個刃のサイズ(mm)5適合替刃23-5332
CRAF-T コーナーカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利
用途床材シートコーナーカッター付属品専用ケース、六角レンチ寸法(mm)約125×50×25質量(g)約120
SWIF-T スイフティーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
刃の後部より突き出した特殊ガイドがより刃物に近いところにセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です。
専用ケース付で予備の替刃が本体に収納可能です。
付属品替刃(S・M)、六角レンチ、専用ケース寸法(mm)125×61.5×18.5
ユーキリ・スーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
長尺シート溶接用溝切です。
ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。
ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
スーパーホープKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
手に馴染みやすく、厚み調整も簡単。
特殊樹脂ベース付で滑りが良く、使いやすくなっています。
ロッキング ユーティリティナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
折り畳み式でコンパクト、本体は薄く切断位置が確認しやすくなっています。
刃元の小さな溝はワイヤーストリッパーとして使えます(直刃使用時)
グリップの後ろには栓抜き、マイナスドライバー、パイプの面取りツールが収納されています。
背面にはクリップが付いていてポケット、ベルトなどに固定できます。
ユーキリ・スーパーXKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。
サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。
また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃23-5291、23-5292、23-5293
ボーダーカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
長尺シートの階段、ボーダー等の切断がスピーディに出来るカッターです。
長尺シート、ニーパンの耳をヘッドで挟み込むことで、簡単に位置決めと幅落としが出来ます。
替刃は市販のフック刃・直刃・L刃が使用できます。
スロットカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
長尺シートのU溝掘り作業に。
U溝の深さ調節ができ、本体下部の前後にあるガイドをジョイントに合わせればより安定したU溝加工が可能です。
車輪付きで引き切り、押し切りのどちらにでも使用可能です。
コーナーカッター極刀用スライドベース サウスポーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。
店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。
サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。
サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。
コーナーカッター極刀 サウスポーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使いやすくなっています。
店舗用・住宅用シートの壁際施工に便利です。
サウスポーは、左利きの方はもちろん、狭い箇所の施工時に左・右進行で使い分けることで効率アップになります。
サウスポーは替刃63-1568OLFAレフティ用LBL-10Kをお使いください。
NEW18インチタイルカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
Pタイルなどの硬質系タイルに適した押切カッターです。
455mmのタイルを直線、305mmのタイルを斜めにカット出来ます。
フロアガイドで目盛を使わずに測定サイズでカット出来ます。
質量(kg)14.1有効幅(mm)(直線)455、(斜め)305最大切断厚さ(mm)3.5
リノリュウムカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
けがき不要の長尺床材用ジョイント落とし込みカッターです。
床材のジョイントをスムーズにカット出来、壁面の施工にも安心です。
エッジカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
長尺シートの耳落としカッターです。
本体にはローラーが付き、床面でスムーズにカット可能。
替刃はカッター替刃(大)をご使用ください。
エッジトリマーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
硬質タイプの長尺シート等の耳落としに便利です。
SK U溝カンナKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)当日出荷
ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×30×55適合替刃23-5617
ストレートカッターKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)5日以内出荷
手動糊付機に取付け、壁紙の耳裁ち(荒落とし)に。切り屑を巻き込まないようにガイド板が付いています。