6ページ目: 建築・内装工具

410件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口玄能560g 大 広島両口玄能560g 大広島
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
頭径 縦33×横30×全長360mm重さ670g
プレミアムレザーホルスター 広島プレミアムレザーホルスター広島
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
良質なレザーを使用し、2本のカッターとブレードやマーカーを収納できるスマートホルスターサイズ:高さ24.5×巾16cm 奥行き7cm
ルーフィーチェッカーⅡ 大塚刷毛製造ルーフィーチェッカーⅡ大塚刷毛製造
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
塩ビシートの張り合わせ、重ねしろの幅のチェックなどに活躍する【ルーフィーチェッカー】 が リニューアル!刃の先端が薄くなり、接着確認がしやすく、さらに本体を長く、細く改良することでトーチバーナーで炙る際の作業性アップ!バッチ処理も可能です。
目地はがし インダストリーコーワ目地はがしインダストリーコーワ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
目地のシリコン等のはがしに最適。
用途厚みがあり、屋外の目地はがしに最適。厚さ(mm)5寸法(mm)70×283質量(g)207
カットファインダー CRAIN(クレイン)カットファインダーCRAIN(クレイン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
アメリカ製のファインダーで、ループパイルカーペットの順目はもちろん胴目も容易にひろうことができます。
幅(cm)16高さ(cm)4.3
SK溶接棒カット 広島SK溶接棒カット広島
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SK溶接棒カット用替刃 広島SK溶接棒カット用替刃広島
1,898税込2,088
1パック(2枚)
3日以内出荷
スーパースクリューガン フジテック・ジャパンスーパースクリューガンフジテック・ジャパン
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質鉄 ダイカスト仕上塗装
ジャンボガン ブレーキ付 フジテック・ジャパンジャンボガン ブレーキ付フジテック・ジャパン
839税込923
1個
4日以内出荷
材質仕上塗装
二重目地棒(特許登録済) 巾 大塚刷毛製造二重目地棒(特許登録済) 巾大塚刷毛製造
9,098税込10,008
1箱(100本)
3日以内出荷から5日以内出荷
外壁において石材・タイル調の目地、型枠・塗装材を使用する事により、美観性向上するだけでなく、特に外壁タイル崩落およびそれに伴う全面打診への対策にもご利用いただけます。 デザイン塗装が出来るだけでなく軽量の仕上がりが可能な為、建物の重負担が軽減します。 タイル、石材調のデザイン性を塗装で実現することができ建物の格調高さを演出できます。 外壁タイルの崩落による事故に伴い、タイル、石貼りなどは10年点検が義務化されているため、本工法はメンテナンス費用を抑制することが可能です。
用途塗装用目地・型枠(タイル・石材調デザイン)。 外壁剥落防止工法用などに。 住宅・マンション・店舗・事務所・一般建築物の内外装・その他長さ(m)1
脚立トップカバー ピンク迷彩 KLASS(クラス/旧:極東産機)脚立トップカバー ピンク迷彩KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,498税込1,648
1パック(2個)
6日以内出荷
脚立の天板踏ざん方向に面ファスナーで固定できる周辺への傷つけ防止カバーです。 取付けたまま脚立の開閉ができます。
取付寸法(mm)長さ:300以下、幅:60以下(片側)
リバーシブル脚立カバー KLASS(クラス/旧:極東産機)リバーシブル脚立カバーKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,198税込2,418
1パック(4個)
6日以内出荷
脚立の脚先に取付けるカバーです。 すべり止めラバーとクッションの2通りの使い方ができるリバーシブル仕様です。
ピンク迷彩取付寸法(mm)80×80
フェルトはさみ KLASS(クラス/旧:極東産機)フェルトはさみKLASS(クラス/旧:極東産機)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
厚物切り用に造られたはさみです。 取手にはビニルコーティングが施され指が痛くなりにくくなっています。
材質全鋼55C寸法(mm)280質量(g)380刃長(mm)122
カーペットはさみ KLASS(クラス/旧:極東産機)カーペットはさみKLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
押し手が付き、力が入りやすく手が疲れにくくなっています。
材質安来ハガネ寸法(mm)280質量(g)350刃長(mm)123
ハニーボックスミニ立体養生用 仕切り板 KLASS(クラス/旧:極東産機)ハニーボックスミニ立体養生用 仕切り板KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1パック(2枚)
4日以内出荷
側板としても使え、ハニーボックスミニを横置きで使用する際に、側面に差し込むことで安定します。
ハニーボックスⅡ立体養生用 仕切り板 KLASS(クラス/旧:極東産機)ハニーボックスⅡ立体養生用 仕切り板KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,598税込3,958
1パック(3枚)
5日以内出荷
KSスパチュラ KLASS(クラス/旧:極東産機)KSスパチュラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
一度に多くの量を取り出しでき、補給作業もスムーズなパテ用スパチュラです。 ゴムバケツ(13-6545)の側面にフィットしパテの掻き出しに優れた形状です。 表面は凹凸の少ない形状で洗浄もしやすくなっています。 自立式、フック穴付きで他所を汚さず、置き場所にも困りません。
寸法(mm)190×120
専用フットスイッチ KLASS(クラス/旧:極東産機)専用フットスイッチKLASS(クラス/旧:極東産機)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
糊供給のON/OFFを足元で操作できる専用スイッチで、糊供給が楽にできます。
適合機種NEWプラス1IRON、プラス1IRON
専用ハンドスイッチ(グリップタイプ) KLASS(クラス/旧:極東産機)専用ハンドスイッチ(グリップタイプ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
糊供給のON/OFFを手元で操作できる専用スイッチです。 握りやすいグリップとトリガースイッチで、ホースの取り回しとスイッチ操作に優れ、糊量を確認しながらの糊供給が容易に行えます。
適合機種NEWプラス1IRON、プラス1IRON
切屑ガイト(SCⅡ・Ⅲ型用) KLASS(クラス/旧:極東産機)切屑ガイト(SCⅡ・Ⅲ型用)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
NEWスリッターSCⅡ・Ⅲ型の切屑排出をサポートするガイドです。 原反芯棒収納部分に取り付けてお使いください。
適合機種NEWスリッターSCⅡ型搭載機、NEWスリッターSCⅢ型搭載機セット内容左右セット
グリッパーセット KLASS(クラス/旧:極東産機)グリッパーセットKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
糊切セット(外) KLASS(クラス/旧:極東産機)糊切セット(外)KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,498税込2,748
1セット(11個)
4日以内出荷
爪部分が長く、腰の弱い壁紙の糊付け時に便利な糊切です。
適合機種スライド位置調整式糊切仕様の壁紙糊付機(Hiβ-Rise除く)
紙受ブラケットΦ22(Φ12受け付き) KLASS(クラス/旧:極東産機)紙受ブラケットΦ22(Φ12受け付き)KLASS(クラス/旧:極東産機)
7,798税込8,578
1セット(2個)
5日以内出荷
Φ22原反芯棒のほかΦ12原反芯棒も取り付けられます。
適合機種すべての自動壁紙糊付機
回転式テンションバー KLASS(クラス/旧:極東産機)回転式テンションバーKLASS(クラス/旧:極東産機)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
糊付作業中に強い抵抗が生じた際に回転し、壁紙に掛かる力を和らげるテンションバーです。
適合機種アスリード系、マスター系、Hiβ-UNI長さ(mm)1140
カットテープ芯棒/コの字型 KLASS(クラス/旧:極東産機)カットテープ芯棒/コの字型KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種プライム系、Hiβ-NEOタイプロング
切屑巻取器 KLASS(クラス/旧:極東産機)切屑巻取器KLASS(クラス/旧:極東産機)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
スリッターから排出される壁紙端部の切屑を巻き取る装置です。 壁紙の切断巾調整に追従するかんたん設計です。 切屑がかさばらずコンパクトに巻き取ることができるため、糊付量の多い大規模現場や在宅リフォーム現場などに便利です。 プランジャ式サイド盤を採用しているため、巻き取った切屑を捨てる際には、サイド盤の着脱が容易です。
適合機種NEWスリッターSCⅡ型、NEWスリッターSCⅢ型タイプ左右セット
捨て張り/根太工法用接着剤(床暖房・非床暖房共用) ウッドワン捨て張り/根太工法用接着剤(床暖房・非床暖房共用)ウッドワン
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
1本で約1.5~1.5坪分の施工が可能です。
内容量(mL)760接着剤ウレタン一液湿気硬化型ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)150
直貼専用接着剤(1液型) ウッドワン直貼専用接着剤(1液型)ウッドワン
31,980税込35,178
1セット(2缶)
5日以内出荷
1缶で約20m2施工可能です。
同梱部品くし目ゴテ×1接着剤ウレタン系樹脂1液型内容量(kg)10(×2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)400~500
一液型ウレタン樹脂系接着剤(コンクリート直貼り用) 朝日ウッドテック一液型ウレタン樹脂系接着剤(コンクリート直貼り用)朝日ウッドテック
16,980税込18,678
1缶(10kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
コンクリート直貼り用のフローリング施工時に使える、一液型ウレタン樹脂系接着剤です。使用量の目安:450~550/m2。使用可能時間:約50分。
用途床材施工用接着剤付属品くし目ゴテ1枚タイプ缶入り接着剤ウレタン樹脂系ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
障子貼り ガイド リンテックコマース障子貼り ガイドリンテックコマース
749税込824
1個
翌々日出荷
桟に沿わせ、ずらすだけでまっすぐ切れるカッターガイド長さ20cm ※カッターは別売りです。
用途障子紙のカッターガイト材質アルミニウム長さ(mm)200幅(mm)32
紙残りはがし用竹取物語 リンテックコマース紙残りはがし用竹取物語リンテックコマース(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
竹だから建具を傷めない!はがした後のノリや紙残りをキレイにはがす!障子の貼り替え時に便利です。竹ベラの凹部がガイドになるので、組子(桟)に残った障子紙やのりも簡単に取れます。
用途壁のコーナーに当て、角を出すために使用します。材質長さ(mm)185溝幅(mm)ヘラ:約10厚さ(cm)5
ラインテープESD ヤヨイ化学ラインテープESDヤヨイ化学
4,898税込5,388
1巻
8日以内出荷
工場や店舗、体育館等のフロアの区分け表示がスピーディーにできる粘着テープです。 テープのため、ラインの変更も簡単で、貼り付け直後から使用および通行が可能です。 ポリオレフィン系のフィルムを使用した脱塩ビタイプで、またゴミになるセパレータ(離型紙)を無くしました。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.16
クールシールドアイロン ヤヨイ化学クールシールドアイロンヤヨイ化学
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
裏面溝付で、PTFEコーティングにより接着剤の除去が容易です。 上部カバーへ熱が伝わりにくく、合成繊維カーペットのパイルを傷めにくくなっています。
質量(kg)約1.58電源120Vコード長さ(m)約3設定温度範囲約57~218本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×130×258
トリミングツールRDP替刃 ヤヨイ化学トリミングツールRDP替刃ヤヨイ化学
4,898税込5,388
1パック(5枚)
8日以内出荷
トリミングツールRDP ヤヨイ化学トリミングツールRDPヤヨイ化学
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
ビニル床シート巻き上げ工法の立ち上がり溶接部の余盛り取りに使用します。 先端の特殊形状と切れ味の良い刃により、スムーズにカットできます。 刃の着脱は工具不要で簡単にできます。
付属品替刃2枚(本体に取付済×1、替刃収納部×1)
グリッパZ ヤヨイ化学グリッパZヤヨイ化学
1,598税込1,758
1パック(25本)ほか
8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード適合ビスΦ3~4引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
グリッパ ヤヨイ化学グリッパヤヨイ化学
1,298税込1,428
1パック(25本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定します。
適応下地石膏ボード、硬質石膏ボード、ALC、ブロック、コンクリート適合ビスΦ3~5引抜強度(N[kgf])12.5mm厚石膏ボード+4mmビス:29、9.5mm厚石膏ボード+4mmビス:21
ステープルハンマー専用針 ヤヨイ化学ステープルハンマー専用針ヤヨイ化学
1,998税込2,198
1箱(5000本)
8日以内出荷
ステープルハンマー ヤヨイ化学ステープルハンマーヤヨイ化学
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
叩くときのバランスが良く、グリップもすべらず握りやすいため、楽にフェルトを固定できます。 針150本を後ろから容易に装填できます。
質量(g)890ステープル装填数150
超硬フスマキリ ヤヨイ化学超硬フスマキリヤヨイ化学
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
刃先に超硬刃を使用していますので、良好な切れ味が長持ちします。 引手の丸穴を加工するときにご使用ください。
建築・内装工具