絞り込み
ブランド
  • 尾崎亀商店
  • 友定建機(10)
  • 大塚刷毛製造(9)
  • ヤヨイ化学(9)
  • オリエンテック(8)
  • ハタ防水建設(8)
  • 大華物産(6)
  • エスコ(4)
  • ツボ万(4)
  • 野口興産(4)
  • 城東テクノ(3)
  • テクノトゥールズ(3)
  • アサヒボンド(2)
  • 精和産業(2)
  • 日本電産テクノモータ(2)
  • S&S(2)
  • ユニティーボルト(2)
  • 白水興産(2)
  • パル・ユニット(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KOターボノズル 尾崎亀商店KOターボノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに直接接続できるプラスチック製の曲がりノズルです。
KOターボジョイント 尾崎亀商店KOターボジョイント尾崎亀商店(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
KOすべる圧着板 尾崎亀商店KOすべる圧着板尾崎亀商店
3,798税込4,178
1本
当日出荷
塩ビシート防水で使用される塩ビシートを圧着・固定するメーカーオリジナル商品です。塩ビシートの圧着をスムーズに行います。
KOターボカート極太ノズル 尾崎亀商店KOターボカート極太ノズル尾崎亀商店
179税込197
1個
4日以内出荷
目地が広いときなどこのノズルに付け替えると、太く出せて便利なアクセサリーです!!
カルマゼ用操作パネルカバー 尾崎亀商店カルマゼ用操作パネルカバー尾崎亀商店
1,198税込1,318
1セット(5枚)
4日以内出荷
カルマゼの操作パネルにほこりやごみが入らないように保護するパネルカバーです。 5枚入りでの販売です。
容量5枚入り
かくはん君6Lパドル 尾崎亀商店かくはん君6Lパドル尾崎亀商店
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
かくはん君に対応した専用6Lパドルです。 2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。
材質質量(kg)1.45
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
3,998税込4,398
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します。 エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます。
注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
5日以内出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ55Φ
注入ポンプCG-200用ワン型パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用ワン型パッキン尾崎亀商店
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
注入ガンから材料を押し出すパッキンです。 劣化すると材料が漏れ出してしまうため、交換が必要になります。
サイズ45Φ
ステンレスピン 尾崎亀商店ステンレスピン尾崎亀商店
4,498税込4,948
1ケース(500本)
4日以内出荷から5日以内出荷
学校やマンション等のコンクリート、モルタル面の浮き・劣化などによる落下を防止します エポキシ樹脂注入時、同時に挿入することで補強を高めることができます
カルマゼ 4L6L 尾崎亀商店カルマゼ 4L6L尾崎亀商店
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!! 撹拌の羽根が「樹脂」バージョンと近年大人気の「鉄羽根」バージョンの2種類を販売!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])45本体質量(kg)8.5、6Lパドル:1.54、4Lパドル:1.32モーター撹拌:安全回路付缶径(mm)217寸法(縦×横×高さ)(mm)240×460×262
注入用溶接ノズル 尾崎亀商店注入用溶接ノズル尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
注入用溶接ノズル 5Φは、注入ガン用特殊溶接のショートタイプノズルです。
サイズ
注入ポンプCG-200用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-200用平パッキン尾崎亀商店
249税込274特価
1個
当日出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ45Φ
KO動く圧着板 尾崎亀商店KO動く圧着板尾崎亀商店
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
塩ビシートのジョイント部の転圧に!! ムカデの足のような複数のローラーでしっかり押さえこみます。 別売りのジャストボトルとの併用で、溶着剤の塗布から転圧まで流れるようなスピード施工!! 是非お試しください!!
カルマゼ6L樹脂パドル 尾崎亀商店カルマゼ6L樹脂パドル尾崎亀商店
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
カルマゼに対応した専用6Lパドルです。 2液シーリング材(6L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。
材質樹脂
カルマゼ4L樹脂パドル 尾崎亀商店カルマゼ4L樹脂パドル尾崎亀商店
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
カルマゼに対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。 材質を金属から樹脂に変えたことで、飛躍的な軽量化に成功しました。 特殊形状で、おらずにしなるしなやかさを実現!! 混ざる・アバタ無し・十分な強度を目指し大学と共同開発の結果洗練された独自のフォルムになりました。 固めてはがせば新品同様!!お手入れも楽々です。
材質樹脂
かくはん君4Lパドル 尾崎亀商店かくはん君4Lパドル尾崎亀商店
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
かくはん君に対応した専用4Lパドルです。 2液シーリング材(4L缶)の撹拌に使用できます。
材質質量(kg)1.25
注入ポンプCG-550・600用平パッキン 尾崎亀商店注入ポンプCG-550・600用平パッキン尾崎亀商店
319税込351
1個
4日以内出荷
注入ガン先端のキャップ裏に取り付けることで材料の漏れを防止します。
サイズ55Φ
日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット 尾崎亀商店日本ソセーカルマゼ4L6Lステンレス羽根セット尾崎亀商店
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
日本ソセー工業株式会社様のシーリング撹拌機の「カルマゼ」!!撹拌の羽根が「ステンレス」バージョンを販売
用途2液シーリング材の撹拌入数1台
カルマゼ用ステンレスパドル 尾崎亀商店カルマゼ用ステンレスパドル尾崎亀商店
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
日本ソセーカルマゼ用ステンレスパドルは、日本ソセー工業製ミキサー用のパーツです。力がかかっても曲がりにくく、サビにくいステンレス製です。
かくはん君 尾崎亀商店かくはん君尾崎亀商店
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
機能としては超シンプルなため価格もお安いですが、本体が一番重いためどこかに設置し練った材料は運ぶという運用におすすめになっております。 本体、6Lパドル、4Lパドルセットでの販売です。
用途2液シーリング材の撹拌材質鉄(パドル)質量(kg)本体:12.4、6Lパドル:1.45、4Lパドル:1.25品番KK-6N縦×横×高さH(mm)250×310×330缶径(mm)217
注入用曲がりノズルN-120M 尾崎亀商店注入用曲がりノズルN-120M尾崎亀商店
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
サイズ
その他左官・塗装用具