丸型ガラリ :「garari」の検索結果

関連キーワード
  • ガラリ
  • ガラリ 100
  • ガラリ 150
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。
材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
丸型ガラリ(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型ガラリ(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型スリムガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 低圧損型宇佐美工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
B-TV 丸・平型換気口 バクマ工業B-TV 丸・平型換気口バクマ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
種類丸・平型ガラリ仕上ヘアーライン(本体)、電解研磨(ルーバー)、アクリル電着塗装クリアー関連資料寸法図(0.1MB)
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
欠品中
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
739税込813
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
欠品中
●薄形 ●縦ガラリ ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 外羽根型 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型スリムガラリ FDタイプ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から35日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
769税込846
1個
当日出荷
防虫網付。(AES樹脂成形網) 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製フード付き丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
樹脂製のフード付き丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂ホワイト
K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
丸型床下換気口 NASTA(ナスタ)丸型床下換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂石目調 シルバーグレーサイズΦ203適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)有効換気面積(cm2)140
ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」 宇佐美工業ステンレス製 丸型床下換気孔 「杉」宇佐美工業
939税込1,033
1個
当日出荷
ステンレス製の丸型ボックス床下換気口です。後付施工タイプとなります。
仕様後付施工材質(本体)SUS304、(網)SUS304種類丸型ガラリ仕上ステンレスBA材RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]SUS製 グリル 網付タイプユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
879税込967
1個
3日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10西邦工業
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F8
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応

ガラリ(グリル)』には他にこんなカテゴリがあります

garari特集
おすすめ人気ランキング
丸型ガラリ