絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • モノタロウ(1)
  • NASTA(ナスタ)(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • バクマ工業(3)
  • ユニックス[建築金物](3)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • 西邦工業(3)
  • エスコ(2)
  • ヒロセ化成品(2)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(2)
  • 宇佐美工業(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ハイロジック(1)
  • シルファー(1)
呼び
  • 75(4)
  • 100(8)
  • 125(2)
  • 150(7)
  • 180(2)
  • 200(3)
材質
  • アルミ(2)
  • 樹脂(8)
種類
  • 種類丸型レジスター(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
75(4)
100(8)
125(2)
150(7)
180(2)
200(3)
丸型レジスター(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付シルバーホワイト
丸型レジスター(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様標準網なしシルバーホワイト
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
グリル部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト
丸型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)150材質ABS樹脂仕様フィルター付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
989税込1,088
1個
当日出荷
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用フィルター付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)27
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂仕様過給気防止機構付シルバーホワイト適合パイプSU-100特(100×106)有効換気面積(cm2)40
丸型レジスター(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上アルマイト処理

レジスター』には他にこんなカテゴリがあります

丸型レジスター