特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
ステンレス(5)
樹脂(17)
形状角型
材質ABS樹脂
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)65
取付穴径l(Φmm)254.5
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS
形状丸型
取付け方法掘込
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)30
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕様フランジ無(面付)
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
質量(g)22
外形寸法D(mm)41
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)176
空気流通面積(mm2)1480
取付穴径d(Φmm)35
取付穴径l(Φmm)167.5
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)100
外形寸法D(mm)95
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)310
空気流通面積(mm2)9800
取付穴径d(Φmm)85.5
取付穴径l(Φmm)300.5
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
質量(g)60
外形寸法D(mm)70
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)260
空気流通面積(mm2)4650
取付穴径l(Φmm)250
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)86
外形寸法D(mm)100
外形寸法L(mm)200
形状角型
材質ポリアミド(PA)
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)68
外形寸法D(mm)125
仕上フランジ無(面付)
取付け方法面付
外形寸法L(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
別売の空気孔カバーを取り付けると、雨水の浸入を防げます。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
外形寸法D(mm)42
形状角型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
取付け方法堀込
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)36
小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)
形状オーバル型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法面付
ステンレス鋼製の網タイプ空気孔です。小穴の直径はΦ1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
形状オーバル型
色シルバー
仕上ヘアライン仕上
取付け方法掘込
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃
材質PPE樹脂
形状角型
質量(g)10.6
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
空気孔 4814型用の、雨水の浸入を防ぐカバーです。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
仕上電解研磨
取付け方法面付
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
質量(g)128
外形寸法D(mm)125
外形寸法L(mm)125
形状角型
材質ポリアミド(PA)
仕上フランジ付(掘込)
取付穴径d(Φmm)101
取付穴径l(Φmm)101
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。
仕様フランジ付(掘込)
材質ポリアミド(PA)
形状角型
質量(g)85
外形寸法D(mm)85
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)76
取付穴径l(Φmm)76
空気孔・配線孔パネル、フレームを自由に組み合わせて使えます。小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。フレームと併用した場合、パネルを外して水洗いできます。各パーツをセットまたは単品でご購入いただけます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)7
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)30
取付穴径l(Φmm)64
空気孔と配線孔が一体になった製品です。空気孔と配線孔を別々に取り付ける必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
『換気口』には他にこんなカテゴリがあります
換気口 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。