特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「寸法(Φmm)」から絞り込む
45(1)
51(1)
60(1)
60.5(1)
66(1)
67(2)
70(1)
72(1)
76(1)
88(2)
寸法(Φmm)をもっと見る
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型
材質ABS樹脂
主材質ABS樹脂
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
質量(g)24
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状丸型
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状小型ハトメ
質量(g)6
外形寸法D(mm)18
外形寸法L(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)14
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S22型:Φ15 mm以上Φ18 mm以下、USBケーブル
寸法D1(mm)22
質量(g)10
寸法D2(mm)18
寸法D3(mm)15
蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
RoHS指令(10物質対応)対応
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
【適応コネクタ例】
CHC-S26型:Φ18 mm以上Φ22 mm以下、HDMIケーブル
寸法D1(mm)26
質量(g)16
寸法D2(mm)22
寸法D3(mm)18
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)0.8
質量(g)15.3
最大適合板厚(mm)2
穴径(Φmm)55
[a]部を押し込んでスライドさせることで、配線を通す口を開け閉めできます。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
形状角型
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
形状オーバル型
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
4種類の貼付シート(両面テープ付)で、机やテーブルの仕上げにマッチした配線孔にできます。本体には貼付シートを貼るくぼみ(深さ0.5 mm)があります。配線孔として使用する場合、プレートを蓋の裏に収納でき、失くす心配がありません。蓋を外せば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)
材質ABS樹脂
仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。
コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。
カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
回り止め付きのため取付後にずれません。
材質ABS樹脂、エラストマー
質量(g)36
取付穴径(Φmm)80(加工)
シリコーンゴムの落ち着いた印象の仕上げです。USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。
材質シリコーンゴム(Q)
形状丸型
質量(g)22
外形寸法D(mm)88.1
外形寸法L(mm)88.1
取付穴径d(Φmm)76.2
取付穴径l(Φmm)76.2
板の両側から挟み込んで取り付ける配線孔キャップです。適応板厚は30~40 mmです。本体のスリットをカットすることで18~30 mmで使用できます。蓋を外せば、さらに口径を大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
最大適合板厚(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)30
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質亜鉛合金
寸法D(mm)67
質量(g)128
寸法d(mm)60
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)57
細いコードやケーブルの場合、配線目的に応じて[a]部を折ってはずし、ご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂
材質/処理ABS樹脂/-
色ホワイト
形状角型
質量(g)17
取付穴(mm)木製97.5×45.8板金97.8×46.5板厚0.8~1
アズワン品番65-1970-07
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
質感のある木製の配線孔です。表面にクリアコーティングが施されています。
形状丸型
色ブラウン
外形寸法D(mm)85
外形寸法L(mm)85
取付穴径d(Φmm)80
取付穴径l(Φmm)80
高級感あるデザインの配線孔です。ブラシ付きの蓋が大きく開くため配線しやすくなっています。
ダンパー付きでゆっくりと蓋が閉まります。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
質量(g)445
仕様ソフトクロージング
板の両側から挟み込んで取り付けます。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)16
タイプ挟み込みタイプ PAT
最大適合板厚(mm)26
柔らかいエラストマー製の蓋付きの配線孔です。
コードやケーブルを通さない場合は配線孔蓋を閉じておけます。
カバーを外すと、口径をさらに大きくできます。
質量(g)33
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)
材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-
形状角型
アルミニウム合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
色ブラック
材質アルミ合金、ポリアミド
形状丸型
仕上アルマイト処理
高級感あるデザインのブラシ付き配線孔です。
材質/仕上亜鉛合金、アルミ合金/マットシルバー
材質亜鉛合金(ZDC)/アルミニウム合金
形状角型
色マットシルバー
外形寸法D(mm)56.5
取付穴径d(Φmm)52.5
艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
質量(g)18
外形寸法D(mm)76.2
外形寸法L(mm)76.2
取付穴径d(Φmm)69.9
取付穴径l(Φmm)69.9
配線孔キャップ LN72S型の蓋無しタイプです。高級感のあるめっき仕上の配線孔です。
材質ABS樹脂
形状オーバル型
外形寸法D(mm)37
外形寸法L(mm)72
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径d(Φmm)32
取付穴径l(Φmm)67
1
2
次へ
『OA関連金物』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線孔キャップ
- 脚金具・フット
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。