ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック(1件のレビュー)当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
ピクチャーレールC型ワイヤーハンガー 30kg対応ケージーパルテック(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール天井付用先付けフックです。先付によりフックが無くなることがありません安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)真鍮クローム+SUS適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様天井付・先入
ランナーフックケージーパルテック翌日出荷
A-12型・天井付用(縦型)用。後入固定タイプ。
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック当日出荷から6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール天井付用後付け固定タイプのフック安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)色クローム+SUS材質(本体)ZDCクローム+SUS適合レールR1・RS9・RA9(別売)
ランナーフックケージーパルテック翌日出荷
A-12型・壁付用(横型)用。後入固定タイプ。
レールケージーパルテック翌日出荷
天付・壁付兼用。
材質アルミニウム合金長さ(mm)4000耐荷重(kg)15
レール継手ケージーパルテック翌日出荷
A-12型用レール継ぎ手。
ハンガーケージーパルテック翌日出荷
A-12型用追加用フック。
材質ZDCクローム/SUS/真中長さ(mm)2000耐荷重(kg)15
ワイヤーハンガーケージーパルテック翌日出荷
A-12型用H型ワイヤーハンガー。
材質ZDCクローム / SUS / 真中・ステンレスワイヤー
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応ケージーパルテック当日出荷から6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ