絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(6)
- TOSO(534)
- 岡田装飾金物(373)
- ダイケン(338)
- タチカワブラインド(278)
- タキヤ(149)
- ヤボシ(147)
- エスコ(126)
- フェデポリマーブル(111)
- ハイロジック(83)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(73)
- フルネス(57)
- 荒川技研工業(53)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- ケージーパルテック(38)
- 福井金属工芸(35)
- スワロン(34)
- シーソー(三扇金属)(31)
- ニッサチェイン(25)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
ピクチャーレール オプション部材 フック付きワイヤー
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ワンタッチで位置調整が可能なフックとストレートワイヤーのセットです。 ワイヤーはレールアタッチメントのピンに差し込むだけで安全に取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅適合機種TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE材質/仕上ステンレス使用荷重(kg)30ロープ径(Φmm)1.5
ピクチャーレール
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌日出荷天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。 取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅質量(g)470材質/仕上アルミタイプ天井・壁面兼用、後付け使用荷重(kg)30全長(mm)2000縦(mm)13.5横(mm)16使用ビス径(mm)3.8
ピクチャーレール オプション部材 天井用アタッチメント
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上真鍮使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
ピクチャーレール オプション部材 エンドキャップ
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷レール色に合わせた専用エンドキャップです。 左右兼用で、差し込むだけでレールに取付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅材質/仕上プラスチック質量(g)2使用荷重(kg)30
ワイヤ吊りパーツ 4点ビス止め
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ボード等の側面にビス4本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6089材質/仕上ステンレス質量(g)23タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ2.5)70適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5使用ビス径(mm)3.5アズワン品番64-8745-13ねじ穴(Φmm)4.0
ワイヤ吊りパーツ 2点ビス止め
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ボード等の側面にビス2本で固定します。 180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。トラスコ品番207-6086材質/仕上ステンレス質量(g)7タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8714-07ねじ穴(Φmm)3.1
ワイヤ吊りパーツ フック
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6088材質/仕上ステンレス質量(g)22タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0アズワン品番64-8745-12
ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド
TRUSCO¥909税込¥1,0001袋(2個)当日出荷ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
ワイヤ吊りパーツ ボード埋め込み
TRUSCO¥799税込¥8791個当日出荷M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。トラスコ品番207-6082材質/仕上真鍮質量(g)10タイプボード埋め込み使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2アズワン品番64-8713-23
ピクチャーレール オプション部材 ジョイントピン
TRUSCO¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷ピクチャレールを連結するときに使用します。 1か所につき2個ずつ使用します。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5733適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上スチール質量(g)2タイプジョイントピン2個入使用荷重(kg)30アズワン品番64-8728-58
ワイヤグリッパー リング
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷ハンガーを美しく吊り下げます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。 ループワイヤーの代わりとしても使えます。用途ワイヤーをピンから差し込めば確実に固定。 ハンガーを美しく吊り下げられるので店舗ディスプレイやショーウィンドウに。トラスコ品番207-6084材質/仕上真鍮質量(g)5タイプリング使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-03
ワイヤ吊りパーツ ハンガーセット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。 フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト質量(g)19タイプフック使用荷重(kg)8ロープ径(Φmm)1.0
ピクチャーレール オプション部材 壁面用アタッチメント
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。 レールにワンタッチで取り付けられます。用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅トラスコ品番206-5726適合機種TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK材質/仕上真鍮色シルバー質量(g)12タイプ壁面用アタッチメント使用荷重(kg)30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)シルバーアズワン品番64-8728-25
ワイヤグリッパー ループ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パイプや梁、柱にワイヤーを回してループを作ります。 ループの径は自由に調節できます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。ワイヤーループを簡単に作れるので、サインやダクトの吊り下げ、イベントブースや施設内の転倒防止に。トラスコ品番207-6085材質/仕上ステンレス質量(g)11タイプループ使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-04
樹脂コートベアリング”ベストローラー” 片側突出タイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ベアリングとウレタンゴムを一体化し、はく離を防止しています。静音性と耐久性に優れています。用途各種搬送、エスカレーター、エレベーター、工作機械など。トラスコ品番228-2127材質ベアリング:スチール 外周部:エーテル系熱可塑性ウレタン幅(mm)16全幅(mm)18ベアリング特殊ワイドベアリング外径(mm)70内径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤ吊りパーツ おねじ
TRUSCO¥909税込¥1,0001個当日出荷M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。 金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。トラスコ品番207-6081材質/仕上真鍮質量(g)3タイプ組み込み使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2アズワン品番64-8713-15
ワイヤ吊りパーツ 1点ビス止め
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷ボード等の側面にビス1本で固定します。 ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6078材質/仕上亜鉛ダイカスト質量(g)11タイプビス止め使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2使用ビス径(mm)3.0アズワン品番64-8712-87ねじ穴(Φmm)3.5