LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
デッキタッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
チャンネルクランプダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
テーパーメイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
羽子板吊足(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
吊り金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
ウッドハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
アンカープレート基盤ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
ナット付き吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
吊り金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
ユニクロ リングフック ねじ式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8197材質鉄寸法A(mm)50寸法B(mm)93寸法C(mm)46
チャンネルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
キャラメルアンカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
アイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
ポリカ ワンタッチフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途波板の取り付けに。材質フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA下穴径(Φmm)5.5(参考)寸法A(mm)15胴径(Φmm)4.2
ワンタッチプラフック (10本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
波板取り付けをワンタッチで簡単に施工できます。
用途波板の取り付けに。寸法A(mm)15..5外径(Φmm)(亀座)19.3材質ポリアセタール共重合体高さ(mm)(スポンジ)7太さ(mm)(ボルト)4.2スポンジ径(Φmm)19.4
クロスラインフック (フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番699-8176材質鉄寸法A(mm)45寸法B(mm)45寸法C(mm)57.5穴径(mm)【ビス】6
ユニクロ リングフック 座付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部プレート式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8202材質鉄寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)51
ユニクロ リングフック 打込式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部打ち込み式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8175材質鉄寸法A(mm)40寸法B(mm)40寸法C(mm)10
ユニクロ リングフック ボルト式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部ボルト式です。壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番699-8190材質鉄寸法A(mm)50寸法B(mm)108寸法C(mm)50
ロープフック (フック金具)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番699-8183材質鉄寸法A(mm)106.5寸法B(mm)58.5寸法C(mm)25穴径(mm)【ビス】7
ステンレス 吊り金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
ステンレス スプリングフック SSPシリーズダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から9日以内出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止にも。材質ステンレス(SUS304)
吊り金具(L型アングル)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
ケーブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
コンクリートハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
ビス止め吊金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ボルト付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
スリムオープンアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
スリムアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
ユニクロ スプリングフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ユニクロ
連結フックタキヤ税込¥3,078¥2,798