絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • (11)
  • ハイロジック(10)
  • エスコ(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 岡田装飾金物(4)
  • グリップル(4)
  • ACE(エース)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ニッサチェイン(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • BEST[金物](2)
  • アトムリビンテック(2)
  • ベルク(1)
  • be worth style(ビーワーススタイル)(1)
材質
  • スチール(20)
  • ステンレス(4)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月27日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
スチール(20)
ステンレス(4)
チャンネルクランプ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルクランプダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番383-8138材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ厚さ(mm)3寸法H(mm)31寸法W(mm)30
羽子板吊足(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)羽子板吊足(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1本
当日出荷
ボルト吊りインサートから吊り木との接合に使用できます。
材質スチール呼び径(Φmm)3.8
デッキタッチ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)
509税込560
1個
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。
トラスコ品番383-8148材質亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)33使用荷重(kg)100寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)18使用荷重(kN)0.98
テーパーメイト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)テーパーメイトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1個
当日出荷
3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。天井などから斜めに自在な角度で吊ボルトがとれます。
用途総合建設工事・軽天内装工事・空調・衛生・管機・電気等の各種設備工事などに。トラスコ品番383-8096材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)53.4寸法W(mm)25.2吊下荷重N(kgf)1960
ナット付き吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1本
当日出荷
W3/8全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番368-1180材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
ウッドハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1本
当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8107材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)38線径(Φmm)4.5
LG天井吊金具(木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
258税込284
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8073材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)72寸法W(mm)24吊下荷重N(kgf)2700
ステンレス 吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 吊り金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
584税込642
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
材質SUS304
ボルト付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ボルト付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8086材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1本
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
ドリルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1個
当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。材質鉄、表面処理:ラスパート線径(Φmm)6.3
チャンネルハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1本
当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)23線径(Φmm)5適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
コンクリートハンガー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリートハンガーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1本
当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。コンクリート下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。
トラスコ品番383-8113材質鉄、ネジ部:シルバー、ナット部:ユニクロメッキ長さ(mm)39下穴径(Φmm)Φ5.5線径(Φmm)6.2
キャラメルアンカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャラメルアンカーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1本
当日出荷
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8103材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法L(mm)45寸法H(mm)26寸法D(mm)5寸法W(mm)20吊下荷重N(kgf)700
アンカープレート基盤 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アンカープレート基盤ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1個
当日出荷
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)70寸法W(mm)70
吊り金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
カラー仕様の吊り金具です。ビス止め仕様で簡単に取り付け可能です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質スチール表面処理塗装
吊り金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)3.2使用荷重(kN)1.47
吊り金具(L型アングル) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
ケーブルフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーブルフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1本
当日出荷
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ寸法H(mm)100使用荷重(kg)10寸法W(mm)120使用荷重(kN)0.1
ビス止め吊金具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ビス止め吊金具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1本
当日出荷
天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8104材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
ワンタッチナット付吊足 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワンタッチナット付吊足ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
539税込593
1本
当日出荷
W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。仮止め用の爪付きタイプです。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
トラスコ品番383-8071材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
スリムオープンアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムオープンアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
スリムアイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムアイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
729税込802
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
アイプレート(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アイプレート(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。材質ステンレス(SUS304)表面処理塗装
その他吊り金具