マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 L型リブ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
2×4サポート Z型 24Zダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール質量(g)132板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
ザ・ステー 黒 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
補強金物 ステンレス二方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.6穴径(mm)2.5
ピッタリサポート ブラックダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。材質スチール(SPHC)板厚(mm)3
ユニクロ 巾広金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
1×4サポート コの字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプコの字穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80長さL1(mm)20.7
2×4サポート Z型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
2×4サポート コの字型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 横板厚(mm)0.6幅W(mm)59.5穴径(Φmm)3.2長さL1(mm)84.6長さL2(mm)35寸法L3(mm)20
2x2サポート コの字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。タイプコの字板厚(mm)1
補強金物 幅広プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)60穴径d1(Φmm)5穴径d2(Φmm)15板厚(mm)4.5
補強金物 特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
材質スチール・ユニクロ幅W(mm)16板厚(mm)4.5穴径(mm)5.3
ハシゴカケフジテック・ジャパン税込¥1,538~¥1,398~
ブラケットポッシュリビング税込¥3,518~¥3,198~