特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取り付け簡単なフェンス金具でプライベートな空間作りができます。木材、波板、看板を取り付けられます。浅木をヨコでもタテでも留めつけられます。
用途外部から目隠しをしたい場合に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)35
幅(mm)35
厚さ(mm)6.5
穴径(Φmm)5.5
ねじ径(mm)M5
板厚(mm)1
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-9985
材質鉄、表面処理:塗装
色ブラック
穴径(Φmm)【1】4.2
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)25
板厚(mm)3
穴径(mm)10×15
1セット(1個×5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール(SPHC)
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
板厚(mm)3
様々なものを吊るしたり引っ掛けたりできます。壁面など取り付けるフック金具(引っ掛け金具)です。
トラスコ品番699-8188
材質鉄
寸法A(mm)98
寸法B(mm)47
寸法C(mm)31
穴径(mm)【ビス】7
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
ピッタリサポート専用の木工用ビスです。ビスでもボルトでも留め付けることができるピッタリな金物です。
トラスコ品番542-8398
色頭白
寸法L(mm)25
ねじの呼び寸法4.1mm
入数8本
1袋(9本)
¥199
税込¥219
当日出荷
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途1×4材と2×4材用。
トラスコ品番682-7850
材質SUS304
寸法L1(mm)61.5
寸法L2(mm)61.5
寸法W(mm)20
1組(2個)
¥719
税込¥791
翌日出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-8305
材質鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)42
寸法L2(mm)16
寸法W(mm)52
板厚(mm)3
寸法L3(mm)24
穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときに。
付属品クリスパイラルビス 7x65 8本/個
トラスコ品番226-0745
材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材、表面処理:ダクロタイズド
N値7.0以下
告示1460号第1号1460号 ぬ
短期基準接合耐力(kN)37.4
1箱(20個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ループの下部分が360度回転し、繋いだ取付部材がねじれません。DIYに使いやすいカラー仕様の連結金具です。
用途ベルトやロープなどの連結や末端金具に繋ぐジョイント金具として。
材質亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)46
幅(mm)11
寸法W(mm)15
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質スチール
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
表面処理ニッケルメッキ
板厚(mm)3
3つの形状(先端V字、T穴、I穴)でピッタリフィットします。
用途ジョイント及びあらゆる補強に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける
板厚(mm)3
『補強金具』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。