絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- SCULPS(21)
- CLOVER(クローバ)(19)
- シロクマ(16)
- アルインコ(10)
- エスコ(5)
- ダンドリビス(5)
- ハイロジック(4)
- 友屋(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- NewHikari(2)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 福井金属工芸(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ショートサインナット
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ポイントビス用サインナット平丸
TRUSCO¥639~税込¥703~1個当日出荷ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。取付穴径6mm2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントビス
TRUSCO¥789税込¥8681セット(50個)当日出荷ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0422ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)5
装飾平小ねじ 縦目ローレット M6
TRUSCO(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用SUSフック
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
フック用ステンコートポイントビスセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥86~税込¥95~1セット(2本)当日出荷フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。材質鉄ねじ径(mm)42018年トラスコ掲載ページ2 0424
十字穴付化粧ビス
TRUSCO¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。用途化粧ねじ、化粧ノブとして。材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂色白表面処理三価クロメート頭部厚(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)5呼び径dM42018年トラスコ掲載ページ2 0414
装飾ナット 縦目ローレット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷装飾用のナットです。用途化粧ナットとして材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)8有効深さ(mm)5.52018年トラスコ掲載ページ2 0415
SUS装飾ナット 縦目ローレット
TRUSCO(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷装飾用のナットです。用途化粧ナットとして2018年トラスコ掲載ページ2 0415材質ステンレス(SUS304)有効深さ(mm)5.5
ボルトサインナット
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418
パネルフィクスバー ボルト M4
TRUSCO¥429税込¥4721セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M4外径(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0421
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)32018年トラスコ掲載ページ2 0415
ポイントビス用キャップ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)当日出荷から9日以内出荷簡単な施工で頭部隠しが可能な飾りナットです。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントビス用アルミフック
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)5頭部径(Φmm)12呼び径dM52018年トラスコ掲載ページ2 0414
マグマウントサインナット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)126取付け物厚(mm)3~8胴高(mm)20取付穴径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0418
パネルフィクスバー 両ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
パネルフィクスバー ボルト M5
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ呼び径M5外径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0421
サインナット半丸
TRUSCO¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0416
ポイントビス用SUSフック
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。長さ(mm)20品名カラム頭部厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
棚グリップ 2~21mm用
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅セット内容タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)24材質/仕上亜鉛合金、エラストマー質量(g)97奥行(mm)40表面仕上げ焼付塗装棚板厚2~21mm用
装飾平小ねじ すり割りコイン M5
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷装飾用の平小ねじです。用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414
ポイントビス用スペーサー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1セット(10個)ほか当日出荷サインボードやアクリル板を壁から浮かし、空間を作るために使用します。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0423
ポイントねじ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1セット(50個)当日出荷ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)52018年トラスコ掲載ページ2 0422
パネルフィクス平丸
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクスバー 片ナット M5
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~特価1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。2018年トラスコ掲載ページ2 0421材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
棚グリップ 5~8mm用
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷棚板を壁に取り付けるための金具です。おしゃれなデザインとカラーバリエーションが、棚板に洗練された表情を持たせます。用途各種施設、店舗、一般住宅トラスコ品番206-5924セット内容TSG58:タッピンねじ皿頭(鉄)M4×25 1本(壁固定用)、(真鍮)M10×P0.75 1本(棚板固定用)、TSG221:タッピンねじ鍋頭(鉄)M3.5×40 1本 M3.5×25 1本(各長穴固定用)、タッピンねじ鍋頭M3×16 1本(棚板抜け止用)、タッピンねじ皿頭サイズ3.5×40 1本 サイズ3.5×25 1本(各角穴固定用)、丸皿ビス5×40 1本(棚板固定用)幅(mm)30材質/仕上亜鉛合金色シルバー質量(g)66奥行(mm)27アズワン品番64-8745-49表面仕上げ焼付塗装棚板厚5~8mm用
高耐食サインナット
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷錆に強いSUS316製のサインナットです。トラスコ品番855-5735材質ステンレス(SUS316)質量(g)702018年トラスコ掲載ページ2 0417
ポイントビス用SUSフック用のベース金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ポイントビスで壁面に固定します。フックをポイントビス頭部に固定します。トラスコ品番855-5766材質ステンレス(SUS303)厚さ(mm)3質量(g)11品名フック用ベース金具外径(mm)25穴径(mm)4.52018年トラスコ掲載ページ2 0424
フラットサインナット
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷アクリル板などに皿座彫りを行うことで、施行面をフラットにできるサインパネル固定金具です。サイン金具による出っ張りがなくなるので安全です。手で取り外しすることができないので、掲示物の盗難などのいたずら防止も可能です。材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0419
ピクト用金具イージーピクト25
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。今まで面倒だったピクトサインの取り付けを簡単に行うことができます。サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。金具の単純構造化をはかり、重厚で高級感のある仕上がりでありながらコストを抑えた施工が実現できます。トラスコ品番855-5758材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)662018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルホルダー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420
パネルフィクス
TRUSCO¥819~税込¥901~1個当日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ステンレス(SUS304)
パネルフィクス樹脂Φ16
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1セット(50個)当日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420材質ポリプロピレン(PP)
パネルフィクスバー 接続ネジ
TRUSCO¥229税込¥2521セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
パネルフィクスバー 片ナット
TRUSCO¥639~税込¥703~1セット(4個)当日出荷パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421
セキュリティサインナット
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷掲示物の盗難対策に、簡単な取り付けで防止できます。(専用鍵別売)材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0419