用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。
材質SUS304HL仕上
色シルバー
付属品木ネジ
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。
付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
材質亜鉛ダイカスト
適合扉外開き
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色シルバー
材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ブロンズ
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色緑
材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ヘアーライン
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色黒
材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。
材質/仕上鉄/焼付塗装
色黒
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。
付属品皿木ネジ2.7×16mm
材質アルミ
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。
付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]
材質亜鉛ダイカスト
適合扉内開き
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色白
材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
色銅ブロンズ
材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。
上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。
アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。
材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。