「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クロームMK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木・ステンレス仕上鏡面磨き仕上付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
ドアハンドルMK(丸喜金属本社)4日以内出荷
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
マリック ST揚蓋取手MK(丸喜金属本社)翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL取手揚蓋取手
ドアハンドル 片面MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木付属品ナベタッピンネジ:M4×40取手取手
樹脂O型ハンドルMK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質樹脂寸法P(mm)425寸法L(mm)455寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)30~40寸法(Φmm)30取手取手
オールウッドハンドル(32Φ)MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木寸法P(mm)425寸法L(mm)457寸法(mm)450付属品ネジ:M6×70mm適合扉厚(mm)33~40寸法(Φmm)32仕様抗菌取手取手
O型ハンドル(25Φ)MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス色ブラックシールド付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
O型ハンドル(両面用25Φ)MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質ステンレス色ホワイト付属品ネジ:M8×50mm、M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)HLMK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木・ステンレス寸法P(mm)425寸法L(mm)450仕上HL付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm適合扉厚(mm)10~55寸法(Φmm)30仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)取手取手
オクトハンドルMK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木・ステンレス寸法P(mm)425寸法L(mm)500寸法(mm)500付属品ネジ:M6×75mm適合扉厚(mm)30~48仕様抗菌取手取手
L型ハンドル(両面用25Φ)MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質ステンレス寸法P(mm)573寸法L(mm)598寸法(mm)600付属品ネジ:M8×75mm適合扉厚(mm)10~40寸法(Φmm)25取手取手
ドアハンドル 両面MK(丸喜金属本社)4日以内出荷
材質天然木付属品ナベタッピンネジ:M4×65適合扉厚(mm)25~35取手取手
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
ハンドルポッシュリビング税込¥4,288~¥3,898~