各社対応取替レバーハンドル
抗菌、抗ウイルス対策を施したチューブラタイプの取替レバーハンドル錠です。
- 用途
- バックセット50mmのレバーハンドル錠の交換の場合は本商品に同封されているチューブララッチをご使用下さい。
レバーハンドルのみの交換の場合、現在ご使用のチューブララッチで対応することが可能です。(対応角芯サイズは、□8.0mm、□7.0mm、◇7.6mm)
ラッチ受け座は付属されておりません。現在ご使用のラッチ受け座をご使用下さい。
- 主材質
- アルミダイカスト・スチール・樹脂
- 適合扉厚(mm)
- 30~40
- 内容量
- 1箱
注意
※ハンドルが取付座のバネで作動するタイプのラッチには対応できません。その場合は付属のTL-50(BS50mm)をご使用して下さい。バックセット60mmの交換の場合、別売のTL-60ラッチをご使用下さい。※付属のTL-50(BS50mm)ラッチ、別売のTL-60(60mm)をご使用する際に切欠き孔を少し広げる必要がある場合があります。
鍵・錠前 の新着商品
カテゴリ


































