85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレックス800 長沢製作所キーレックス800長沢製作所(1件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質亜鉛合金
本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M 美和ロック本締電気錠(モーター施解錠型) AL4M美和ロック
55,980税込61,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
通電により施解錠できる美和ロック製本締電気錠です。 錠本体のみJIS C0920保護等級3(防雨形)の防水性能を有しています。
ST適合扉厚(mm)33~41
電池錠 美和ロック電池錠美和ロック(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷
自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上シルバー使用電源単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)耐久性施解錠20万回バックセット(mm)64
キーレックス2100シリーズ 長沢製作所キーレックス2100シリーズ長沢製作所(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から16日以内出荷
高いセキュリティが求められる公共施設にも多数採用されている、キーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
50,980税込56,078特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)64
電気錠制御盤 美和ロック電気錠制御盤美和ロック(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
電気錠・操作表示機を2芯で接続できる2線式の1回線電気錠制御盤です。
仕様回線数:1回線
キーレックス4000シリーズ 長沢製作所キーレックス4000シリーズ長沢製作所
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。
材質アルミ・亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)80以下バックセット(mm)60
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT 美和ロック自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT美和ロック
62,980税込69,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠適合扉厚(mm)33~41バックセット(mm)51
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
本締型電気錠(モーター錠) GOAL(ゴール)本締型電気錠(モーター錠)GOAL(ゴール)
55,980税込61,578
1組
翌々日出荷から5日以内出荷
モーターよりデッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など
キーレックス2100 長沢製作所キーレックス2100長沢製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~45
キーレックス1100 長沢製作所キーレックス1100長沢製作所(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)30~45バックセット60mm
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型) GOAL(ゴール)レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
5日以内出荷
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など品番P-ELR-5タイプ片開き用25L受座ハンドル【ドア】NU 11S取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
VOLCALOCK制御盤セット製品 ロックマンジャパンVOLCALOCK制御盤セット製品ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路材質樹脂 94V0質量(kg)1.1質量(g)(本体)775、(吸着板)274使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路設置場所屋内専用モード自動施錠モードのみケーブル長(mm)約1800外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠防水性IP66吸着力(kg)200
電気錠制御盤 ロックマンジャパン電気錠制御盤ロックマンジャパン
64,980税込71,478
1台
当日出荷
VOLCA LOCK専用制御盤 DC12V/3.5A電源装置搭載 施錠信号/閉扉信号入力により、扉開放超過時に、警報接点出力や内蔵ブザーが発報します。 火災報知器と連動することで、火災時に一斉解錠可能。 開扉/解錠状態の接点出力が可能
用途電気錠制御盤(1回線)材質94V0仕様制御回線:1回線のみ出力リレー出力:無電圧 DC12V 500mA以下、火報出力:火報入力メイク時出力電源DC12V/4.5A(MAX)入力インターホン入力・一回解錠入力・連続解錠入力・火報入力・扉開閉入力(DSS)・施錠入力(LSS)・EW警報入力(EW機能):無電圧a接点 DC12V 10mA~100mA消費電流(mA)550入出力JEM-A入出力:オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA時間設定解錠時間/警報時間(01~98秒)
キーレックス1100シリーズ 長沢製作所キーレックス1100シリーズ長沢製作所
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
他社シリンダーの装着もでき、他社製品とのマスターキー組み合わせもできます。
適合扉厚(mm)30~45
引戸用電気錠 GOAL(ゴール)引戸用電気錠GOAL(ゴール)
57,980税込63,778
1組
4日以内出荷
モーターよりデッドボルト(鎌錠)を作動させて施解錠する引戸用電気錠です。
用途住宅玄関、オフィス出入口、非常口など仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通キー数3シリンダー6本ピンバックセット51
MIWA U9 TK5LT50-2 64×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT50-2 64×33~41 BKMIWA
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 TK5LT3312-2 64×33~41 BK MIWAMIWA U9 TK5LT3312-2 64×33~41 BKMIWA
83,980税込92,378
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
電池式スマートロックBSL(LaresIA) GOAL(ゴール)電池式スマートロックBSL(LaresIA)GOAL(ゴール)
50,980税込56,078
1組
5日以内出荷
スマートロックをもっと身近に。モード設定により多種多様なシーンに利用可能。・電池式スマートロック・テンキー、非接触ID-KEYで解錠が可能・左右勝手簡単設定機能付・防犯サムターン標準採用
タイプ1ロック用 CCL/COPカバー付バックセット(mm)51以上で使用可能
MIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST 美和ロックMIWA U9 AFG-1 51×33~41 ST美和ロック
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
非接触カードリーダー ST-530MF ロックマンジャパン非接触カードリーダー ST-530MFロックマンジャパン
55,980税込61,578
1台
欠品中
防水仕様(IP64)で屋外にも取付できる非接触カードリーダー。ネットワークへの接続不要なスタンドアロン型です。タッチパネル式で、テンキーにタッチすると数字部分が自動点灯します。カードの登録枚数は最大2000枚、暗証番号は最大8種類登録可能です。4つの運用モードを搭載し、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします。ICカードはFeliCa/Mifareに対応、兼用OK。また、ID番号による個別登録機能や、2つの接点出力(無電圧による解錠用接点出力(リレー1)、有電圧接点出力(リレー2))など様々な便利機能を搭載しています。
用途屋外 防水 門扉 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:2000枚定格電圧 DC V12 / 24対応【カード】FeliCa/Mifare防水性あり
2線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
51,980税込57,178
1組
5日以内出荷
2線式電気錠シリーズのテンキー操作器と周辺機器です。
電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)電池式ローリングテンキーシステムGOAL(ゴール)
78,980税込86,878
1組
5日以内出荷
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
3線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)3線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
58,980税込64,878
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器 GOAL(ゴール)2線式電気錠システム構成機器 電気錠制御器GOAL(ゴール)
69,980税込76,978
1組
5日以内出荷
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330消費電力(W)40以下電源AC100V(50/60Hz)
4線式電気錠システム構成機器 GOAL(ゴール)4線式電気錠システム構成機器GOAL(ゴール)
65,980税込72,578
1組
5日以内出荷
用途門扉などタイプBS45 DT35~45機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54取付扉厚(mm)35~45バックセット(mm)45
電気錠制御盤 個別制御器 GOAL(ゴール)電気錠制御盤 個別制御器GOAL(ゴール)
82,980税込91,278
1組
5日以内出荷
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)消費電力(VA)10以下定格出力電圧(V)DC24
共用玄関非接触カードリーダー GM-3000 ロックマンジャパン共用玄関非接触カードリーダー GM-3000ロックマンジャパン
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
マンションライフをもっと快適に、共用玄関をタグを近づけるだけで簡単解錠小さなお子様からお年寄りの方でも安心して操作が可能です登録した専用の解錠用タグでしか解錠できませんので、タグの無断複製等の心配もございません専用設定器により、専用タグ/カード番号8桁の個別登録/削除が可能、タグ紛失時も番号の管理で個別削除が可能ですマンション共用玄関用非接触カードリーダー小型なリーダーはキースイッチと交換可能
用途マンション共用玄関仕様暗証番号:未搭載、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードMIFARE 13.56MHz防水性屋内用
防水型大型電磁錠 LC-5000G ロックマンジャパン防水型大型電磁錠 LC-5000Gロックマンジャパン
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です引き戸用取付金具を取り揃えています施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です防水型大型電磁錠、大型門扉に最適施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉仕様施錠信号あり/閉扉信号なし定格電圧 DC V12/24対応防水性あり吸着力(kg)680
埋込型非接触カードリーダー ST-226 ロックマンジャパン埋込型非接触カードリーダー ST-226ロックマンジャパン
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
埋込型のスタンドアロン式カードリーダー(屋内仕様)テンキー部は点灯するので、夜間も安心して操作が可能ですカード登録枚数は最大1000枚、暗証番号は4桁の数字を最大8種類登録できます4つのモード搭載、カード+暗証番号の解錠モードはセキュリティ性を高くします
用途屋内 開き戸 引き戸仕様暗証番号:4桁8組、カード登録:1000枚定格電圧 DC V12カードEM 125KHz防水性なし
キーレックス 3100 表示錠 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプ自動施錠鍵付適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプGOALシリンダー組込適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ) 長沢製作所キーレックス 3100 表示錠 (シリンダー組込タイプ)長沢製作所
53,980税込59,378
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
外部から使用中(赤色)未使用(青色)の表示がでる暗証番号式自動施錠(暗証番号はクイックナンバーチェンジ機能を搭載)
材質アルミタイプMIWA / Clavisシリンダー組込シリンダー【組込可能】MIWA:LAシリンダー(U9 / JN / PR)、Clavis:LC/LCLシリンダー(F22 / RT / T20)適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)60以下バックセット(mm)60
ES-F9000Kr 開き戸用スマートロック EPICES-F9000Kr 開き戸用スマートロックEPIC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICタグ2枚付属)/指紋認証/非常キー(標準で2本付属)適合扉開き戸
Flassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa F7D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/室内からも、認証解錠(指紋認証)/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸関連資料(1.25MB)
Flassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa 5H 引き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉引き戸関連資料(1.06MB)
Flassa 5D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa 5D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸関連資料(1.06MB)
Flassa 3D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】 EPICFlassa 3D 開き戸用スマートロック 【アプリ対応】EPIC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)/指紋認証/アプリ(Android/iPhone)適合扉開き戸関連資料(1.25MB)
Flassa 1J 後付けスマートロック【アプリ対応/現状回復タイプ】 EPICFlassa 1J 後付けスマートロック【アプリ対応/現状回復タイプ】EPIC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
仕様暗証番号/ICカード(FeliCa/Mifare対応、標準でICカード2枚、ICシール2枚付属)適合扉開き戸/引き戸関連資料(2.36MB)

特殊錠』には他にこんなカテゴリがあります

電子錠