絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ハーフェレ(138)
  • アトムリビンテック(64)
  • ケージーパルテック(44)
  • BEST(ベスト)[金物](13)
  • BIDOOR(ビドー)(10)
  • ハイロジック(9)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ツキエス(7)
  • ダイケン(6)
  • SYS(シブタニ)(5)
  • ACE(エース)(4)
  • 広島(4)
  • ノダ(3)
  • ヤボシ(2)
  • 末広金具(SUEHIRO)(2)
  • 三恵ネット(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X600型LAMP(スガツネ工業)
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットLAMP(スガツネ工業)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350適合扉質量(kg)5以下調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5角度調整範囲+5仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶアズワン品番64-6778-70
引違いドア 2200 部品セット LAMP(スガツネ工業)引違いドア 2200 部品セットLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 FD30 部品LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
179税込197
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
折れ戸システム マルチフォールド30/W用部品 LAMP(スガツネ工業)折れ戸システム マルチフォールド30/W用部品LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1巻
4日以内出荷
シールプロファイル
用途木製扉の場合、扉の隙間を隠します。材質合成ゴム寸法(m)5
その他引戸金具・折戸金具