絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • モノタロウ(1)
  • シロクマ(335)
  • WAKI(和気産業)(88)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(36)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(30)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • BEST[金物](28)
  • ハイロジック(28)
  • 川喜金物(SOWA)(18)
  • アイワ金属(13)
  • UNION(ユニオン)(10)
  • (9)
  • エスコ(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • LILIEL(リリエル)(3)
  • BIDOOR(ビドー)(3)
  • ACE(エース)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 亜鉛合金(10)
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスCツマミ アトムリビンテックステンレスCツマミアトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
付属品+なべ小ねじ(M4×0.7×35(ステンレス鋼))×1本材質ステンレス鋼種類つまみ仕上生地HL有効ねじ深さ(mm)10
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)適合扉厚(mm)21~38付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ高さ(mm)12種類つまみつまみ径(Φmm)20.7
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
円筒撮 アトムリビンテック円筒撮アトムリビンテック(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金付属品+トラス小ねじM4×35(1本)
ツマミ NEW Cカット撮 アトムリビンテックツマミ NEW Cカット撮アトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金種類つまみ仕上WBメッキ有効ねじ深さ(mm)10
ツマミ アトムリビンテックツマミアトムリビンテック
349税込384
1個
当日出荷
用途屋内の家具や、建具のツマミに。
AH-13ツマミ アトムリビンテックAH-13ツマミアトムリビンテック(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)
円型ツマミ ノスタルジアB-10 アトムリビンテック円型ツマミ ノスタルジアB-10アトムリビンテック
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質真鍮種類つまみ仕上真鍮 仙徳色メッキ有効ねじ深さ(mm)10
スペースツマミ丸 アトムリビンテックスペースツマミ丸アトムリビンテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品+トラス小ねじM4×35(1本)材質アルミ合金
S270 スムースライド(コンパクトタイプ) アトムリビンテックS270 スムースライド(コンパクトタイプ)アトムリビンテック
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」と「レール着脱不可能タイプ(ロックなし)」とが揃っています。 「レール着脱可能タイプ(SPロック付き)」は、レールを最大まで引き出し、スプリングロック(SPロック)を押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。 引出しの取付けは、引出し側レールを本体側レールに差し込んでそのまま最後まで押し込むだけで完了です。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ材質(レール)材質(ベアリング)
S101 スムースライド(標準タイプ) アトムリビンテックS101 スムースライド(標準タイプ)アトムリビンテック
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
スライド距離3/4の2段引きスライドレールです。 レールの着脱ができない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。 ※レール寸法はS102と同一です。
仕様着脱不可仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
ND150 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテックND150 スムースライド(3段引きタイプ)アトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 左右兼用タイプです。
仕上ユニクロ材質(ベアリング)材質(レール)
CASARL ツマミ APK-03 アトムリビンテックCASARL ツマミ APK-03アトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
シリーズCASARL材質亜鉛合金種類つまみ
CASARL ツマミ APK-01 アトムリビンテックCASARL ツマミ APK-01アトムリビンテック
849税込934
1個
5日以内出荷
シリーズCASARL材質亜鉛合金種類つまみ
CASARL ツマミ DPK アトムリビンテックCASARL ツマミ DPKアトムリビンテック
859税込945
1個
5日以内出荷
シリーズCASARL材質亜鉛合金・アルミ合金種類取手有効ねじ深さ(mm)10
ローラーコックス アトムリビンテックローラーコックスアトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ローラーコックスは、樹脂引出し・樹脂トレイ・専用レールで構成され、規格化された引出しシステムです。 引出し本体には特殊配合のポリプロピレンを採用し、耐衝撃性ならびに帯電防止性に優れております。 前板(鏡板)を上下に調整(±2mm)することができます。 専用レールには、「はね返り防止」「引出し時のストッパー」「引込み時のストッパー」が設けられております。 引出しの着脱が簡単なため掃除が楽にできます。
材質特殊配合PPマットホワイト
スライドラック アトムリビンテックスライドラックアトムリビンテック
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
付属品ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラック本体】80×415×345【床付レール】80×428×32仕上【ラック本体】PEコーティング(白)【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
家具用金物