絞り込み
ブランド
  • ナガエ
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(25)
  • TOSO(13)
  • NASTA(ナスタ)(8)
  • ACE(エース)(4)
  • 森田アルミ工業(4)
  • モリテック(4)
  • ヤヨイ化学(3)
  • ステラNEXT(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • エスコ(1)
  • カクダイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • オークス(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
  • タカラ産業(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
種類
  • 種類室内天井吊型(スポット型)(3)
サイズ(mm)
  • 555(1)
  • 1000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
室内天井吊型(スポット型)
室内天井吊型(スポット型)(3)
室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) ナガエ室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン)ナガエ
19,800税込21,780
1組
翌々日出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティングホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4m ナガエ室内用伸縮物干竿 ホワイト nagi 約1.4~2.4mナガエ
4,000税込4,400
1本
翌々日出荷
スタイリッシュでシンプルな室内専用の伸縮物干し竿です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質パイプ:スチールコPPコーティング、キャップ:PP、ブレーキ部:PA・PCホワイト(白)タイプ伸縮物干竿耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)外パイプ:約Φ26(キャップ径Φ30)、内パイプ:約Φ22(キャップ径Φ25)伸縮サイズ(m)約1.4~2.4
室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cm ナガエ室内用物干金物 天井取付け スライド式 sen(セン) 埋め込みタイプ ベース100cmナガエ
21,500税込23,650
1組
8日以内出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井セット内容ベース2本、ポール4本材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)1000ホワイトタイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本までベース長(mm)1000付属ビス有無有り:鉄
室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプ ナガエ室内用物干金物 スポット式 zero(ゼロ)55タイプナガエ
4,500税込4,950
1本
翌々日出荷
物干し竿を着脱しやすいオープン型フックタイプの天井付け室内物干し金物。フック部分はグリップ性のあるポリエチレンコーティングを使用!業界最小径の取付ベースを採用しながら、シャフトの着脱も簡単に行える設計です。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング全長(mm)555タイプ天井付け種類室内天井吊型(スポット型)耐荷重(kg)8/本長さ(cm)55.5付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ

室内用』には他にこんなカテゴリがあります

天井取付