絞り込み
ブランド
  • GOAL(ゴール)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
  • ウエスト(17)
  • MIWA(15)
  • GIKEN(川口技研)(10)
  • BEST(ベスト)[金物](6)
  • ハイロジック(4)
  • YKK AP(3)
  • シロクマ(2)
  • 美和ロック(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • アルファ(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • 長沢製作所(1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • ヒットハードウェアー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 内締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸錠前サムターン
面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
欠品中
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸仕様PSSサム種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし備考PSS(埋込)サムターン適合扉厚(mm)33~58錠前サムターン
チューブラー本締錠ADシリーズ GOAL(ゴール)チューブラー本締錠ADシリーズGOAL(ゴール)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。 ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座適合扉厚(mm)30~45錠前サムターン
ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル錠前サムターン錠
引戸鎌錠SXSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXSシリーズGOAL(ゴール)
6,898税込7,588
1個
32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)29~43錠前サムターン
ガラス引戸錠CGシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。 デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。 また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
ガラス引戸錠BGUシリーズ GOAL(ゴール)ガラス引戸錠BGUシリーズGOAL(ゴール)
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。 引戸のオートドアなどに最適です。 室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。 シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。 優れた防犯性と耐久性。 良好な操作性、作動もスムーズです。 両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用仕様27-32種別室内側:サムターン、室外側:-適合扉厚(mm)27~32錠前サムターン
引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 内締錠 -/FLサムターンGOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1個
32日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)

引き戸錠』には他にこんなカテゴリがあります

内締錠