絞り込み
ブランド
  • 親和産業
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(179)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(127)
  • アイネックス(76)
  • ATEN(21)
  • エスエスエーサービス(21)
  • 長尾製作所(19)
  • NEC三菱(18)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(16)
  • TP-LINK(15)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • StarTech.com(11)
  • 日本トラストテクノロジー(11)
  • ビット・トレード・ワン(10)
  • LIAN LI(9)
  • サンワサプライ(8)
  • センチュリー(7)
  • アクシスコミュニケーションズ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ 親和産業3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ親和産業
359税込395
1セット(6個)
当日出荷
3.5インチHDD用振動吸収ワッシャー付インチネジ ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 こだわりのブラック仕様 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格#6-32(インチネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
簡易水冷ラジエーター向けインチネジ 親和産業簡易水冷ラジエーター向けインチネジ親和産業
379税込417
1セット(4個)
当日出荷
ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質ステンレスねじ規格UNC#6-32×1-1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
299税込329
1個
当日出荷
15mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×22バインドファン15mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
VGA サポートステイ 親和産業VGA サポートステイ親和産業
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
必要最小限(MIN)から性能最大限(MAX)までをコンセプトとし、あらゆる環境を補佐するプロユース向けとして、広範な大衆訴求ではなく、ターゲットの明確な需要に応える新ブランドです。 底部ファンのファン穴へステイ本体をがっちり固定するため、組み込んだままの移動でもステイの位置がずれてしまうことや外れてしまう心配が不要です。 従来の垂れ下がり防止に加えて、縦置き時の上下振動・横置き時の左右振動に対しても強力にサポートし、グラフィックボードを組み込んだまま輸送が必要な際も脱落防止に貢献します。 支えるゴム部は前後可動式のため、あらゆるグラフィックボード形状に対応します。 耐久性と耐熱性が高いゴムを採用し、歪みやぐらつき、ファンの微振動を効果的に抑えます。 親和産業&長尾製作所の企画設計です。 製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げています。
材質SPCC鋼板(スチール)黒色(塗装)
ワッシャー付ミリネジ 親和産業ワッシャー付ミリネジ親和産業
299税込329
1個
6日以内出荷
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容振動吸収ワッシャー付ミリネジ×4ブラックねじ規格M3(ミリネジ)
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
329税込362
1個
当日出荷
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×50バインドファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
耐熱性の優れた絶縁テープ 親和産業耐熱性の優れた絶縁テープ親和産業
279税込307
1セット(2枚)
7日以内出荷
耐熱性の優れた絶縁テープ 耐熱温度が260℃と優れています。基板や電子部品の接点が露出したところを絶縁したり、温度上昇を伴う箇所に温度センサーを固定するのにおすすめです。 任意のサイズに加工可能 ハサミで自由な形にカットして使用することができます。
寸法(mm)15×100×0.025琥珀色耐熱温度(℃)260粘着力278g/cm(スチールに対して)/167g/cm(銅に対して)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
25mm厚ファン固定ネジ 親和産業25mm厚ファン固定ネジ親和産業
299税込329
1個
当日出荷
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48ブラックねじ規格M4x35バインドナットセレート付フランジナットファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
10mm厚小型ファン用固定ネジ 親和産業10mm厚小型ファン用固定ネジ親和産業
239税込263
1個
8日以内出荷
10mm厚小型FAN用固定ネジ 10mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格M3x16バインドナットセレート付フランジナットファン対応:0~40mm角10mm厚FANRoHS指令(10物質対応)対応構成部品M3 x 16バインドネジ x 4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5) x 4、M3セレート付 フランジナット x 4
テーパネジ 親和産業テーパネジ親和産業
199税込219
1個
5日以内出荷
50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容テーパネジ×8ブラックねじ規格Φ5×10PT2ファン50~140mm角ファン
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
219税込241
1個
7日以内出荷
15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M3×22バインドファン30~40mm角/15mm厚ファン
ネジセット 小型FAN用固定ネジ 親和産業ネジセット 小型FAN用固定ネジ親和産業
219税込241
1個
6日以内出荷
ブラック仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
40mmファン用固定ネジ 親和産業40mmファン用固定ネジ親和産業
209税込230
1セット(8個)
7日以内出荷
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格Φ4×10PT2ファン対応:40mm角ファンRoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル 日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。 オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。 ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。 2WAY構造を採用 ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。 オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置 オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。 自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用 外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。 分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 日本国内一貫生産!! 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)質量(kg)約 2.4黒色(塗装)スイッチ簡易電源スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX拡張スロット数7スロット
その他PCパーツ