絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: その他PCパーツ

700件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 64GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 64GBグリーンハウス
45,980税込50,578
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-21RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GBグリーンハウス
16,980税込18,678
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-20RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 32GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 32GBグリーンハウス
26,980税込29,678
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-19RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 16GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 16GBグリーンハウス
22,980税込25,278
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-17RoHS指令(10物質対応)対応
CFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 128GB グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 128GBグリーンハウス
85,980税込94,578
1個
43日以内出荷
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-16RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルM.2 SATA 搭載キット NEC三菱デュアルM.2 SATA 搭載キットNEC三菱
16,980税込18,678
1式
13日以内出荷
FullHeight / LowProfile PCIe Card形状 M.2 SSDを2枚搭載可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4199-38
補修パーツ エスエスエーサービス補修パーツエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
クリア端子対象:LANケーブルラッチ入数3個入り
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
材質ねじ#6-32×6mm(インチ)ねじ寸法(mm)約6.0入数10個入
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 1/10G SFP+ ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 2Port SFP28 ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port SFP+ Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port SFP+ ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
質量(g)299.4(0.7 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE X362 1110W AC PoE Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X362 1110W AC PoE Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Networking X362 1110W AC PoE Power Supply
HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140HI/5520HI/5600HI 4Port 10/100/1000Base-T 6Port SFP ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port MGig Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5520HI/5600HI 8Port MGig ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
429,800税込472,780
1台
8日以内出荷
質量(g)399.2(0.9 lb)外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
Aruba CX 10000 1U 2 post Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000 1U 2 post Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 10000 1U 2 post Rack Mount Kit
Aruba X391 850W Power-to-Port AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba X391 850W Power-to-Port AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.7外形寸法(cm)4.1×7.4×24.6
Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
Aruba CX 10000 1U 4 post Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000 1U 4 post Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 10000 1U 4 post Rack Mount Kit
Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front AC Power Supply UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit
Aruba 9300 1500W 100-240VAC Front-to-Back AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9300 1500W 100-240VAC Front-to-Back AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
仕様HPE Aruba Networking CX 93001500W 100-240VAC Front-to-Back AC Power Supply Unit
Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)1.7外形寸法(cm)4.1×7.4×24.6
ARGB LEDカバー 内部ケーブル用 アイネックスARGB LEDカバー 内部ケーブル用アイネックス
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
電源ユニットからマザーボード/グラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。メイン電源ケーブル (24ピン) またはPCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本にクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個)ホワイト電圧(V)5コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)全長(cm)20適合ケーブルメイン電源ケーブル (24ピン)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 3本までLED80ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12RoHS指令(10物質対応)対応
ARGB LEDカバー 内部ケーブル用 アイネックスARGB LEDカバー 内部ケーブル用アイネックス
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
電源ユニットからグラフィックカードへ接続するケーブルに被せるタイプのARGB LEDです。PCI Expressグラフィックカード用コネクタの12VHPWR 12+4ピンと、8ピンまたは6ピン1~2本の組み合わせにクリップで取り付けます。ご利用の電源ケーブルにそのまま装着できます。ケーブル自体を光らせる製品よりも手軽にドレスアップできます。3種類のクリアクリップで、太さや本数の異なるPVC/スリーブケーブルに取り付けられます。ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。分岐ケーブルに追加デバイスを接続できます。
付属品クリアクリップ6個 (大中小 各2個)ホワイト電圧(V)5コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加デバイス側: ARGB LED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)全長(cm)26適合ケーブル12VHPWRケーブル (12+4)、PCI Express VGA用ケーブル (8ピン) 2本まで、PCI Express VGA用ケーブル (6ピン) 2本までLED81ケーブル長(cm)マザーボード⇔本体間:41、マザーボード⇔追加デバイス間:12RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタ GROOVY変換コネクタGROOVY
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
マザーボードのATX24ピンを90度方向転換するコネクタです。 マザーボードのケーブル周りが絡み難くなり、ケーブルマネージメントが容易になります。 ケーブル自体を曲げる必要がないため、接続部にテンションが掛かりません。 垂直から水平に変換することで、より美しい配線を実現します。 シンプル・小型・軽量なので邪魔にならず、美観も損ねません。
材質プラスチック、金属寸法(mm)39×59×18ブラック質量(g)29コネクタATX24ピン(オス) - ATX24ピン(L型 メス)
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6ねじ#6-32×6mmねじ長さ(mm)約6.0入数10個入
PCIスロットカバー 長尾製作所PCIスロットカバー長尾製作所
1,890税込2,079
1個
5日以内出荷
エアフロー強化に最適な80mmファンを搭載したPCIスロットカバーです。 拡張/PCIスロットカバーに薄型80mmファン搭載でケース内のエアフローを強化します。 冷却性と静音性を両立したX-FAN社製の薄型80mmファンを搭載しました。 軸受には中空ベアリング(改良型流体軸受)を採用し、低ノイズ・低振動を実現しました。 グラフィックボードの冷却強化にも最適です。
仕様●ファンサイズ:80×80×15mm厚●期待寿命:30000時間●静圧:1.28mmAq材質質量(g)約100回転数(min-1[r.p.m])2000定格電圧(V)12定格電流(A)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×約80×約30コネクタ3pin構造(軸受)中空ベアリング(改良型流体軸受)ノイズレベル21.6dBA最大風量(CFM)23.02
追加I/Oポートキット LIAN LI追加I/OポートキットLIAN LI
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
USB 3.0×2とUSB 3.1 Type-C×1を拡張できるI/Oキットです。 ケース下部に3通りに設置することできます。
材質2.2mm厚プラスチック質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122.2×57×21.5保証期間1年間ケーブル長(mm)800I/OポートUSB 3.0×2/USB 3.1 Type-C
フロントメッシュパネルキット LIAN LIフロントメッシュパネルキットLIAN LI
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。 オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。 120mmファン3基・140mmファン2基・160mm2基の3通りの装着パターンに対応できます。
仕様Iファンサポート:120mmファン×3 or 140mmファン×2 or 160mm×2材質(ファンブラケット)スチール、(メッシュパネル)アルミニウム質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.4×233×13.1保証期間1年間
SSDヒートシンク ThermalrightSSDヒートシンクThermalright
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 6mmヒートパイプを2本使用して、74mmもの高さのヒートシンクとなっています。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートパイプ:6mm径×2本●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:33枚サイズW24×H74×D86mm質量(g)90保証期間1年
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームです。 ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。 ブラック/グレー/ブルー/レッドの4色をラインナップしました。
仕様対応ソケット:Intel LGA1700 ILMソケット材質アルミサイズ50×70×6mm質量(g)20保証期間1年間
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。 CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
仕様対応ソケット:AMD AM5材質アルミサイズ75×56×7.5mm質量(g)45保証期間1年間
電源ケーブル ディラック電源ケーブルディラック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 CORSAIR社製電源やCoolerMaster社製の一部の電源、Thermaltake社製電源などに対応した、PCIe 8pin TYPE-Z型のコネクタを採用しました。
セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
電源ケーブル ディラック電源ケーブルディラック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
8ピン PCIeコネクタと12VHPWRコネクタを繋ぐL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。 取り回しのしやすいスリーブケーブル仕様で、ケーブルコームも付属しています。 SuperFlower社製電源向け、PCIe 8pin TYPE-Y型のコネクタを採用しました。
セット内容本体、ケーブルコーム、ユーザーマニュアル保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)600
電源ケーブル ディラック電源ケーブルディラック
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
12VHPWRコネクタを延長するL字ケーブルです。 12VHPWRコネクタに電源ケーブルを取り付けるとケースの側板との間に隙間がない場合に使用することでケーブルに無理な力がかからないようにすることが出来ます。
保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)300
電源ケーブル SUPERFLOWER電源ケーブルSUPERFLOWER
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
SuperFlower社の既存の電源用のプラグインケーブルで、PCIe用コネクタを2つ使用し、12VHPWRコネクタに変換するケーブルです。 このケーブルを使用することで、GPU付属の変換アダプタを使用することなくGPUに直接ケーブルを接続することが可能になります。
寸法(mm)600×35×12質量(g)126
USBハブ LIAN LIUSBハブLIAN LI
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LIAN LI社の人気冷却ファン「UNI FAN」シリーズのコントローラーユニットを複数使用するためのUSB2.0ハブです。 マザーボード上のUSB2.0 9ピン 1ポートからUSB2.0 9ピン 3ポートに拡張するハブで、複数のUNI FANを同時に使用する際に非常に役に立ちます。 ハブユニット本体にマジックテープがあり、余ったケーブルを縛ってまとめることが可能です。
寸法(mm)60×39×11質量(g)60固定方法マジックテープケーブル長(mm)140(×4)
フィルターセット LIAN LIフィルターセットLIAN LI
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。 フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。 ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意。LANCOOL 216ユーザーのホコリの悩みをこのフィルターが解決してくれるでしょう。
材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)427.85×192.2×11.5質量(g)76固定方法マグネット
GPU縦置きキット LIAN LIGPU縦置きキットLIAN LI
11,890税込13,079
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール寸法(mm)188×120×162ケーブルPCI-e Gen 4.0ケーブル長(mm)200インターフェイスPCI-e x16拡張スロット数4スロット
壁面取付金具 APRESIA Systems壁面取付金具APRESIA Systems
6,898税込7,588
1台
翌日出荷
ApresiaLightFM/GM用壁面取付金具
ローカル・コンソール・マネージャ(1×8ポート) レノボ・ジャパン(Lenovo)ローカル・コンソール・マネージャ(1×8ポート)レノボ・ジャパン(Lenovo)
128,800税込141,680
1台
翌日出荷
その他PCパーツ