絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: その他PCパーツ

700件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットシート01 NECマグネットシート01NEC
2,898税込3,188
1台
8日以内出荷
マグネットシート01
マグネットシート(L) APRESIA Systemsマグネットシート(L)APRESIA Systems
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
ApresiaLight専用マグネット
ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ThinkSmart Cam レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Camレノボ・ジャパン(Lenovo)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
ThinkReality VRX レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkReality VRXレノボ・ジャパン(Lenovo)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad プロフェッショナル 16インチバックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ThinkCentre Tiny用ダストシールド(2020年モデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny用ダストシールド(2020年モデル)レノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
翌日出荷
ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
3,098税込3,408
1台
翌日出荷
AXIS T94T02D PENDANT KIT アクシスコミュニケーションズAXIS T94T02D PENDANT KITアクシスコミュニケーションズ
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
AXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセット アクシスコミュニケーションズAXIS T8640 PoE+同軸変換アダプターセットアクシスコミュニケーションズ
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
AXIS T8640 POE+同軸変換アダプターセット
AXIS FA54 メインユニット アクシスコミュニケーションズAXIS FA54 メインユニットアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
8日以内出荷
AXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGE アクシスコミュニケーションズAXIS C8110 NETWORK AUDIO BRIDGEアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
シングル ラックマウントキット ATENシングル ラックマウントキットATEN
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 シングルラックマウントキットです。
デュアル ラックマウントキット ATENデュアル ラックマウントキットATEN
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
KEシリーズ用 デュアルラックマウントキットです。
桜木トンネル USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換 エアリア桜木トンネル USB3.0/19ピン→USB3.0×2ポート変換エアリア
539税込593
1個
9日以内出荷
本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。
寸法(mm)23×33×19質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナノグラフェングリス セット アイネックスナノグラフェングリス セットアイネックス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
熱伝導率15.2W/m・K! 塗布用のツールが付属して初心者でも使いやすいハイエンドグリスセットです。CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。ナノサイズのグラフェンを配合しています。ナノサイズの微粒子が接触面を多くし、熱伝導率を高めます。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。硬化しにくく、長期間安定しています。非導電性で、初心者でも扱いやすいです。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利な、ウェットクリーナー、塗布用枠テープ付きです。カード型へらは、力を入れてグリスの塗布ができます。ノーマルのヘラは、端部のグリス微調整に役立ちます。保存に優れたジッパー付きバッグに入っています。
付属品フリーサイズ塗布用枠テープ(10片)、グリス用ウェットクリーナー×3、グリス塗布用カード型へら、グリス塗布用へら使用温度(℃)-20~150内容量(g)2熱伝導率(W/mk)>15.2RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)<0.0008℃・in2/W比重(g/cm3)2.48組成金属酸化物、グラフェン、シリコーン
PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長 アイネックスPWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル長-短-長アイネックス
599税込659
1本
4日以内出荷
マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラックコネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20RoHS指令(10物質対応)対応
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレスネジ上部:ホワイト塗装ねじ規格UNC#6-32×1-1/4入数4個入り
手回しカラーミリネジ エスエスエーサービス手回しカラーミリネジエスエスエーサービス
699税込769特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム全長(mm)約11.8タイプ手回しネジ規格M3-6ねじ長さ(mm)約6.0質量(g/個)約1.5つまみ径(Φmm)約10.0入数6個つまみ長L(mm)約5.8
ケースファン用ロングタイプネジ エスエスエーサービスケースファン用ロングタイプネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
ロングサイズのケースファン用のネジです。 ロングタイプなので防振ゴムが厚めのケースファンやネジ部へのアプローチの長いケースファンに最適です。 しっかり固定できるので安定性や共振防止になります。
材質鉄(ニッケルメッキ)ねじ長さ(mm)ネジ部:約12ねじ規格M5×12入数6個入り適合寸法(mm)リブ穴:4~4.5程度
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
人気のホワイトケースにぴったりのホワイトケースファンネジです。 通常のテーパーネジより高品質で頭部のみ塗装が可能なネジを使用することにより ネジ締めした際の塗装剥がれがにくい設計となっています。 ネジ部の皿を大きく取ることにより、より一体感がでます。 6本入りなのでちょっと足りないときなどにも便利です。 規格が合えばPC用ケースファンネジ以外の用途にも応用可能です。
頭部:ホワイトサイズM3バツ5タイプ+(B0)皿タイプ色(ねじ部)シルバー
カラーテーパーネジ エスエスエーサービスカラーテーパーネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度ねじ長さ(mm)約7.8ねじ規格Φ5×10PT2素材入数6個
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
ワッシャー付カラーミリネジ エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
タイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)約5素材入数12個
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
479税込527
1個
5日以内出荷
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッドタイプインチネジ規格#6-32ねじ長さ(mm)約4素材入数10個
FILCO Majestouch交換用 PBT2色成形 ASAGIxGray 2 tone Keycap set 104キー 英語配列 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch交換用 PBT2色成形 ASAGIxGray 2 tone Keycap set 104キー 英語配列FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
FILCO Majestouch、Majestouch Tenkeyless専用PBT2色成形キャップセットです。PBT樹脂は一般的に耐摩耗性に優れるとされ、ABS樹脂に比べて耐久性が高く、固くて重い素材です。ABS樹脂のキーキャップを搭載したモデルとは異なる打鍵感をお楽しみいただけます。メインキーは「スカイグレーカラー」、装飾キーは「アスファルトカラー」にした2トーン、印字部分には色鮮やかな「チェレステカラー」(ASAGI)を採用した特別仕様キーキャップです。FILCO KeyPullerを同梱。
FILCO Majestouch交換用 PBT2色成形 ASAGIxGray 2 tone Keycap set 108キー 日本語配列 かななし FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Majestouch交換用 PBT2色成形 ASAGIxGray 2 tone Keycap set 108キー 日本語配列 かななしFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
FILCO Majestouch、Majestouch Tenkeyless専用PBT2色成形キャップセットです。PBT樹脂は一般的に耐摩耗性に優れるとされ、ABS樹脂に比べて耐久性が高く、固くて重い素材です。ABS樹脂のキーキャップを搭載したモデルとは異なる打鍵感をお楽しみいただけます。メインキーは「スカイグレーカラー」、装飾キーは「アスファルトカラー」にした2トーン、印字部分には色鮮やかな「チェレステカラー」(ASAGI)を採用した特別仕様キーキャップです。FILCO KeyPullerを同梱。
フリーカットケーブルタイ 面ファスナー アイネックスフリーカットケーブルタイ 面ファスナーアイネックス(1件のレビュー)
359税込395
1個
4日以内出荷
ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。 5cmごとに手で切れる仕様で、まとめたケーブルの太さに合うように長さを調節できます。 繰り返し使える、面ファスナータイプです。 柔らかい素材のため、結束したケーブルを傷つけません。 ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。 放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。 接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触することを防止。 作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。
幅(mm)約15ブラック長さ(m)約1m
1Uスライド棚 AURORA(共栄商事)1Uスライド棚AURORA(共栄商事)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
EIAラックシリーズ及びレクチャーキャビネットシリーズに使用可。 通常取付はスライド棚仕様・裏返し取付は引出しとして使用可。 積載重量は5kgまで。
積載荷重(kg)5
1U換気用パネル 20枚セット AURORA(共栄商事)1U換気用パネル 20枚セットAURORA(共栄商事)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
EIAラック用オプション。 EIA1U換気パネル20枚セット まとめ買いに最適。 熱を発する機器の放熱や、機器ラック内の換気を促します。
1Uブランクパネル 20枚セット AURORA(共栄商事)1Uブランクパネル 20枚セットAURORA(共栄商事)
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
EIAラック用オプション。 EIA1Uブランクパネル20枚セット まとめ買いに最適。 空きユニットスペースをすっきり埋めて内部配線も隠せます。
手回しインチネジ エスエスエーサービス手回しインチネジエスエスエーサービス
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質アルミニウム全長(mm)約16.5質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個
テーパネジ 親和産業テーパネジ親和産業
199税込219
1個
5日以内出荷
50~140mmファン固定用のテーパネジです。 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容テーパネジ×8ブラックねじ規格Φ5×10PT2ファン50~140mm角ファン
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
219税込241
1個
7日以内出荷
15mm厚の30~40mm角小型ファンを固定するためのネジセットです。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容M3×22バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付:フランジナット×4ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M3×22バインドファン30~40mm角/15mm厚ファン
ファン固定用ネジセット 親和産業ファン固定用ネジセット親和産業
329税込362
1個
当日出荷
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4材質制振ワッシャー:PORON H-48ブラック規格セレート付フランジナットねじ規格M4×50バインドファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
DL3X5 Gen11 1U 1x16 セカンドスロットライザー HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 1U 1x16 セカンドスロットライザーHP(日本ヒューレット・パッカード)
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
セカンドスロットライザー。DL3X5 Gen11 1U 1x16 セカンドスロットライザー。
DL3X5 Gen11 1U 1x16 LPセカンドスロットライザー HP(日本ヒューレット・パッカード)DL3X5 Gen11 1U 1x16 LPセカンドスロットライザーHP(日本ヒューレット・パッカード)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
ロー プロファイル セカンダリ ライザー キット。DL3X5 Gen11 1U 1x16 LPセカンドスロットライザー。
LGA1156用 ヒートシンクバックプレート アイネックスLGA1156用 ヒートシンクバックプレートアイネックス
989税込1,088
1個
4日以内出荷
標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 Intel純正LGA1156/LGA1155/LGA1151/LGA1150リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 バックプレートに固定することでマザーボードの歪みが軽減されます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプ マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。(ナット台座部分を除く)
セット内容プレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4
FILCO マカロン キーキャップセット 108 for KIDS かなアリ(日本語配列専用) FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO マカロン キーキャップセット 108 for KIDS かなアリ(日本語配列専用)FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 正しいタイピングの習得はもちろん、特殊キーの漢字・英語表記をひらがな・カタカナで表記し、分かりやすくキーボード操作ができるようにしました。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツキー数日本語108キー仕様上面印字・かなあり(メーカー通常品より文字サイズが大きく、特殊キーはひらがな・カタカナを使用)
その他PCパーツ