絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: その他PCパーツ

700件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FILCO マカロン キーキャップセット 108 ありアリ (日本語配列専用) FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO マカロン キーキャップセット 108 ありアリ (日本語配列専用)FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツキー数日本語108キー仕様上面印字・かなあり
FILCO Macaron Keycap set 104 Side Print(英語配列専用) FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Macaron Keycap set 104 Side Print(英語配列専用)FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツキー数英語104キー仕様前面印字
FILCO Macaron Keycap set 104 Top Print (英語配列専用) FILCO(ダイヤテック/DIATEC)FILCO Macaron Keycap set 104 Top Print (英語配列専用)FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
5,098税込5,608
1個
10日以内出荷
マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツキー数英語104キー仕様上面印字
2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス2Way ARGB LEDストリップライトアイネックス
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
ストリップ状のLED照明です。 制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。 ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。 マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による) 磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。 磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。 複数を連結して使えます。
コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)電圧(V)5
ATX用電源スイッチキット アイネックスATX用電源スイッチキットアイネックス
719税込791
1個
10日以内出荷
パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチスイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)呼び固定穴: M3ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54ケーブル長(cm)100
マザーボード用ブザーユニット アイネックスマザーボード用ブザーユニットアイネックス
399税込439
1個
7日以内出荷
検証マニアシリーズ マザーボードの試験などに大変便利なショートケーブル付ブザーユニットです。 マザーボード上のスピーカー端子に接続します。 ケースに固定する必要もなく、簡単に取り付けできます。
ピッチ(mm)コネクタ: 2.54結線1番: 黒、2番: NC、3番: NC、4番: 白仕様極性 (極性に関係なく鳴ります) プラス: 黒 (スピーカーに+記号有) マイナス: 白
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(USB3.2/Type-Ax2/HDMI)。
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
欠品中
TOUGHBOOK FZ-40A オプション(シリアル/USB3.2 Type-A/HDMI)。
Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RW HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 12V Compact Power adapter RWHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
Aruba Instant On 電源アダプタ。
コネクタカバー LAN用 アイネックスコネクタカバー LAN用アイネックス
319税込351
1パック(4個)
4日以内出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに。
適合RJ-45用材質ABSブラック
ファン固定用ネジセット 20~25mm厚用 アイネックスファン固定用ネジセット 20~25mm厚用アイネックス
289税込318
1個
4日以内出荷
25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 通常のテーパーネジとは違い、ファンに傷をつけずに固定できます。
セット内容M3×30バインド 4個、M3ナット 4個、M3スプリングワッシャー 4個、M3ワッシャー (8mm径 0.5mm厚) 8個
ワッシャーヘッドミリネジ アイネックスワッシャーヘッドミリネジアイネックス
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 ワッシャーがネジ頭と一体になっていて、汎用ミリネジとしても非常に便利です。
ねじ寸法M3×5mmシルバー
USB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応) ATENUSB-C コンピューターモジュール(バーチャルメディア対応)ATEN
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
PS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュール ATENPS/2&USB&RS-232C ローカルコンソール搭載コンピューターモジュールATEN
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
KA7174は、PS/2、USB、RS-232C、アナログVGAインターフェースを持つコンピューターを、ATEN IP-KVMスイッチにCat 5e/6ケーブルで接続するコンピューターモジュールです。 ATEN IP-KVMアクセスコントロールボックス2XRT-0015G に対応、サーバーへのアクセスと制御をローカル限定で実行します。
Aruba X751 Port to Power Fan Tray FIO HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba X751 Port to Power Fan Tray FIOHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
Aruba Switch用アクセサリー。
Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 8325 850W 48VDC Back-to-Front Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 8325 850W 48VDC Front-to-Back Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
Aruba 8325 Switch シリーズ用 電源。
接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板 明京電機接点入出力機器用・用途拡張BPOP基板明京電機
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
接点入出力機器用の用途拡張基板。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×50×1.6(ただし収縮チューブは除く)入出力入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。HAコネクタ:白仕様BPOP基板は収縮チューブを被せた形となります。寸法:40(W) x 50(H) x 1.6(D) mm(ただし,収縮チューブは除く) 入力端子仕様:±30mA以下 出力端子仕様:DC50V以下,+30mA以下 ※HA規格のもと使用する場合,+12V,10mA以下でご使用ください。白:HAコネクタ厚さ(mm)1.6機能■主用途1 メーカー接点出力機器を使用してHA対応機器を制御(POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS用) 例)POSE(SE10-8A7B1)・BPOP基板・1.9m HAケーブルの組み合わせで、エアコン・電動シャッター・電子錠の遠隔制御。 POSE(SE10-8A7B1)はネットワーク経由で接点出力を制御出来る装置です。その為、接続したHA機器を、外出先からインターネット経由での制御、室内からWifi経由での制御、年間スケジュール機能による自動制御等が実現します。通信方式■主用途2 IPカメラ等の外部出力を使用して、メーカー接点入力機器を制御(BEADS(SE10-B1), POSE(SE10-8A7B1), RSC-MT4HS, RSC-MT8FP, RSC-MT8FS用) 例)IPカメラ・BPOP基板・BEADS(SE10-B1)の組み合わせで、投光器の遠隔制御。 BEADS(SE10-B1)は無電圧接点入力により、AC100V出力を制御する事が出来る装置です。昨今のIPカメラは外部出力端子を有するモデルも多くなってきておりますが、BPOP基板を間に介する事で、この外部出力とBEADS(SE10-B1)の接点入力を繋げる事が出来ます。例えば、夜間等の目視が必要な際のみ遠隔地から現地の照明を制御する事が実現します。その他、AC100Vで稼働する回転灯の制御等、カメラシステムがより便利に進化します。使用環境温度(℃)0~50℃外形寸法(縦×横)(mm)40×50
リモートスイッチ 明京電機リモートスイッチ明京電機
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm)26質量(g)約170(ケーブル含む)取付方式背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。長さ(m)約2ケーブル長(m)約2対応機種RPC-M4LS, RSC-MT4HS機能手動電源スイッチ使用環境温度(℃)0℃~40℃外形寸法(縦×横)(mm)47×79コネクタ製品側 :RJ-11モジュラー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
壁面取付金具 明京電機壁面取付金具明京電機
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
M2CS、M5CS、M4H、MT4HS、SE10-8A7B1、SE10-B1用の取付金具。
材質ボンデ鋼板(焼付塗装)厚さ(mm)1.2外形寸法(縦×横)(mm)260×165質量(g)約400取付穴数製品用12箇所壁面用4箇所対応機種RPC-M2CS, RPC-M5CS, RSC-MT4HS, POSE(SE10-8A7B1),BEADS(SE10-B1), RPC-M4HSi, PoE8M2,RPC-5NC, RPC-5NCSi機能リブーター・スケジューラー用取付金具
グラフィックボード保護ステイ 長尾製作所グラフィックボード保護ステイ長尾製作所
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
グラフィックボードのぐらつき防止する保護ステイ輸送時の揺れや衝撃を抑制サポートゴムでPCIExpressスロットへの負担を軽減スライド式調整が可能で幅広いグラフィックボードに対応1.6mm厚の鉄を使用し剛性を実現
材質表面処理黒色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×140×40質量(g)約100付属品組立ネジ一式、ファン固定用ネジ、サポートゴム、六角レンチ、取扱説明書
マグネット式VGAサポートステイ 長尾製作所マグネット式VGAサポートステイ長尾製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
マグネット式グラフィックボードサポートステイ手作業で塗装したホワイトモデルガッチリ安定した設置が可能自由度の高い取付が可能グリップ性の高いゴムを採用スライド式で簡単調整対応高15~160mm
材質表面処理白色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×40×160質量(g)約80
水冷用ラジエータースタンド NBROS JAPAN水冷用ラジエータースタンドNBROS JAPAN
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
水冷CPUクーラー/ラジエーターのための専用スタンド環境に合わせ縦置き横置きに対応デザインを邪魔しないシンプル設計ラジエーターサイズは120/240/360mmに対応120mmファン最大3台取り付け可能CPUクーラー設置用ブラケット搭載スタンド用吸着パッド付属滑り止めゴム足も付属1.6mm厚の鉄を使用ラジエーター取付位置を3段階で調整可能
材質表面処理黒色塗装外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×12m×140質量(g)約420セット内容組立ネジ一式、吸着パッド、ゴム足、ケーブルバンド、取扱説明書
NeoPixel互換オプション ビット・トレード・ワンNeoPixel互換オプションビット・トレード・ワン
1,498税込1,648
1セット(60個)
8日以内出荷
Corne Cherryにはんだ付けで取り付けができるRGB LEDキットです。
ネジセット 小型FAN用固定ネジ 親和産業ネジセット 小型FAN用固定ネジ親和産業
219税込241
1個
6日以内出荷
ブラック仕様●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠RoHS指令(10物質対応)対応
触感デバイス開発/体感モジュール ビット・トレード・ワン触感デバイス開発/体感モジュールビット・トレード・ワン
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)保証期間1年間仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
展示会向けUSBボタンインターフェイス ビット・トレード・ワン展示会向けUSBボタンインターフェイスビット・トレード・ワン
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
●展示会用USBボタンインターフェイスはPCにキーコードを送出できるUSBのボタン。 ●展示会で不特定多数のお客様に動的な展示を見てもらうときなどに最適なボタンです。 ●タカチ製のケースとセイミツ製ボタンを使用した堅牢仕様でタフな環境にも対応。 ●キーコードをソフトウェアから変更することで、様々なイベント・展示に対応します。 ●人数集計など単純入力業務に使えます。 ●工事現場などでの簡易な入力装置(粉塵等に比較的強く手袋などをしていても入力可能です。
寸法(mm)W226×H115×D81.5質量(g)約520使用温度0~40℃(結露なきこと)保証期間1年間電源USB電源仕様●搭載ボタン:PS14-S-12●ケース:TWS11-8-22●USB規格:USB 1.1 HIDキーボードとして動作●キーコード変更ソフトウェア:現行のWindows PCでの動作に対応
キャッシュドロアー(3札、6コイン) スターマーケティングジャパンキャッシュドロアー(3札、6コイン)スターマーケティングジャパン
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
キャッシュドロアー(3札、6コイン)
スイッチングACアダプタ(12VDC 8.0A) CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ(12VDC 8.0A)CONTEC(コンテック)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ACアダプタ。
出力DC12V/8.0A入力AC100~240V
200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
319,800税込351,780
1個
9日以内出荷
トランシーバー。200Gb QSFP56 MPO SR4 100m トランシーバー。
NEO-FLEX Mounting Bracket ERGOTRON(エルゴトロン)NEO-FLEX Mounting BracketERGOTRON(エルゴトロン)
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
このブラケットは、ネオフレックスLCDカートまたはネオフレックス ラップトップ カート柱部への器具取り付け用インターフェイスとして機能します。
RoHS指令(10物質対応)対応
窒化ガリウム採用 PD30W給電アダプター プリンストン窒化ガリウム採用 PD30W給電アダプタープリンストン
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
窒化ガリウム採用PD30W給電タップ。 本製品は、これまで使用していたシリコン半導体に代わり「GaN(窒化ガリウム)」を使用することで、優れた耐圧性と 電力効率を実現し、高出力時の発熱を抑えつつ約4センチ四方、約62gの小型軽量化を実現した給電タップです。 USB PD(Power Delivery)に対応し、最大20V/1.5A(30W)までの給電が可能で充電時間も大幅に短縮できます。 またAC接続プラグは格納可能な構造になっておりますので、持ち運びにも最適です。
40mmファン用固定ネジ 親和産業40mmファン用固定ネジ親和産業
209税込230
1セット(8個)
7日以内出荷
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラックねじ規格Φ4×10PT2ファン対応:40mm角ファンRoHS指令(10物質対応)対応
シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル 親和産業シミオシ 2WAY 高機能ベンチテーブル プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル親和産業
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル 日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。 オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。 ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。 2WAY構造を採用 ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。 オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置 オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。 自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用 外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。 分割式VGAマウンタ採用 3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。 日本国内一貫生産!! 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源セット内容組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書材質1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)質量(kg)約 2.4黒色(塗装)スイッチ簡易電源スイッチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約横380×285×260(組立時 / 平置き)RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードmini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX拡張スロット数7スロット
見慣れた普通形状のキートップ引き抜き工具 タイムリー見慣れた普通形状のキートップ引き抜き工具タイムリー
278税込306
1個
4日以内出荷
キーボードからキートップを引き抜くために使う道具です。 キーボードの掃除や、内部に落ちた物を取り出す時などに重宝します。 見慣れたシンプルなデザインで、メンブレン、メカニカルキーなど幅広くお使いいただけます。
材質プラスチック樹脂寸法(mm)44×28×6質量(g)3
VGAサポートステイ PCI ホワイト 長尾製作所VGAサポートステイ PCI ホワイト長尾製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
白を基調としたケースや白色のグラフィックボードに 最適なホワイト塗装を施したVGAサポートステイです。 グラフィックボードの垂れ下がりや荷重による損傷を防止します。 サポート部分には高さ違いのゴム(高さ:2mm/5mm/8mm)を付属。グラフィックボードの歪みやぐらつき、VGAファンの微振動を効果的に抑えます。 サポート部分は可動式なのでVGAファン等に干渉する事なく取付が可能です。 PCI固定用で様々なケースに対応できる汎用のグラフィックボードサポートステイです。 艶やかな色合いのホワイトと無駄のない機能的な構造でグラフィックボードの存在感をより引き立てます。 質実剛健の造り。2ヶ所に曲げ加工を施す事で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと支えられます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品サポートゴム3種類ゴム取付用ネジPCI固定用インチネジ 2本材質全長(mm)235質量(g)約65仕上白色塗装寸法(縦×横×高さ)(mm)41×235×20
プッシュリベット リブ無しFAN専用 簡易固定具 長尾製作所プッシュリベット リブ無しFAN専用 簡易固定具長尾製作所
299税込329
1個
6日以内出荷
頭部を押すことによって、脚部が広がり、簡単にファンやフィンガーガードを固定する事が可能です。
対応ファンのリブ厚+筐体板厚が4.5~5.5mmまで
ATX電源変換プレート 長尾製作所ATX電源変換プレート長尾製作所
629税込692
1個
6日以内出荷
こだわりの自社一貫生産 設計、素材、加工、組み立て、ラベル、パッケージ全て日本製 MicroATX(SFX)電源をATX規格のケースに設置するための変換プレートです。 MicroATX(SFX)は独自の取付ネジ穴を採用している機種がありますので、一部対応しない場合が御座います。
オープンフレーム ver.mini-ITX 長尾製作所オープンフレーム ver.mini-ITX長尾製作所
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
PCパーツが主役のMini-ITX専用オープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 取っ手付きで持ち運びにも最適なコンパクト設計です。 水冷クーラー用の取付穴を搭載。(対応サイズ120mm/140mm/240mm) 対応電源はSFX電源となります。(電源別売り)
材質質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×315(取っ手含まず)対応対応デバイス:2.5インチ 1台/対応電源:SFX電源仕上黒色塗装適合サイズ水冷クーラー:120 / 140 / 240mm設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置総質量(kg)約2.0対応マザーボードmini-ITX (mini-DTXにも対応)拡張スロット数3段電源スイッチの種類有り(LED付電源スイッチ)
FST-MAG-C (ファンステイ マグネットタイプ) アイネックスFST-MAG-C (ファンステイ マグネットタイプ)アイネックス
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
磁石の力で思いどおりの位置にファンを設置可能!!
その他PCパーツ