SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源ケーブル 12+4ピン~12+4ピン 90°アングル 12VHPWR PCIe Gen5ケーブル SST-PP14-90
RoHS
・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12VHPWRコネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
仕様●コネクタの高さ:21mm●ワイヤーゲージ:16 AWG
寸法(mm)650(コネクタなし)
色黒
備考1.PP14-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP14-90の使用に問題がないか確認してください。
型番SST-PP14-90
コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
色ブラック
質量(g)45
保証期間1年間
適合ソケット対応:AMD AM5
サイズ(mm)75×56×7.5
素材アルミ削りだし
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Type-CコネクタをmicroUSBコネクタ採用のスマホ、タブレットのUSB充電やパソコンとのデータ通信に使用する変換コネクタ。
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
USBマウスやUSBキーボード、USBメモリをOTG対応機器でご利用いただけます。※USB2.0準拠。
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。
材質ステンレス
規格UNC#6-32x1-1/4
ねじ長さ(mm)約30
入数8個入り
1個
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3P●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1
アズワン品番67-0477-90
1枚
¥119
税込¥131
5日以内出荷
マザーボードのCPUソケットILMと入れ替えて使用するフレームで、intelの第12世代CPUで発生する「反り」問題を解決するマウントフレームです。 ハイエンドCPUクーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。 L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。 ブラック/グレー/ブルー/レッドの4色をラインナップしました。
仕様対応ソケット:Intel LGA1700 ILMソケット
材質アルミ
サイズ50×70×6mm
質量(g)20
保証期間1年間
SSUPD社製PCケース「Meshroom S」のアセンブリに不可欠なコンポーネントであるライザー ケーブルです。 ATXマザーボードとの互換性を考慮して設計されており、15L未満の容積ケースでも高効率システムを実現できます。 さまざまな構成に合わせてさまざまな長さが用意されているため、GPU サイズやマザーボードの寸法に関係なく、柔軟性とプレイアビリティが保証されます。 ミドルタワーからミニITXケースへの移行がシームレスかつストレスフリーになり、スペースを節約し、利便性が向上しました。 シールド付き高速ワイヤ、専用電源線、金メッキ接点、耐久性と柔軟性に優れた設計により、EMI干渉、クラッシュ、フレームドロップのない真のPCIe 4.0パフォーマンスを体験してください。
仕様PCI-Expressバージョン:PCI-Express 4.0 X16
保証期間1年間
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
ノイズの発生源に貼るだけでノイズ対策が可能です。高周波数帯のノイズ抑制に効果があります。シートに混合されている磁性金属粉の働きにより、吸収したノイズのエネルギーを熱に変換します。(熱は体感温度でも判らないほど微量です。)。周波数特性は、500Mhzから5Ghzを想定しています。厚さが0.1mmと薄いので、ケーブルにまきつけてノイズを抑制する事に適しています。
本製品はPC内部にUSB3.0ポートが必要なシーンに便利です。USB3.0 19ピンからUSB3.0×2ポートに変換します。
寸法(mm)39×35×7
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥539
税込¥593
9日以内出荷
AMD AM5専用
純銅製グリスガードプレート・AMD AM5専用グリスガードプレート
・工業グレードの純銅製フレーム
・CPUクーラーと接触する表面積の拡大による冷却強化
・CPUの隙間へグリスが入りこむのを防ぐ
・塗布用のヘラとクリーニングシート付
寸法(mm)45×45×0.6
製品質量(g)5.5
保証期間1年
素材工業グレード純銅製銅含有量:99.95%
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779
税込¥857
欠品中
ドライブからの振動を振動吸収ゴムワッシャーで低減します。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容振動吸収ワッシャー付ミリネジ×4
色ブラック
ねじ規格M3(ミリネジ)
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。
高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。
太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。
ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。
フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。
ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。
ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4
材質制振ワッシャー:PORON H-48
色ブラック
規格セレート付フランジナット
ねじ規格M4×50バインド
ファン38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
LANコネクタの折れたラッチ (ツメ) を補修できるカバーです。
コネクタに被せることでラッチになります。
本製品を切り取ることで、さまざまなコネクタの形状に合わせられます。
ラッチが折れたLANケーブルを簡単に交換できない環境におすすめです。
用途RJ-45用
付属品取扱説明書
材質プラスチック
色クリアブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
5インチベイに取り付ける引き出し式の小物入れです。
散らかるデスク周りを整頓! 文房具やメディア類、小物パーツやネジなど、なんでも収納できます。
空き5インチベイを有効活用できます。
開け閉めしやすい取っ手付きです。
取り付け簡単! 使い方はあなた次第!!
付属品固定用ミリネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127×141×32.2 (突起部含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148.5×171×42.5 (フロントベゼルの突起部除く/突起部は約D7.9)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
細長い切れ (ストリップ) 状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
磁石が7個埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
鉄製の表面に設置できます。
コンパクトなデザインです。
複数を連結して使用できます。
マザーボードのRGB LED 4ピンヘッダーに接続します。
コネクタ形状RGB LED 4ピン メス - RGB LED 4ピン メス
電圧(V)12
最大消費電力(W)4.32
LED使用数(個)18
入数(個)磁石数: 7
ストリップ長(mm)300
セット内容カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
USB Type-A接続でARGB (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) 機器の光りかたを制御できます。
光りかた68種/速度7段階に調整できます。(機器によってはすべてのモードに対応しません。)
パソコンだけではなく、USB電源でも使えます。
ARGB機器を好きな場所で使えます。
コネクタ形状USB Type-A オス - ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)
電圧(V)5
ボタン仕様MODE+: 光りかたを正順で切替 (68種)、SPEED: アニメーション速度 (7段階) [7速→初期値に循環。速度を変更できないモードがあります]、MODE-: 光りかたを逆順で切替 (68種)
LED使用数(個)USB 2.0ポート (0.5A供給時): 約8個、USB 3.2ポート (0.9A供給時): 約14個、USB 1A供給時: 約16個、USB 2A供給時: 約33個
付属品ARGBオス/オスアダプタ
ケーブル長(cm)40
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
検証マニアシリーズ
PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。
内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。
シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能)
LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。
複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マザーボード上のUSB 2x5ピンヘッダーを2分配します。
2×5ピンヘッダーが2つになるので、USB 2.0が2ポートから4ポートに増えます。
USB 2.0ヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB 2.0接続機器が多い環境の構築に便利です。
LEDコントロールでUSB 2.0ヘッダーが多数必要な場合におすすめです。
基板裏面に両面テープ付きのパッドを貼り付け済み。PCケース内の任意の場所に取り付けられます。
ハブ機能動作中は基板上のLEDが点灯します。
USBタイプUSB 2.0/1.1
USBポート4 (USB 2.0の2×5ピンヘッダー×2)
コネクタ形状マザーボード側: 2.54mmピッチ 4ピン オス - デバイス側: 2x5ピン オス×2
LED色赤 (ハブ機能動作中)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×41×13 (実装部品を含む)
付属品接続ケーブル (2×5ピン メス⇔2.54mmピッチ 4ピン メス) (約26cm)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1パック(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USBハブ、PC USBコネクタメスなどに。
抜き差しに便利な取手付きタイプ。
材質ABS
色ブラック
1パック(10個)
¥439
税込¥483
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2
材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS
色ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1パック(4個)
¥319
税込¥351
4日以内出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぐ!!
D-Sub用、VGA、PS/2用のコネクタ4種類に対応。
セット内容大: D-Sub25ピンメス用 1個 (プリンタポート)、中: D-Sub9ピンオス用 1個 (シリアルポート)、小: ミニD-Sub15ピンメス用 1個 (VGA)、丸: ミニDIN6ピンメス用 2個 (PS/2)
材質PP
色ブラック
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
15mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。
平頭形状で、物理干渉を減らします。
ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。
付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。
色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合15mm厚ファン用
セット内容インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個
ねじ寸法#6-32
ねじ長さ(mm)約20
ねじ山(mm)約10
頭部厚(mm)2
ワッシャー外径(mm)10
ワッシャー厚さ(mm)0.8
色ブラック
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。
プラス/マイナスドライバーでも締められます。
黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10
ねじ寸法M3×6mm
色ブラック
1パック(6個)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
1パック(6個)
¥299
税込¥329
当日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。
ミリネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーは機器と固定面の間に挟んで使用します。
汎用ミリネジとしても使えます。
ねじ寸法M3×6mm
色シルバー
1パック(10個)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
3.5インチHDDをケースに固定するためのネジです。
HDD用インチネジにゴムワッシャーを付けて、防振対策をしました。
びびり音や振動を防止します。
ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。
汎用インチネジとしても使えます。
ねじ寸法#6-32×5mm
色シルバー
1パック(10個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
グラボ支えるマグネット式のサポートステイ。マグネット式で安定&自由度の高い取付。最小7mmまで対応可能なエクストラショートタイプ。雰囲気を損なわない縁の下の力持ち。サポートゴム搭載っで微振動を抑制。白ベースのレイアウトに最適なホワイトモデル。スチール製で抜群の強度を実現。超重量級のグラフィックボードもガッチリと固定。強力磁石搭載で安定した設置が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×76(最大値)
質量(g)約20
材質鉄
表面処理白色塗装
付属品取扱説明書、サポートゴム2種
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
保証期間1年間
仕様●搭載アクチュエーター:フォスター電機 ACOUSTICHAPTIC 639897●搭載アンプ:NS4168●対応マイコンボード:M5StackAtom/Lite/Matrix/Echo(Echo付属スピーカー発音有)、ArduinoMKRZero●必要電力:約1W(マイコンボードより供給)●サイズ:約 W72×H20×D30mm(MDF組立時)●重量:約 45g (MDF組立時)●付属品:MDF Stacking Board、保証書
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。